カテゴリ
- 制御機器(3)
- 卓上消耗品(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「opk20」の検索結果
![抗菌OKシート 無地 アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00435654-180912-04.jpg)
抗菌OKシート 無地
アーテック[和紙](1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個(500枚)当日出荷から翌々日出荷食品に安全性の高い抗菌のOPフィルムですので、お料理やテイクアウトに安心してご利用頂けます。フィルム表面に付着する浮遊菌・雑菌の増殖を抑えるとともに死滅させ、その効果は長時間持続します。無機系の抗菌剤を使用しておりますので、安全性が高く、お弁当、お料理に安心して御使用頂けます。フィルムが曇りにくい為、内容物をはっきり見せる事が出来ますので、商品価値を高めます。両面抗菌仕様です。耐熱温度:-50℃~120℃(使用状況により異なります)材質抗菌OPフィルム厚さOPP#20耐熱温度(℃)-50~120(使用状況により異なります)![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712451-260819-02.jpg)
[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付]
日東工業¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)備考鍵番号の変更はできません。規格IP55(カテゴリー2)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200/1コ付属)設置場所屋外入数1扉形式片扉取付基板木製基板/15mmボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2 ~3.5
PCM コン柱用金具
日東工業¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応




![抗菌OKシート 無地 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00435654-180912-04.jpg)
![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712451-260819-02.jpg)