カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「opm-10」の検索結果





ワゴンモール付属品 曲ガリ
未来工業(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から翌日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状曲ガリ
超強力マグネットフック回転式 耐荷重約10Kg
サンケーキコム¥6,898税込¥7,5881箱(5個)当日出荷ミニボディーなのに超強力 幅広のステンレスフック マイクロウレタンシート付色シルバー材質(本体)ステンレス・ABS樹脂直径(Φcm)【マグネット】3.1材質(磁石)ネオジム磁石耐荷重(g)【壁面吊】10000、【天井吊】20000
セフ安全ロープ 金属 リールワイヤー 右用
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります用途安全ロープ材質巻取器:アルミダイカスト長さ(mm)ロープ:1200質量(kg)取付可能工具:1.0以下質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37材質(ロープ)ワイヤー
POPコーン大
サインアーテック¥19,980税込¥21,9781セット(2枚)6日以内出荷円錐フォルムが斬新に映えるPOPとなります。軽量で扱いやすく、誰でも簡単に組立解体ができます。中サイズ(M)は一般流通しているカラーコーンにかぶせて屋外でも使用できます。用途イベント・催し等のディスプレイに。厚さ(mm)約0.2直径(Φmm)下部:約245、上部:約60高さ(mm)約640質量(g)約140取付方式カラーコーン取付
油回転真空ポンプ用架台
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷油回転真空ポンプ専用のキャスター付き架台です。設置場所から簡単に引き出し、重さを気にせずオイルの交換を行うことができます。 ポンプ自体を傾けた状態で保持できるストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。寸法(mm)246×378(533)×361対応機種GLD-051/051X(M10) GLD-137CN/202BN/202AN(M12) GCD-136XN(100V)/201XN(100V)(M12) GCD-136XN(200V)/201XN(200V)(M12)
PRO PMシリーズ
ワイドミュラー¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP高さ(mm)30出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能湿度(%RH)5…95入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC接続方法導体:ねじ接続時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms周波数範囲(Hz)AC:47~63突入電流(A)最大45動作温度(℃)-20 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら