カテゴリ
- 制御機器(44)
- 卓上消耗品(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- バイク純正部品(11)
- 梱包用品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- トラック純正部品(7)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 作業工具(5)
- バイク部品(4)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- シーピー化成(32)
- Hongfa(ホンファ)(29)
- 日本オイルポンプ(25)
- ホンダ(11)
- OKN(9)
- 三菱ふそう(9)
- Festo(7)
- オプトエレクトロニクス(6)
- 浦谷商事(5)
- OPTICON(5)
- cotta(4)
- ゼロデザイン(4)
- TP-LINK(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 近畿製作所(2)
- ナカバヤシ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ニッサン(2)
- 光陽産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「opn」の検索結果

OPN-4000i
オプトエレクトロニクス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷読みとったバーコードデータを本体メモリーに蓄積することができる1次元コード対応、データコレクターです。 本体に蓄積されたデータは Bluetooth 通信によって パソコン、タブレット PC、スマホなどの機器へ無線送信可能な他、読み取り時にリアルタイム送信することも可能です。 13桁の JANコードで約 17,000件のデータを本体内に蓄積することができます。用途読みとったデータを本体内のメモリーに蓄積することが可能な無線タイプ 1次元データコレクタです。 。本体に蓄積されたデータは Bluetooth無線によってパソコンやタブレットに送ることができます。 。読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読取り作業員や読取り時間の管理を行うことができます。 。搭載バッテリーによる連続動作時間は *25時間以上です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください) 。質量は 52gです。握りやすく首にも掛けられます。 。筐体は特殊抗菌仕様です。付属品USBケーブル、ネックストラップ仕様FROM:512Kbyte+32Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte、PCS値:0.3以上、RTC:年月日時分秒,月差±90秒以下、SRAM:96Kbyte色筐体色:白質量(g)約52(付属品を除く)出力クラス2(最大4dBm)角度(°)スキュー角度:±65度(デッドゾーン±8度は除く)、チルト角度:±25度、ピッチ角度:±50対応Bluetoothプロファイル:SPP/HID外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5連続使用時間25時間以上。動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:BluetoothSPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効保存温度(℃)-20~60光源読み取り:赤色LED×1個制御仕様環境負荷抑制対応:RoHS指令通信方式Bluetooth規格Ver2.1準拠読取湾曲面読み取り:R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)、読み取りコード(1次元)1:JAN,EAN,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Industrial2of5,Interleaved2of5,Code11,Code39,Code93,Code128等電池主電池:リチウムポリマ、3.7V、600mAh(typ.)動作温度0~50℃保証期間1年間ブザー音音量3段階:音程調整可能視野角視野角/走査角:水平:約50度防塵・防滴IP42通信距離10mキー方式2キー:トリガ、ファンクションLED2色2個(赤・緑)、1色1個(青)強度耐落下:高さ150cmからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下、読み取りが可能なこと。光量(Lx)耐外乱光太陽光:100000以下、耐外乱光蛍光灯:10000以下消費電流充電時:500mA未満動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)給電方式USB読取方式読み取り:1500画素最小分解能(PCS0.9の場合):0.1mm動作電圧(V)4.5~5.5静電気耐力(kV)破壊なし:±15(気中放電、直接)誤動作なし:±8(気中放電、直接)保存湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)対象CPU形式32bitCISC/96MHzUSBFull-Speed12Mbps(HID/COM)、MiniUSBB、Hi-PowerBus-powered対応
専用充電置台(OPN3102、2102用)
OPTICON¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷バーコードスキャナOPN3102、2102用充電置台です。電磁誘導式無接点給電を採用しています。用途OPN3102、2102の充電用に。トラスコ品番115-3915セット内容ACアダプタ材質筐体:PC/ABS LEDレンズ:PMMA幅(mm)70色黒高さ(mm)82.7質量(g)85奥行(mm)74
STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンド
OPTICON¥10,980税込¥12,0781個当日出荷BluetoothバーコードリーダーOPN-3200i/4200i用オートスタンド。専用充電器 CHG-3201を組み合わせることによりスキャナ本体に充電しながらハンズフリー読取を実現用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等長さ(mm)145幅(mm)105高さ(mm)230質量(g)350
銀イオン紙パック
ELPA¥465税込¥5121パック(5枚)ほか当日出荷銀イオンを内袋に練り込ませる事により、吸い込んだゴミのいやな臭いをやわらげます。 ・ゴミの量、種類によって効果は異なります。 ・長い間使用されている掃除機内に付いた臭いには効果がありません。 銀イオンは人体に安全な抗菌剤なので赤ちゃんのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。 吸塵力と通気性に優れた2重5層構造です。 再生紙使用で地球環境の限りある資源を大切にしています。 スタンド型・ハンディ型・業務用の機種には使用できません。仕様抗菌の方法:繊維に練り込み、抗菌の処理を行っている部分の名称:紙パック内層不織布タイプ各社共通タイプ構造2重5層試験方法JIS L 1902に基づく試験機関(一財)カケンテストセンター
エアーポンプ(電磁式)
イワキ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。寸法(mm)78×144.5×64質量(g)640流体空気到達圧力(kPa)81.3絶対最大吐出量(L/min)6接続口外径Φ5mm
ウェアラブルメモ 専用ペン
コスモテック¥359税込¥3951個当日出荷バンドに装着していつでもメモ! wemoバンドタイプ専用の小型油性ボールペン。 ボールペンを別に持ち歩く必要がなく、いつでもどこでもすぐにメモがとれます。 バンド専用に作られたペンなので、クリップで簡単に装着できます。 クリップ側を使ってこすれば、書いた文字を消すことも出来ます。材質抗菌ABS寸法(mm)52/11/76色ブラック質量(g)4
金型デートマーク OP型
浦谷商事¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。 (矢印部分をドライバーで回すだけです)材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ文字種別OP型
金型デートマークNM型 5mm
浦谷商事¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1774材質SUS420焼入研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.5文字種別NM型外径(Φmm)5
金型デートマークNM型 3mm
浦谷商事¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1805材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)0.03文字種別NM型外径(Φmm)3
金型デートマークNM型 4mm
浦谷商事¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1773材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.1文字種別NM型外径(Φmm)4
金型デートマーク
浦谷商事¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から3日以内出荷OP 型プラスチック金型専用・成形品のロット管理にベストマッチ。材質SUS 420 焼入れ研磨仕上げ。プラ型に埋め込むための商品。日付表示の変更が金型内側からワンタッチ。(矢印部分をドライバーで回せばOK )。割り出しは、ボールプランジャーを使用、O リングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群。
ノンスリップカモフラパッド
未来樹脂¥25,980税込¥28,5781箱(360枚)3日以内出荷1. 養生ムラになりにくい形状・目立たないデザイン。2. 重ねて高さ調整が可能。3. 1枚で最大耐荷重1.5t 繰り返し使用可能。4. 角材などに打ち付けられる釘穴付き。5. 摩擦係数が高く滑りにくいノンスリップタイプ用途養生跡が目立たないノンスリップ緩衝材(ヘキサゴンタイプ)再生材使用率(%)70再生材使用使用
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)
近畿製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500質量(g)278使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)20適合流体圧送塗料類、圧縮空気
ネジ付きキャップ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)
リケン¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途ステンレス鋼管用材質SCS14(SUS316相当材)形状ねじ付きキャップ寸法H(mm)34規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613寸法XRc3/4
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
1次元CCDデータコレクタ
OPTICON¥26,980税込¥29,6781個当日出荷Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです。(1 次元イメージャモデル)洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び、快適に使用できます。タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。用途1次元バーコード読込に。トラスコ品番115-3952セット内容ネックストラップ ミニUSBケーブル材質筐体・ボタン:PC/ABS 読み取り窓:PMMA コネクタキャップ:TPE奥行(mm)83
200系ハイエース スーパーGL標準幅 フロアパネル用ノンスリップアングル
プロダックス¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷【適合車種】。トヨタ 200系 ハイエース。スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅。プロダックス製フロアパネル専用。。【特徴】。・プロダックス製フロアパネル専用に設計された、車種専用のノンスリップアングルです。・フロアパネルのエッジ部分に取り付けることで、パネル本体を保護します。・積載物の滑りを防ぎ、走行中のズレや転倒を抑えて安定性を向上させます。・エッジ部分の保護と見た目の美しさを兼ね備え、自然な一体感のある仕上がりに。用途フロアパネルオプション
ディスクグラインダー用研磨材
ヤナセ(柳瀬)¥3,798税込¥4,1781セット(5本)当日出荷から5日以内出荷基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)15
Fホースキット ブラック/ブラック ZBH-LOPN-K
ゼロデザイン¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZBH-LOPN-K。販売備考:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、ブレーキキット、グリメカ製マスターシリンダーの組み合わせ専用設計です。素材: ステンレスメッシュ/アルミ。色: スモーク/ブラック。備考: (フルード[有/無]:無)/ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。適合フルード:無色フィッティング:ブラック、ホース:スモーク備考ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。素材フィッティング:アルミ、ホース:ステンレスメッシュ
Fホースキット ステン/ブラック ZBH-UOPN-S
ゼロデザイン¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZBH-UOPN-S。販売備考:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、ブレーキキット、グリメカ製マスターシリンダーの組み合わせ専用設計です。備考: (フルード[有/無]:無)/ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。適合フルード:無色フィッティング:ブラック、ホース:スモーク備考ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。素材フィッティング:アルミ、ホース:ステンレスメッシュ
Fホースキット ブラック/ブラック ZBH-UOPN-K
ゼロデザイン¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZBH-UOPN-K。販売備考:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、ブレーキキット、グリメカ製マスターシリンダーの組み合わせ専用設計です。素材: ステンレスメッシュ/アルミ。色: スモーク/ブラック。備考: (フルード[有/無]:無)/ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。適合フルード:無色フィッティング:ブラック、ホース:スモーク備考ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。素材フィッティング:アルミ、ホース:ステンレスメッシュ
Fホースキット ステン/ブラック ZBH-LOPN-S
ゼロデザイン¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZBH-LOPN-S。販売備考:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、ブレーキキット、グリメカ製マスターシリンダーの組み合わせ専用設計です。備考: (フルード[有/無]:無)/ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。適合フルード:無色フィッティング:ブラック、ホース:スモーク備考ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。素材フィッティング:アルミ、ホース:ステンレスメッシュ
クールトップNEO
ヤナセ(柳瀬)¥959税込¥1,0551枚5日以内出荷基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100回転数(最高使用)13000rpm適合材鉄、ステンレスなどの一般金属、アルミなど
コードレスOCRバーコードリーダVRSセット
ウェルコムデザイン¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷から12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥73,980税込¥81,3781個5日以内出荷から12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N340概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)78.0/93.6(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)3(使用可能)バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)52(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷から12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N350概略質量(kg)15.6吐出量(L/min)97.5/117.0(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)65(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷から12日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N320概略質量(kg)14.8吐出量(L/min)39.0/46.8(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)26(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
SamsungSSDオプション:ノートパソコン用アクセサリキット
SAMSUNG(サムスン)¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷SMOP-NOTE/Kは、USBとSATAの変換ケーブル、スペーサーのセットです。ノートパソコンのHDDをSSDに交換する際にご利用いただけます。
1次元レーザーデータコレクタ
OPTICON¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです。バーコードの卓越した読み取り性能を実現しました。洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び、快適に使用できます。タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。用途1次元バーコード読込に。トラスコ品番115-3948セット内容ネックストラップ マイクロUSBケーブル材質筐体・ボタン:PC/ABS サイドカバー:ABS+メッキ 読み取り窓:PMMA コネクタキャップ:TPE奥行(mm)83











![OPNC(Oリングポート)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477108-230202-02.jpg)




![Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02493242-160519-02.jpg)