カテゴリ

  • 卓上消耗品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 測定用品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opp 三角」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPP袋 ピュアパック 三角形 SWANOPP袋 ピュアパック 三角形SWAN
658税込724
1パック(50枚)
当日出荷
かわいい三角型のピュアパックです。タイやリボンで留めるだけで簡単にラッピングが仕上がります。食品を直接入れることができます。
材質OPP厚さ(mm)0.03適合規格食品衛生法規格基準テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
三角袋 石本マオラン三角袋石本マオラン(9件のレビュー)
589税込648
1袋(100枚)
当日出荷
OPP防曇。防曇加工の優れたディスプレイ効果と鮮度保持。
PE絞り袋 田中糧機製作所PE絞り袋田中糧機製作所(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(50枚)
当日出荷
必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン製耐熱温度(℃)80℃耐冷温度(℃)-10℃
三角形OPPバッグ HEADS(ヘッズ)三角形OPPバッグHEADS(ヘッズ)
369税込406
1パック(100枚)
当日出荷
カットケーキにお使いいただける食品対応の三角形OPPバッグです。カットケーキをカンタン・キレイに包むことができます。シールと合わせてラッピングするのもおすすめです。
仕様食品対応材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)170×205
フラワーキャップ有孔シリーズ エフピコチューパフラワーキャップ有孔シリーズエフピコチューパ(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
適度な通気性を実現する為、細かい孔を設けました。 通気性に優れ、切り花の蒸れを防ぎます。
材質OPP穴径(Φmm)0.6~0.8厚さ#30穴数5個/平方センチ
サンボードン 三角袋 プラマーク付き エフピコチューパサンボードン 三角袋 プラマーク付きエフピコチューパ
799税込879
1パック(100枚)
当日出荷
質量(g)2.2厚さ#20穴の有無
フラワーパック HEIKOフラワーパックHEIKO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
ご用途に合わせてミシン目タイプとウェーブタイプからお選びください。 ミシン目タイプはフックなどに吊るし、ミシン目から1枚ずつ切り離して使用できます。 ウェーブタイプは上部が波型にカットされています。
厚さ(mm)0.028材質OPP
絞り袋 SHIBOLINE エムコンス絞り袋 SHIBOLINEエムコンス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50枚)
当日出荷
先端のカット時の異物混入事故を未然に防ぎます。
材質ポリエチレンナチュラル耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-5
台形OPPバッグ HEADS(ヘッズ)台形OPPバッグHEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
619税込681
1パック(100枚)
当日出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210(130)×130材質OPP[透明]
PPサンドイッチ袋 HEIKOPPサンドイッチ袋HEIKO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(200枚)
当日出荷から4日以内出荷
三角型サンドイッチ専用の無地ポリ袋です。サンドイッチの厚みを見越して台形のシルエットになっています。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質IPP厚さ(mm)0.025高さ(mm)200
食品用OPPシート 服部食品用OPPシート服部(91件のレビュー)
489税込538
1冊(1000枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120材質OPP
OPPシート(食品用) HEIKOOPPシート(食品用)HEIKO(26件のレビュー)
499税込549
1パック(500枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
OPPシート ナニワ紙工OPPシートナニワ紙工(14件のレビュー)
129税込142
1パック(100枚)
当日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(μm)20耐熱温度(℃)約120
おにぎりパック HEIKOおにぎりパックHEIKO(2件のレビュー)
929税込1,022
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
おにぎり1個を入れる透明の防曇OPP袋です。簡単に包装ができ、つまみを引いて開封する事が出来ます。お買い求めやすい100枚梱包も魅力です。
仕様オーブン:不可材質OPPボードンフィルム厚さ(mm)0.025電子レンジ
ボードンパック 穴あり #20 HEIKOボードンパック 穴あり #20HEIKO(73件のレビュー)
518税込570
1パック(100枚)
当日出荷
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
KT ポリエチレン 絞り袋 EBM(江部松商事)KT ポリエチレン 絞り袋EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100枚)
当日出荷
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.09
防曇袋(穴アリ) SWAN防曇袋(穴アリ)SWAN(88件のレビュー)
199税込219
1パック(100枚)ほか
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
三角形OPPバッグ-2/無地 HEADS(ヘッズ)三角形OPPバッグ-2/無地HEADS(ヘッズ)
719税込791
1パック(100枚)
当日出荷
仕様食品対応材質OPP[透明]形状マチなし幅(mm)320厚さ(mm)0.03高さ(mm)277
グラットンベアPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)グラットンベアPPスタンドバッグHEADS(ヘッズ)
999税込1,099
1パック(50枚)
当日出荷
誰でも手早く簡単にラッピングが作れる便利でかわいいPP製ギフトバッグです。袋端を1回折ると四角い屋根、袋上部の星印にあわせて折ると三角屋根がかわいく仕上がります。屋根の模様に合わせるとジャバラ折りもキレイに仕上がるのでラッピング初心者でも安心!繁忙期やたくさん用意したい時にも簡単に手早くギフトラッピングが完成します。底マチタイプで自立するので店頭にも並べやすく、サイズ違いで並べて使うのもオススメ。人気のグラットンベアのかわいいデザインとお配り用のプチギフトにも活躍しそうなサイズ感もポイントです。
仕様両面異デザイン材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
SA18-0トルテカッター TKGSA18-0トルテカッターTKG(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
αソフト 絞り袋 アダチフィルターαソフト 絞り袋アダチフィルター(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル耐熱温度(℃)100
三角形ケーキプレート HEADS(ヘッズ)三角形ケーキプレートHEADS(ヘッズ)
1,898税込2,088
1パック(100枚)
4日以内出荷
カットケーキ用のプレートが新登場。焼きタルトなどをのせてお使いいただけます。三角形のケーキボックス(APC-CKB1、APC-CKB2)や三角形のOPP袋(SNK-OPB1)と合わせてご利用ください。
仕様片面デザインデザイン面のみ食品対応材質寸法(幅W×高さH)(mm)96×130
ケーキナイフ サンクラフトケーキナイフサンクラフト(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
刃部:ステンレス刃物鋼ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
刃渡り(mm)310材質刃部:ステンレス刃物鋼 柄:樫ウレタン塗装全長(mm)445TKG品番9-0345-1001TKG品番(2017)6-0316-1301
ボードンパック#20水抜きシールタイプ HEIKOボードンパック#20水抜きシールタイプHEIKO
1,198税込1,318
1袋(100枚)
当日出荷
ほうれん草、小松菜用のボードンパック三角袋のLサイズです。 他に高さ300(S)、330(M)、370(LL)がございます。
交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。 4.3インチカラーTFT液晶を採用 AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能 USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験RoHS指令(10物質対応)対応
デコピン マグネット筆入 セキセイデコピン マグネット筆入セキセイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
・・世界中のファンやメディアから注目の「デコピン」をオリジナルイラストでデザインしたマグネット筆入。・お座りしたまま、首を傾けてこちらを見ている様子が愛らしく描かれたイラストが印刷されています。・ランドセルに横置きのまま収納できるコンパクトな作りが特長。立てて入れてもコンパクトなので、ランドセルや学校机の隙間にもピッタリ入ります。・マグネット式の両面2ドア式筆入で、表側にはスリット入り鉛筆ホルダー付。別売りの鉛筆削りが入ります。・スペースや時間割シールも付いています。裏側は15cm定規と2種類の三角定規、分度器がまとめてスッキリ収納できます。
用途可愛くて大人気の「デコピン」をオリジナルイラストでデザインしたマグネット式筆入。仕様マグネット式 / 2ドア筆入材質【生地】PVC【芯材】ターポリン・ポール紙・ウレタン【成形皿】HIPS【鉛筆ホルダー】ポリエチレン【閉じ具】マグネット【ヘッダー袋】OPP【封入台紙】紙【時間割シール】紙寸法(mm)223×94×26
コルネ用三角袋 cottaコルネ用三角袋cotta
2,498税込2,748
1枚(200枚)
4日以内出荷
コルネの形に合わせた三角袋。透明度の高いOPPを使用。
材質OPP寸法(mm)0.025×上辺40/底辺145×H185+20
コンパクトAC/DC電源 テクシオテクノロジーコンパクトAC/DC電源テクシオテクノロジー
249,800税込274,780
1個ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約10.5寸法213(W)×124(H)×480(D) (突起を含まず)測定項目実効電圧,平均電圧,ピーク電圧,実効電流,平均電流,I Peak Hold電流,電力,有効電力,皮相電力,力率,クレストファクタ出力電圧【ACモード】正弦波/方形波:0.0 V ~ 175.0 V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 350.0 V(200Vレンジ)、三角波/任意波形:0.0 V ~ 144.3V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 288.6V(200Vレンジ)、【DCモード】-250V~250V(100Vレンジ)/-500V~500V(200Vレンジ)表示4.3インチカラーLCD分解能電圧測定:0.1V、電流測定:0.01A(RMS/AVG)、0.1A(PEAK)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースGP-IB(Gtypeのみ):SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ(GTL-258にて接続が必要)、LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C(Rtype、Gtype)、GP-IB(Gtypeのみ)相数単相2線周波数範囲47~63Hz、40.00~999.9Hz(ACモード) 1.00~999.9Hz(AC+DCモード)力率0.95typ(100Vレンジ) 、 0.9typ(200Vレンジ)保護機能OCP(過電流保護), OTP(過熱保護), OPP(過電力保護), FAN fail(ファン 異常)通信出力RS-232C:EIA/TIA-232D準拠、3線クロスケーブルにて接続、D-SUB9ピンオス、フローなし、データ長:7/8、パリティ:なし/O/E、STOP:1/2 、速度:1200, 2400, 4800, 9600(初期設定), 19200, 38400, 57600, 115200波形任意:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)RoHS指令(10物質対応)対応外部接続入力:インターロック、試験開始、試験終了 出力:PASS、FAIL、5VTTLレベル、入力プルアップ47kΩ、出力インピーダンス100Ω、出力:電源ON/出力ON/リミット状態/シーケンス同期/Busy、入力:出力ON/出力OFF/シーケンス開始・終了・停止・分岐USBUSB-CDCクラス、USB2.0互換、Type-Bコネクタ、USBメモリ専用、FAT32フォーマット、パーテーションは16Gbyte以下としてください。LAN100BASE-TX、Auto-MDX、Socket(ポート:2268)、HTTP、DHCP
交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
639,800税込703,780
1台ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
出力容量 2000VA、0~400Vrms(±570V)/10A、0~200Vrms(±285V)/20A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
仕様・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550(突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBディスプレイ4.3インチカラーLCDプリセット機能10個周波数範囲47~63Hz保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)2000最大消費電力(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能電圧:0.1V、電流:0.01A(RMS/AVG)/0.1A(PEAK)
交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
889,800税込978,780
1台ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
出力容量 3000VA、0~400Vrms(±570V)/15A、0~200Vrms(±285V)/30A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)表示4.3インチカラーLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBプリセット機能10個保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応
交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
1,098,000税込1,207,800
1台ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
出力容量 4000VA、0~400Vrms(±570V)/20A、0~200Vrms(±285V)/40A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)表示4.3インチカラーLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBプリセット機能10個保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)4000RoHS指令(10物質対応)対応