カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • カー用品(1)

「oppo」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 多用途高強度建材用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
振動・ズレ・歪み・反発に強いポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着にPP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム bitstrong車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアームbitstrong(1件のレビュー)
899税込989
1個
7日以内出荷
ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35アーム長さ(mm)250関連資料(1.44MB)
ミニ急速充電器 20W USB PD パワーデリバリー AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ)ミニ急速充電器 20W USB PD パワーデリバリー AC充電器 MAGCUBEAOHI(アオハイ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
最大20W出力の急速充電器 幅広いデバイスに対応。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C採用し最大20Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>○モバイル【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro【Oppo】Reno4 Pro【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro【Sony】Xperia シリーズ【Huawei】Mate 40/40 Pro/40 Pro+/40 RS/40E/30/30 Pro/30E Pro/XS2【Honor】Magic 3 Premium Edition【LG】G8X/G8/G7/V50/V40/V35/V30/V30s ThinQ など○タブレット【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代【Huawei】Mate Pad 11 など○パソコン【Apple】MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)【ASUS】Zenbook 14 S【DELL】XPS 13【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4【Xiaomi】RedmiBook Pro 15【Microsoft】Surface Laptop Go など○その他Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.8×2.8×3.2出力ポートUSB Type-C
C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル ラスタバナナC to Type-Cケーブル PD対応ケーブルラスタバナナ(1件のレビュー)
710税込781
1個
当日出荷から6日以内出荷
充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。 USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。 USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。 本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
仕様PD対応適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10最大出力(W)60(20V/3A)