カテゴリ

  • 安全保護具(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ops-core」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE長寿命リチウム電池(CR123A)SUREFIRE(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵電圧(V)3使用推奨期限10年
ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応モノタロウ(167件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)370規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150適合頭囲(cm)53~64衝撃吸収ライナー材質(あごひも)ポリプロピレン名入れ販売区分業務用
SAR バックカウントリー TEAMWENDYSAR バックカウントリーTEAMWENDY
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
用途災害救助用。質量(kg)0.632018年トラスコ掲載ページ6 0127
PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ 3M(スリーエム)PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。 自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。 3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。
用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工NRR値26ブラックタイプヘッドバンド型電源単三乾電池×2本
ハーフ型ヘルメット STR Z YAA-RUU TNK工業(SPEEDPIT)ハーフ型ヘルメット STR Z YAA-RUUTNK工業(SPEEDPIT)(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。サイドにエアダクトを配し通気性アップ清涼感メッシュ内装生地使用。
サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。
材質OPS厚さ(mm)0.2透明サイズB4寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
介護シューズ OPS626 K.B.STYLE介護シューズ OPS626K.B.STYLE(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1足
当日出荷
マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。 普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。 すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
用途屋外用、施設用材質(アッパー)合成皮革(織物にやナイロンなどの樹脂をコーティングしたもの)材質(底部)合成底(合成ゴムや合成樹脂を成型したソール)標準質量(g/片足)190RoHS指令(10物質対応)対応
【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 ブロードウォッチ【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡ブロードウォッチ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 暗い所でもはっきりと見える ナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 赤外線撮影で夜間でも撮影可能なナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 動画は最大1080P(フルハイビジョン)の高画質撮影が可能。また静止画は12Mピクセルで撮影可能です。 最大5倍のデジタルズーム機能を搭載。見えている映像を拡大表示することも可能です。 2.4インチ小型モニターを搭載、撮影した映像・静止画はその場で確認することが可能。 手に持って撮影するだけでなく、三脚を利用し固定設置することが可能です。 電源は単3電池6個またはUSB給電により動作。USB充電器を用いることでコンセントから使用でき、屋外使用時にはモバイルバッテリーを用いて使用することも可能です。
用途夜間の暗闇でも使用できる録画双眼鏡セット内容本体、USB ケーブル、ストラップベルト質量(g)約562外形寸法(mm)約195×130×65電源USB電源または単三電池6個ズーム(光学/デジタル)5倍(デジタル)メモリーマイクロSD 最大128GB解像度動画:最大1080P、写真:12Mピクセル(4532×2520)LCD仕様2.4インチ動作温度(℃)0~50動作湿度(%)90以下(無結露条件)撮影時機能赤外線撮影:7段階調節機能画質フルハイビジョンオーディオマイク内蔵
POTENZA RE-71RS BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RSBRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷
最速へのこだわりが生んだ、リアル・スポーツPOTENZA。 サーキットで鍛え抜かれたドライグリップ。 クルマとの一体感を高め、ドライバーの感性を刺激するステアリングフィール。 ハイグリップタイヤとして高い耐摩耗性、耐久性を実現。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプスポーツカータイプTL
ウッドお弁当容器 蓋 エフピコウッドお弁当容器 蓋エフピコ(1件のレビュー)
519税込571
1袋(15枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS寸法(mm)212×116×18電子レンジ×
ナイトビジョン ブロードウォッチナイトビジョンブロードウォッチ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能
用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視幅(mm)160高さ(mm)60質量(g)205奥行(mm)50倍率(倍)5電源(DC-V)5/1A(USB電源)ズーム5倍(デジタルズーム)解像度写真:10MP動画:1080PLCD仕様1.6インチ音声録音無しバッテリー容量(mAh)3800再生時機能あり防水保護等級IP54相当遠赤外線機能照射:7段階
セーフティゴーグル X810 bolleセーフティゴーグル X810bolle
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ミリタリーユースで愛され続けているX800のアドバンスモデルです。 日本人にフィットしやすいよう設計されたフレームです。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。 MIL-PRF-32432規格品、STANAG4296規格品
用途飛来物などからの眼の保護にトラスコ品番137-4211材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)120
丼容器  嵌合蓋(OPS) シーピー化成丼容器 嵌合蓋(OPS)シーピー化成
1,298税込1,428
1袋(50枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
<ご注意>蓋のみの価格となります。本体・中仕切は別途となりますので、ご注意下さい。
商品タイプ材質OPS
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-SシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
36,710税込40,381
1台
5日以内出荷
革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40発光面(mm)Φ7使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)光源LED照光形状スポット形
PET-F OPSドーム蓋 東罐興業PET-F OPSドーム蓋東罐興業
18,980税込20,878
1ケース(100枚×12袋)
3日以内出荷
材質OPS寸法(Φmm)嵌合径:113.4
【レンタル】フルカラーナイトビジョン サイオニクスプロ C011300 SiOnyx(サイオニクス)【レンタル】フルカラーナイトビジョン サイオニクスプロ C011300SiOnyx(サイオニクス)
7,698税込8,468
1台
翌日出荷から4日以内出荷
超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途に活用可能。
オリ FC蓋(OPS) リスパックオリ FC蓋(OPS)リスパック
11,980税込13,178
1ケース(25枚×24袋)
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合蓋。蓋のみ、本体は別売りです。
材質OPS寸法(mm)197×121×14
SAR用 バイザーキット TEAMWENDYSAR用 バイザーキットTEAMWENDY
7,998税込8,798
1個
当日出荷
飛来物から目を保護します。上の位置と下の位置にセットしたときにしっかり固定されます。
用途子m材質ポリカーボネートトラスコ品番820-2697質量(g)852018年トラスコ掲載ページ6 0132
SUREFIRE AVIATOR SUREFIRESUREFIRE AVIATORSUREFIRE
56,980税込62,678
1個
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)882018年トラスコ掲載ページ7 1024
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら