カテゴリ
- 作業工具(10)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「opt kh-8」の検索結果

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
(36件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。用途電気工事、配線作業に
圧着工具 ミニ
(140件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5全長(mm)180質量(g)310材質炭素鋼
ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)赤
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリルセット
E-Value(44件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(25本)当日出荷刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS軸の形状丸軸対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)
倉敷化工(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリルセット TiNコート
(131件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(13本)ほか当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
防振パット(クロロプレンゴム)
倉敷化工(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質クロロプレンゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ (絶縁閉端子用)
ホーザン(25件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。適合端子絶縁閉端子タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)198質量(g)300仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
クッションゴム・ゴムスプリング KK
倉敷化工(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から41日以内出荷クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)
ホーザン(8件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)207質量(g)365トラスコ品番367-8326RoHS指令(10物質対応)対応
電装圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5RoHS指令(10物質対応)対応