カテゴリ

  • 機構部品(59)
  • 制御機器(28)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • バイク部品(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 建築金物(8)
  • 事務用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)

「or-12」の検索結果

関連キーワード
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 油吸着マット ルックマットエース 旭化成

    油吸着マット ルックマットエース

    旭化成(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)対応
  • リングレンチ IDEC(和泉電気)

    リングレンチ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • シャーレ(ペトリ皿) ケニス

    シャーレ(ペトリ皿)

    ケニス(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    安価で高品質なガラスシャーレです。
    材質並質ガラス滅菌断面タイプ焼口
  • オリオンズ分度器 共栄プラスチック

    オリオンズ分度器

    共栄プラスチック
    189税込208
    1個
    当日出荷
    学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した透明分度器。学納分度器として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の透明分度器です。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。角度の測定は左右どちらからでもできます。また、下の目盛を使ってセンターからもわりふりできる分度器です。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ分度器です。
    厚さ(mm)1材質(本体)R-PET樹脂
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
  • SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
    保護等級IP44材質ボディ:ステンレス設置場所屋外ライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
  • 中継用ソケット MAC8(マックエイト)

    中継用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    OP-1シリーズとの組合せで電線を中継する事が出来ます。
    適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • クーラー用キャップ Modes

    クーラー用キャップ

    Modes
    599税込659
    1個
    当日出荷
    R1234YFの低圧キャップです。
    参考品番445021-7620適合R1234YFタイプ低圧
  • MOR用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    MOR用スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • 花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ 花魁JAPAN

    花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ

    花魁JAPAN
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    安心安全のメイドインジャパン。高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
    用途トラックマーカーランプ奥行(mm)25横幅(mm)90縦幅(mm)45レンズ幅(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LEDスクエアマーカー 花魁JAPAN

    花魁 LEDスクエアマーカー

    花魁JAPAN
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。 スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。 アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。 豊富なラインナップ アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な ラインナップをご用意しています。 アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。 他車への眩感を防ぐ照射設計としています。 高輝度LED採用 高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な 明るさを確保しています。 防水機能 レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
    奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ5.5×線径Φ2)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ5.5×線径Φ2)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • OR式カップブラシ ワイヤー 電動工具用 高島産業

    OR式カップブラシ ワイヤー 電動工具用

    高島産業
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULTRA NORSK White musk 3P MEDO

    ULTRA NORSK White musk 3P

    MEDO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
    取付吊り下げ
  • 超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付) 岡崎精工

    超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付)

    岡崎精工
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • Xsミルジオボール NACHI(不二越)

    Xsミルジオボール

    NACHI(不二越)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
    材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
  • OR式カップブラシ ステンレス 電動工具用 高島産業

    OR式カップブラシ ステンレス 電動工具用

    高島産業
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • OR式カップブラシ ワイヤー 空気工具用 高島産業

    OR式カップブラシ ワイヤー 空気工具用

    高島産業
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工

    超硬エンド刃付リーマ オイルホール付

    岡崎精工
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • インジケータ電球ホルダ Orbitec Orbitec

    インジケータ電球ホルダ Orbitec

    Orbitec
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    7日以内出荷
  • ストレッチフィルム オルディ

    ストレッチフィルム

    オルディ
    23,980税込26,378
    1箱(6個)
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。
    用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)透明耐冷温度(℃)-30
  • ULTRA NORSK White musk MEDO

    ULTRA NORSK White musk

    MEDO
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
    取付吊り下げ
  • 扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR 河村電器産業

    扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋外用キャビネット
    材質鉄板製構造水切・パッキン付/扉面にルーバー付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ピコカット ホルダー GHPCOR イスカル

    ピコカット ホルダー GHPCOR

    イスカル
    52,980税込58,278
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    直角タイプの小径ソリッドバー用ホルダーです。
    用途スイス型自動盤(クロススライド)用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) ナスコフィッティング

    ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手)

    ナスコフィッティング
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。 機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。 また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。
    用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する材質真鍮(ソケット側バルブ有り)材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト)最高使用圧力(MPa)0.7機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り)ねじ部継手取付:1/8Rc電極数10Pプラグ内径(Φmm)3.5
  • OR式カップブラシ ステンレス 空気工具用 高島産業

    OR式カップブラシ ステンレス 空気工具用

    高島産業
    8,698税込9,568
    1個
    15日以内出荷
    Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換レンズ AF-S NIKKOR 120-300mm Nikon(ニコン)

    交換レンズ AF-S NIKKOR 120-300mm

    Nikon(ニコン)
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    5日以内出荷
    望遠単焦点レンズに匹敵する優れた光学性能を発揮する大口径望遠ズームレンズ。 120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。
    付属品かぶせ式レンズキャップ LC-K103、レンズ裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-41、レンズセミソフトケースCL-L2、超望遠レンズ用ストラップ LN-2本体質量(g)(三脚座を含む)約3250倍率(倍)(最大撮影)約0.16羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)112レンズ大口径望遠ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)(最大)128×303.5レンズ構成19群25枚撮影距離(m)(最短)2絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントF
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • 車種専用ダッシュマット オリオン No.12エルフ標準 S59/07~H05/06 雅

    車種専用ダッシュマット オリオン No.12エルフ標準 S59/07~H05/06

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • 車種専用ダッシュマット オリオン No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット オリオン No.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01~

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • 車種専用ダッシュマット オリオン No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅

    車種専用ダッシュマット オリオン No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • 車種専用ダッシュマット オリオン No.120 07エルフ標準(ハイキャブ)大型センサー付き H30/10~ 雅

    車種専用ダッシュマット オリオン No.120 07エルフ標準(ハイキャブ)大型センサー付き H30/10~

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ