カテゴリ
- バイク純正部品(87)
- 制御機器(56)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 機構部品(10)
- オフィス家具(9)
- バイク部品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 学童・教育用品(5)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- トラック純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(87)
- SCHURTER(19)
- EverGreen INTERNATIONAL(11)
- NOK(9)
- ナイキ(8)
- Texas Instruments(7)
- 東芝(5)
- SPARKFUN(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- MICROCHIP(4)
- nexperia(4)
- 日野自動車(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TRUSCO(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 河村電器産業(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「or-14」の検索結果

極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から32日以内出荷絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
防炎遮光カフェカーテン
フォレストリンク¥3,490~税込¥3,839~1枚当日出荷から7日以内出荷突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR
河村電器産業¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷から7日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋外用キャビネット材質鉄板製構造水切・パッキン付/扉面にルーバー付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
アルミラックケース MORシリーズ(上下カバーアルミ製)
タカチ電機工業¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ニコンFマウント ズームレンズ
Nikon(ニコン)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷開放F値が2.8で一定の、描写力に優れた大口径ズームレンズ。 開放F値は明るい2.8で一定。極めて高い光学性能を実現したズームレンズです。 撮像範囲の広いFXフォーマットで画面のすみずみまで高い描写力を発揮。 ナノクリスタルコートの効果で、逆光気味の状況でも、ゴースト、フレアの少ない クリアーな画像が得られます。付属品・かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた、セミソフトケース CL-M3本体質量(g)約970外径×全長(mm)最大:約98×131.5倍率(倍)最大:0.14レンズ大口径ズームレンズフィルターサイズ(mm)取り付け不可焦点距離(mm)14~24レンズ構成11群14枚撮影距離(m)最短:0.28絞り最大:f/2.8最小:f/22マウントFマウント
4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14
東芝¥109税込¥1201個3日以内出荷2入力の正論理ORゲートを4回路内蔵しています。 全てのゲート出力にインバータによるバッファが付加されています。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。機能Quad 2-Input Positive OR GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)3~18
4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14
Texas Instruments¥259税込¥2851個5日以内出荷74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2 Input OR●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0457-21
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様
カスガ(KASUGA)¥48,980税込¥53,8781台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様丸型補強タイプ
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB-OR 耐熱丸型補強タイプ仕様
カスガ(KASUGA)¥83,980税込¥92,3781台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様耐熱丸型補強タイプ
IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOP
Texas Instruments¥45税込¥501個13日以内出荷仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0352-88
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
Texas Instruments¥139税込¥1531個13日以内出荷。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-55
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5.5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0409-42
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SO
Texas Instruments¥59税込¥651個13日以内出荷。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SO仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.998V~5.8V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-29
ソフトバケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201)形状丸形高さ(mm)275質量(g)670外径(Φmm)320特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
集塵式エンジンカッターブレード付
新ダイワ¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷から3日以内出荷切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5
リペア用シートカバー
NTB(161件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力
東芝¥289税込¥3181袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
プラスターバケツ
リス興業¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から3日以内出荷柔軟性の高い原材料を使用し、割れにくいです。 本体の口元は折り返しがついており、強度を持たせています。用途一般建築作業や壁材、モルタル等の撹拌に。 清掃業者に。
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P14-N
NOK¥34税込¥371個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP14N部品番号NOK:CO00013-BJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます