カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orf300-w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)20ループ引張強度最小値(N[kgf])135
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)