「orp-30f 22awg」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    3,898税込4,288
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線

    高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ

    沖電線
    2,998税込3,298
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
    用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)、ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.2mm2を除く)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図、心線識別によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂

    平行ピン A種m6(ステンレス)

    大阪魂(11件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    3,798税込4,178
    1本(10m)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線

    電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

    沖電線
    4,398税込4,838
    1本(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
    用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(19件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニルシース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブルシース厚(mm)1識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールドRoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    1,998税込2,198
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    2,298税込2,528
    1本(10m)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    シース色黒(つや消し)種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂

    平行ピン B種h7(ステンレス)

    大阪魂(40件のレビュー)
    339税込373
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
  • シールド付きスリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    シールド付きスリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.41連続使用温度(℃)80絶縁体外径(mm)0.7シース厚(mm)0.6耐電圧(V/min)AC500AWG28導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)20/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)247材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシールド絶縁体厚さ(mm)0.15定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • 平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
    用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    3,398税込3,738
    1本(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    シース色黒(つや消し)種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
  • 平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂

    平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)

    大阪魂(11件のレビュー)
    429税込472
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
  • 平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂

    平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)

    大阪魂(8件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    3,998税込4,398
    1本
    8日以内出荷
    ダークブルー