カテゴリ
- 電気材料(13)
- 制御機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「os-250u」の検索結果

コネクトスリーブ
品川商工¥3,398税込¥3,7381セット(1000個)当日出荷表、裏の区別なく端子に装着できます。用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ平型
品川商工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(1000個)当日出荷シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
平型スリーブ 250型
(65件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC販売区分業務用






TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ
品川商工¥4,298税込¥4,7281袋(1000個)6日以内出荷絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。材質軟質PVC色黒寸法d(mm)2寸法t(mm)1寸法l(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応


差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
オスアダプター(テーパねじ)
オンダ製作所¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
サーキットボード・スペーサー
品川商工¥4,598税込¥5,0581袋(500個)5日以内出荷から9日以内出荷シャーシ裏側より、ワンタッチで固定できるスペーサーです。 シャーシ裏側への突出量が少ない省スペースタイプです。材質ナイロン66色白適合板厚(mm)(P.C.B)1.6、(シャーシ)0.5~1.0寸法D(Φmm)5寸法P.C.D.(mm)Φ4RoHS指令(10物質対応)対応
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子端子形状差込形寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
絶縁スリーブ ギボシ端子用
(16件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(100個)当日出荷一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min販売区分業務用
フラワーキャップ有孔シリーズ
エフピコチューパ(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(100枚)当日出荷適度な通気性を実現する為、細かい孔を設けました。 通気性に優れ、切り花の蒸れを防ぎます。材質OPP穴径(Φmm)0.6~0.8厚さ#30穴数5個/平方センチ