カテゴリ
- 農業機械(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 安全保護具(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(1)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KITZ(キッツ)(4)
- NACHI(不二越)(1)
- SIGHTRON(1)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](2)
- エスコ(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
- オンダ製作所(1)
- サンプラテック(1)
- サンワサプライ(1)
- フカガワ(1)
- ミドリ安全(3)
- 三興製作所[スプロケット](1)
- 品川商工(1)
- 四国化成(1)
- 大洋製器工業(1)
- 東製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「os-250」の検索結果

ノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥359,800税込¥395,7801個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
KHK マルラック
KHK(小原歯車工業)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から5日以内出荷・ラック側を往復運動させるときに便利です。・取り付け易いSタイプです。材質S45C形状R7全長A(mm)505
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から5日以内出荷OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現色イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット
四国化成¥14,980税込¥16,4781ケース(5450g×4セット)5日以内出荷砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分砂正味質量(g)基材5000/袋、合成樹脂エマルション300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量2.2L/袋
オープンスリング
トイフェルベルガー¥999税込¥1,0991個6日以内出荷オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。用途安全保護具![オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
オープンスリング
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。用途安全保護具幅(mm)25引張強度(kN)26
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ
KITZ(キッツ)¥1,998,000税込¥2,197,8001個4日以内出荷鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ
KITZ(キッツ)¥1,198,000税込¥1,317,8001個4日以内出荷鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
オスアダプター(テーパねじ)
オンダ製作所¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
エコマーク認定安全靴 ESG3220 eco静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足翌々日出荷から5日以内出荷燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。 JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカット色ブラック質量(g)870種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)870機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
エコマーク認定安全靴 ESG3211 eco静電
ミドリ安全¥13,980税込¥15,3781足翌々日出荷から5日以内出荷燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。 JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ローカット色ブラック質量(g)780種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)800機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
エコマーク認定安全靴 ES240 eco静電
ミドリ安全¥18,980税込¥20,8781足3日以内出荷燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカット色ブラック質量(g)970種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)970機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、衝撃吸収JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール靴タイプ長靴
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ
KITZ(キッツ)¥1,298,000税込¥1,427,8001個4日以内出荷鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
M12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー
ミルウォーキーツール¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー。速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応。低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に。クリアコートやプライマーに最適な、繊細仕上げの2.5mmランダムオービット移動直径。一日中快適な、手に優しい人間工学設計。工具不要でバッキングプレートを交換。集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:2.5
リゲッタ ドライビングローファー
リゲッタ¥7,980税込¥8,7781足4日以内出荷から7日以内出荷普段履きにも嬉しいドライビングローファー。カジュアルはもちろん仕事履きにもオススメのメンズローファー。快適な履き心地だから立仕事が多い方にも相性バツグンです。かかとに芯が入っておらず返りがいいので、急ぎの時など踏んで履いていただくことも可能です。形状ローカット色アイボリー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底(ポリウレタン)足幅3E甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプスニーカーストーム(cm)2
インカスリング用コーナーパット
大洋製器工業¥4,998税込¥5,4981本11日以内出荷角張った荷や表面の粗い荷はスリング保護のため、必ずコーナーパットをご使用ください。筒型タイプ、容易に脱着できるマ。ジックテープタイプなど用途に合わせてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
白鉄ルーズフランジ 10K
アムト¥12,980税込¥14,2781枚17日以内出荷材質SS400タイプLOOSE-FF(Loose Flat Face / ルーズ・全面座)種類ルーズフランジ呼び圧力10K
防火ダンパー FDL-RIO-2
フカガワ¥46,980税込¥51,6781台22日以内出荷火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質ステンレス
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android/Wi-Fi
Philips¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷輝度:600cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:250W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。600cd/m2。ノングレア。Androidバージョン14.0。仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:ADS●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):837.3 x 1462.3 x 68.9mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●電波法備考:適合●高さ調整:なしピッチ0.37 x 0.37寸法64.5型消費電力(W)160電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2,Wi-Fi技適マーク本体質量(g)28.8K表面処理ノングレア入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)250コントラスト比1200:1輝度600cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7~135 KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)入力端子HDMI(Ver2.0)x2、DisplayPort(Ver1.2)x1、USBタイプCx1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、US3.0(Type A)x2スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ65型USBあり


机上ラック
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。幅(mm)500天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×250本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×257×89奥行(mm)257高さ(mm)89総耐荷重(kg)15材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.64電源バスパワーケーブル長(m)1対応OSWindows:11・10・8.1・8、macOS(Ventura):13、macOS(Monterey):12、macOS(BigSur):11、macOS :10.12~10.15、Mac OS X :10.0~10.11、Mac OS :9.0~対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)に対応している必要があります。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。※本製品はUSBハブ付きですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースインターフェース規格:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0)準拠(USB Ver.2.0:1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P形態出荷形態:組立出荷コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)梱包内容1個口:600×286×103mm・3.18kg差込口2P 2個口供給電流(mA)700(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。コンセントあり通信速度5Gbps:480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)引出しなし
指定伝票13
ティービー(TB)¥29,980税込¥32,9781箱当日出荷指定用紙イメージで、フォーム作成・データ入力・発行・出力ができる帳票印刷ソフトです。作成済みフォームからの選択も可能です。(統一伝票、マニフェスト伝票、納品書・請求書・送り状・ラベル等)用途インボイス制度・電子帳簿保存法対応。ユーザー登録(無料)を行うと1年間の保守サポートが付きます。動作環境OS:Microsoft Windows(R)11※日本語版 / HDD空き容量:250MB以上 / ディスプレイ:800×600ドット以上の高解像度、256色以上表示可能なディスプレイ
ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。 ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能 付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能仕様●連続使用時間:約17時間(1時間に250回送信の場合)●充電時間:約100分●材質:本体:アルミニウムスイッチパネル:ABS樹脂●通信仕様:USB HIDクラス準拠●対応OS:Windows7、8、10●付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書●電源:リチウムポリマー電池
デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO
SIGHTRON¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。 小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。 反射を防ぐPLフィルター内蔵です。 静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。 スタンド付で両手が使えて作業にも適しています。 LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。 インターバル撮影可能で撮影枚数/撮影間隔/撮影継続時間を選択できます。 カラーフィルターや微動操作のできるスタンドを付属しています。仕様●倍率(倍):60/250●総合倍率(倍):60/250●幅(mm):32●奥行(mm):32●高さ(mm):91●カメラ部200万画素CMOS●インターフェースPC接続USB2.0●白色LED4個●対応OS:Windows XP SP2/SP3、Vista7、8、10 Mac OSX10.5.6~10.12.X●撮像範囲:5.6×4.2mm(60倍時)1.4×1.1mm(250倍時)●有効倍率(17型モニター使用時):60倍/250倍●撮像素子:CMOS●最大解像度:1600×1200ピクセル(UXGA)●最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)●セット内容/付属品●▼スタンド●▼カラーフィルター3種(赤、緑、青)アズワン品番67-8757-51
タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒)
BUSICOM(ビジコム)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷Win10搭載20インチタッチパネルPC Seav-20ap 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。Core i5を採用した高機能19.5インチタッチパネルPC。洗練された鋭利なフォルムで、デザイン性にも優れた19.5インチハイスペックモデルです。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。省エネ&高性能 インテル Core i5プロセッサー搭載。多彩なインターフェイス。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2016 LTSB 64bit搭載。最大解像度1024 x 768 TFT-LCD、静電容量式ディスプレイでスマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。画面サイズ19.5インチ
ステンレス二段平棚/上棚
東製作所¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷頻繁に手に取る物を保管できます。作業台天板のセンターや奥などの位置に用途に合わせて設置頂けます。取付スペース・フランジ部を先にビスで固定できるため施工現場の取り付け作業が容易です。(ビス穴Φ8mm長穴加工済みです)。中棚は自在仕様です。柱はt2.0mmのアングル材です。全高(mm)800耐荷重(kg)80グリーン購入法適合
6カクボルト(+アプセット)
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151セット(10個)8日以内出荷規格M5X15部品名称6カクボルト(+アプセツト)図解NoMB3230U 本体部品_No.17、TK23 本体部品_No.13、KC230RSG 本体部品_No.7、LBC233M-DX 本体部品_No.14、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BCG200C 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BC26DX 本体部品_No.13、BC26MA 本体部品_No.6、LBC233SL-1 本体部品_No.7、BC230MN 本体部品_No.6、AC250HL 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.22、BK236S 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.6、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.17、MB2350G 本体部品_No.10、BC233SG 本体部品_No.7、JC231DXL-1 本体部品_No.7、AC32SA 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.13、JC231DXL 本体部品_No.7、BC230RS 本体部品_No.6、TK260DX 本体部品_No.14、BC232 本体部品_No.6など
ベアリングケース
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷図解NoMC2700RS(JP) 本体部品_No.3、MB125RU 本体部品_No.3、BC2510 本体部品 ベアリングケース_No.3、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.3、AC250H 本体部品 ベアリングケース_No.4、AC250HL 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KU 本体部品_No.3、MB132RU 本体部品_No.3、MB2600MU 本体部品_No.3、MB2601ML 本体部品_No.3、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MB2603MG 本体部品_No.3、AC254H 本体部品 ベアリングケース_No.4、MB-220HU 本体部品_No.3、BC2400 本体部品 ベアリングケース_No.3、JA251 本体部品_No.3、MB2603ML 本体部品_No.3、MB2603MU 本体部品_No.3、MB301ESU 本体部品_No.3、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB264MU 本体部品_No.10、AC254H-1 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KL 本体部品_No.3、MB251HU 本体部品_No.3、MB2604MU 本体部品_No.3、NK25D 本体部品_No.3、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB2603ML チップソー 本体部品_No.3、MB2400M TM24 本体部品_No.3、AB300-1 本体部品_No.3、KFB-26 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.4、MB261ESU 本体部品_No.3、MC2601RS(JP) 本体部品_No.3、MB2601MU 本体部品_No.3、KM26 B 本体部品_No.15、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BC220H 本体部品_No.3、MC2600RS(JP) 本体部品_No.4、MB2600TL26 本体部品_No.3、MB2603MU チップソー 本体部品_No.3、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.15
レバーハンドル
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格3.5X170L図解NoBC420A 付属品部品 レバーハンドル_No.4、MB2015MU 付属品部品_No.6、BCS254H Y18 付属品部品_No.5、MB2303ML 付属品部品_No.7、SV20BIG-M 付属品部品_No.5、MB2303MG チップソー 付属品部品_No.7、MB2603ML 付属品部品_No.6、MBS250H 付属品部品_No.6、OS26KL ヒロシマ 付属品部品_No.7、BC250H 付属品部品 レバーハンドル_No.10、AD-K23M-L 付属品部品 レバーハンドル_No.5、MB2013MU 付属品部品_No.7、MBL200 付属品部品_No.6、AC254H-1 付属品部品 レバーハンドル_No.5、MBV2300 付属品部品_No.8、OS26KL 付属品部品_No.7、OS23KU 付属品部品_No.5、MB2601MU 付属品部品_No.5、KFB-23 付属品部品_No.6、MB2303ML チップソー 付属品部品_No.7、NK20 付属品部品_No.5、MB2300U-S 付属品部品_No.8、MB2600MU 付属品部品_No.4など
ガイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格24X1450XT1.6図解NoKM26 2G 本体部品_No.19、MB251HU 本体部品_No.14、MB264MU 本体部品_No.20、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、DB265SP B 本体部品_No.14、AC250H 本体部品 ガイカンマトメ_No.15、MB265SPU 本体部品_No.14、KM26 B 本体部品_No.20、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.15、OS26KU 本体部品_No.14、MB2604MU 本体部品_No.14、AC250HL 本体部品 ガイカンマトメ_No.15、DB263D B 本体部品_No.14、OS26KL 本体部品_No.14、MB2630DU 本体部品_No.14、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.15、TK263 L 本体部品_No.14、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.14、AC254H 本体部品 ガイカンマトメ_No.15、TK263 本体部品_No.14、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.14、AC254H-1 本体部品 ガイカンマトメ_No.15、KFB-26 本体部品_No.20、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.15、MB265CKM 本体部品_No.14
キー
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoMKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.79、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.41、MS055ED クランクケース、シリンダ部品 キー_No.41、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 キー_No.47、MS045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 キー_No.61、MS035K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MK045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.38、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.67、MD3020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 キー_No.37、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.61など
ガイカンウケカナグ
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷規格トソウナシ図解NoMB2603ML チップソー 本体部品_No.9、MB2604MU 本体部品_No.9、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.9、BC2510 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、AC250H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2700RS(JP) 本体部品_No.9、MB251HU 本体部品_No.9、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、KM26 2G 本体部品_No.18、MB132RU 本体部品_No.9、BC220H 本体部品_No.9、MB2601ML 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.10、AC250HL 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、AC254H-1 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、KFB-26 本体部品_No.15、MB2603ML 本体部品_No.9、ML23SLJ 本体部品_No.9、AC254H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2600RS(JP) 本体部品_No.10、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.9、MB2601MU 本体部品_No.9、AB300-1 本体部品_No.9、MB2603MU 本体部品_No.9、MB2603MU チップソー 本体部品_No.9、MB2600MU 本体部品_No.9、OS26KU 本体部品_No.9、MB2600TL26 本体部品_No.9、KM26 B 本体部品_No.18、OS26KL 本体部品_No.9、MB2400M TM24 本体部品_No.9、ML23SJ 本体部品_No.9、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MB125RU 本体部品_No.9、MB301ESU 本体部品_No.9、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BC2400 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、NK25D 本体部品_No.9、MB261ESU 本体部品_No.9、MC2601RS(JP) 本体部品_No.9、MB264MU 本体部品_No.16、JA251 本体部品_No.9、MB-220HU 本体部品_No.9、MB2603MG 本体部品_No.9
クラッチケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷規格BC23DX、3~5フクム図解NoNK23DX 本体部品_No.2、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.4、MB23J 本体部品_No.4、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.3、NK23S(G) 本体部品_No.4、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.2、JC261DXL 本体部品_No.4、IAC23Mプロ 本体部品_No.4、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BCW233SH 本体部品_No.3、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 クラッチケースクミタテ_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.3、BC26DX 本体部品_No.2、JC26 本体部品_No.3、JC261DXL-1 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、HBC254H 本体部品_No.4、BC23A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、NK23B G 本体部品_No.4、JC26S 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.4、NK23B 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.4など
HyperPack Pro 紛失防止&場所特定で荷物をなくさない高機能バックパック
HYPER¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷HyperPack Proは、Appleの「探す」ネットワーク(Apple Find My)に対応*多数のポケットを備えており、高耐久&高撥水の素材を使用した機動力の高いバックパックです。 通勤、アウトドア、旅行、出張など幅広く使用できます。 位置の特定やアラーム発信ができる機能性、細かな内部ポケットのディテールまでこだわった収納力は、高価なデバイスを安心して運ぶことに適しています。 *Apple MFi ライセンス取得済みです。 3つのメイン収納 20ポケットで自然に整理整頓 メイン収納となる3つのコンパートメントと多様なサイズの20個のポケットを備えています。 小物用ポーチなど用意する必要なく美しく収納できる設計になっています。 移動中も充電可能 特殊内部設計 ケーブルガイドを備え、外出先でもデバイスの充電環境をスマートに確保します。 バックパック内を繋げるケーブルホールとモバイルバッテリー専用ポケットを配置し、移動中でもデバイスの充電が可能になります。 ※ バッテリーケーブルは付属しません。 高撥水&高耐久 米軍で使用されるCORDURA fabric ミリタリーレベル1260デニールのCORDURA(コーデュラ)fabricを、HyperPack Proの全体で使用しています。 浸水、日光による色落ちが起こりづらく耐久性が高い素材です。 YKKの止水ファスナーとCORDURA(コーデュラ)1260デニールの組み合わせで、HyperPack Proは強力な撥水力を誇ります。 ※ 縫製品のため完全防水ではありません。 浸水、長時間の雨天での使用は避けてください。 ※ CORDURAは、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。 通気性とクッション性の向上 エアフローシステム 肩と腰の位置にクッション性の高いパッドを入れています。 よく汗をかく背中へ空気を送り込む道をパッドで作りました。 通気性の高い仕様で、重みを感じづらい快適な装着感です。 3wayハンドル キャリーオンバンド 3wayハンドル付きで縦横どの方向からも持てます。 サイドのハンドルにはジャケットなどの取り付けが可能です。 バッグパックの背面にはスーツケースのハンドルに取り付けることができるキャリーオンバンドがあり、出張や旅行時に便利です。 スキミング防止ポケット、隠しポケット&盗難防止ファスナー 防犯対策に優れた安全安心のバッグパックです。 体に近い部分で盗難を防止する隠しポケット クレジットカードなどを保護するためのスキミング防止ポケット ファスナー部分を輪繋ぎのように組み合わせ開けづらくするインターロッキング仕様 Apple「探す」機能*で紛失後の場所特定 ※Apple MFi ライセンス*取得済み 位置情報モジュールのスピーカー機能で96dBのアラームをスマートフォンから発生 ゴム素材取り外せるチェストストラップ 引っ張るだけで長さ調節できるシンプル仕様。 ゴム素材のバンドが体にジャストフィットします。 チェストストラップが不要な場合、取り外しも可能です。仕様●対応デバイス:16インチまでのノートパソコン●容量:22L●カラー:ブラック●素材:CORDURA fabricナイロン 1260デニール、ポリエステル●セット内容:HyperPack Pro(位置情報モジュールを含む)、ボタン電池●取得認証:MFi ライセンス、Telec●原産国:中国●保証期間:1年●【位置情報モジュール 仕様】●▼距離:室内10-20m, アウトドア 30-50m●▼スピーカーサウンド:90-100dB●▼バッテリータイプ:CR2032 ボタン電池、225mah / 3.0V●▼環境温度:0 ~40℃●▼防水性能:IPX4●▼ボタン電池使用時間:約250日 ※1対応●▼デバイス:iPhone、iPad、Mac、Apple Watch●▼使用OS:バージョン14.5以降 ※2●【注意事項】●▼※1 3つのサウンドを毎日平均的に使用し、1日1回の探しを実行した場合。 実際のバッテリ持続時間は、使用頻度や環境によって異なります。●▼※2 iOS 14.5以降、iPadOS 14.5以降。 iOS、iPadOS、またはmacOSの最新バージョンをお勧めします。 Apple Watchのアイテム検索アプリにはwatchOSの最新バージョンが必要です。●【使用上の注意】●▼※ 改造や分解はおやめください。●▼※ 洗濯機の利用は推奨しておりません。CORDURA(コーデュラ)は、汚れがつきにくい素材です。ブラッシングをおすすめします。それでも落ちない場合は、タオルなどを水かぬるま湯で軽く濡らし、薄めた中性洗剤を付け、優しく叩くように拭き、風通しのいい場所で陰干ししてください。●▼※ 洗濯をすることで加水分解し、ポリウレタンコーティングが剥がれ落ちると、撥水性が低下してしまう可能性があります。●▼※ モバイルバッテリーやケーブル、デバイスなどは同梱されません。●▼※ 本製品を尖ったもので傷つけないよう、適切に保管してください。●▼※ 製品の一部仕様、デザイン、パッケージは改良などのため事前予告なしに変更する場合があります。●▼※完全防水ではありません。浸水や長時間の雨天での使用は避けてください。●【免責事項】●▼※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。●▼※ 保証は、購入年月日、購入店舗、商品名が記載されているお買い上げ時のレシートまたは納品書が必要になります。購入履歴が確認できない場合は保証の対象外になります。予めご了承ください。●▼※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になります。●▼※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外になります。●【注意】●▼※警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。●▼※ 本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、メーカーは責任を負いません。●▼※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。●▼※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではございません。●▼※ 本説明書の内容及び製品デザインは、品質向上のため事前予告なしに変更することがあります。アズワン品番68-4133-88





![オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610365-170601-02.jpg)







![オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)




![サンコーステンレス丸ラック 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299472-160314-02.jpg)