カテゴリ
- パソコン/周辺機器(30)
- 作業工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 農業機械(9)
- オフィス家具(8)
- 制御機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(19)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- オーエッチ工業(6)
- 工進(3)
- オンダ製作所(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 不二空機(2)
- マイゾックス(2)
- 川西水道機器(2)
- オチアイ(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- Dell Technologies(2)
- アーム[作業工具](1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- EPSON(1)
- カクダイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「os-40」の検索結果

ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から翌日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
グラスショックレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から3日以内出荷内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から5日以内出荷材質クロスリンクポリオレフィン色赤茶使用温度範囲(℃)-40~125最低完全収縮温度(℃)120
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-408 ステッカー 安全運転宣言 / ドライブレコーダー撮影中
オンスクエア(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!材質塩ビシート寸法(mm)1)140×70(1枚)、2)93×93(2枚)、3)32×32(2枚)、計5枚表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)使用場所屋外/屋内
鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット
川西水道機器¥3,398税込¥3,7381個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄
オーエッチ工業¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から15日以内出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)
ワシノ機器¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から11日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ケロデックスクリーム
佐鳴(さなる)¥5,290税込¥5,8191本当日出荷金属加工油、洗浄液、溶剤、各種化学品、各種接着剤(エポキシ・アクリル樹脂系接着剤など)、消毒液、頻繁な手洗いなどが原因の手・肌アレを予防します(医薬部外品)。一度皮膚にすり込むと、水・石けんなどで洗っても約3~4時間の保護効果があります。従来品の粘度より約50%柔らかいタイプです。伸びも良くなり、手や指だけでなくさまざまな部位に塗ることができます。におい、ベタツキがありませんので、お仕事に支障を与えません。成分にシリコーン、ステロイド、牛由来成分は含みません。用途工業関係工場、食品工場、病院、厨房、飲食店など、食べ物を扱う作業前の肌荒れ防止に。トラスコ品番217-1927材質主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール幅(mm)60容量(mL)400高さ(mm)220タイプポンプ奥行(mm)220医薬品医療機器等法医薬部外品
トップナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
オチアイ¥4,198税込¥4,6181箱(500個)翌々日出荷材質鉄寸法t(mm)0.5表面処理3価ホワイト適合ねじタッピンねじ1種:M4-16山、タッピンねじ2種・4種:M4-18山寸法d2(mm)3.4~3.5
回転ニップル テーパおねじ
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷・テーパおねじ(R)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
回転ニップル テーパめねじ
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷・テーパめねじ(Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
コンパクトスペーサー
TRUSCO¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。用途基板の底上げ、間隔を作るように。材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品)対辺(mm)3.5
回転ニップル テーパおねじ×テーパめねじ
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷・テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(50mm用)
カナフジ電工¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷アウトサイドベンドの親桁50mmタイプに使用します。種類アウトサイド・ベンドカバー(50mm)
エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から3日以内出荷驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。材質超硬合金表面処理PNコート
砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット
四国化成¥14,980税込¥16,4781ケース(5450g×4セット)5日以内出荷砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分砂正味質量(g)基材5000/袋、合成樹脂エマルション300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量2.2L/袋
プレートミキサー
MMK SCIENTIFIC¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷ブラシレスモーター電源(V)AC100回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH動作モード円軌道時間設定1分 - 23時間59分
エポック パナシア スクエアエンドミル(4枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,698~税込¥7,368~1本3日以内出荷驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。材質超硬刃数4被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、樹脂表面処理PNコートねじれ角(°)30
ハンドダイヤフラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)/8(吸込)フランジタイプネジ式ホース長さ(m)3、5使用流体水、灯油、軽油、オイル材質(ポンプ本体)AL材質(ハンドル)AL使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式材質(パッキン)NBR(補強布入)
オービタルシェーカー
MMK SCIENTIFIC¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷時間設定機能有り直径(Φmm)20電源(V)AC100回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200時間設定1分 - 23時間59分
マルチ吸着マット
関西工具製作所¥18,980税込¥20,8781箱(100枚)7日以内出荷オイルの他、ほとんどの液体を吸収する能力を持っています。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。水を吸収した後でも、油を吸収する能力を持っています。中央部にはミシン目があり、半分に切れるので、用途により無駄が省けます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)4対応オイル/水/縦(mm)400横(mm)500
テンキー Bluetooth
iClever(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書色ブラック質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40充電時間1時間保証期間18ヵ月接続台数1台通信距離(m)約10






![ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14197289-250306-02.jpg)