カテゴリ

  • 制御機器(2,530)
    • 盤用キャビネット(5)
  • 機構部品(373)
    • オイルシール(1)
  • パソコン/周辺機器(6,981)
    • データプロジェクター(44)
  • 保管用品(79)
    • 保管庫(2)
  • バイク部品(6,068)
  • 切削工具(1,546)
  • 家電(1,034)
  • 建築金物(884)
  • 測定用品(839)
  • 農業機械(828)
  • 電動工具(817)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(788)
  • 作業工具(630)
  • 空調・照明・電設資材(602)
  • 科学研究・開発用品(382)
  • 店舗什器・備品(353)
  • 事務用品(335)
  • 建材・エクステリア(334)
  • カー用品(316)
  • 梱包用品(306)
  • テープ(264)
  • 防犯用品(260)
  • 船舶用品・漁業資材(248)
  • 研磨材(238)
  • メカニカル部品(229)
  • 自動車補修部品(227)
  • 学童・教育用品(227)
  • 配管・水廻り設備部材(217)
  • 洗車・清掃(209)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(209)
  • 厨房用品(198)
  • 自転車部品(192)
  • 卓上消耗品(189)
  • 電気材料(162)
  • 鈑金・塗装(161)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(160)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(146)
  • FA担当者のオススメ新商品(146)
  • 安全保護具(141)
  • 清掃用品(140)
  • エンジン工具(129)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • オフィス家具(114)
  • 接着剤・補修材(113)
  • ねじ・ボルト・釘(93)
  • 住設機器(89)
  • 食品・飲料(88)
  • 塗装・養生・内装用品(78)
  • 空圧工具(76)
  • 防災用品(71)
  • 安全標識(70)
  • 農業・園芸資材(69)
  • 測量用品(土木/建設)(67)
  • 作業服(66)
  • バッテリー・電装(64)
  • 日用品(62)
  • ヘルスケア(56)
  • 塗料(51)
  • 安全用品(50)
  • 物流用品(49)
  • 医療(48)
  • 救急・衛生(43)
  • スプレー・オイル・グリス(41)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(40)
  • 整備工具・収納(37)
  • 介護用品(35)
  • 安全靴・作業靴(35)
  • マスク(30)
  • 理美容(29)
  • 手袋(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
  • トラック用品・パーツ(27)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • 縫製用品(26)
  • 溶接用品(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(7)
  • 進物(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • 農具(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • トラック純正部品(5)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
すべてのカテゴリ

「os」の検索結果

関連キーワード
32,023件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール OS IKO(日本トムソン)

    オイルシール OS

    IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
    539税込593特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
    型式OS
  • アジャスト脚OSシリーズ SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚OSシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)93163
  • OSシート #2500 萩原工業

    OSシート #2500

    萩原工業
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。
    用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。形状折りたたみタイプブルー厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレン
  • 光ファイバケーブル OS2 サンワサプライ

    光ファイバケーブル OS2

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    10ギガビットイーサネット完全対応、長距離伝送可能な光ファイバケーブル。10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブルです。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能です。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合しています。
    材質外皮/LSZHタイプ屋内用、形状仕様/めがね規格TIA規格:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRコネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類汎用シングルモード(SM)芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時 40(20D)以上、敷設後 20(10D)以上保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)SM9芯径(μm)900動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル色イエロー
  • OSドリル 三洋工具

    OSドリル

    三洋工具
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。内部給油タイプです。鋼用としても使えます。
    材質超硬MG表面処理ヘリカコーティング適合材鋳鉄
  • OSひも 共立電機

    OSひも

    共立電機
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    5Φ×7mの赤白ひもに、プラスチック製の入・切取手付
    寸法(mm×m)5×7
  • PSP-130S用ガスケット PGK-OS フローバル

    PSP-130S用ガスケット PGK-OS

    フローバル
    329税込362
    1袋(1枚)
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途PSP-130S用ガスケットです。
  • PSP-130S用ナット PKN-OS フローバル

    PSP-130S用ナット PKN-OS

    フローバル
    489税込538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途PSP-130S用ナット PKN-OSです。
  • オリスチール OS-901 大阪製作所

    オリスチール OS-901

    大阪製作所(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    オリスチールOS-901は、ステンレス粉の入った工業用タイプのエポキシパテです。補修箇所の凹凸や腐食部分等に下地材として使用し、補強します。
    用途配管補修時の下地材、金属補修材質2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)質量(g)約120耐熱温度(℃)149硬化時間(分)30(周囲温度20℃)危険物の類別非危険物
  • OSクロス #2500 萩原工業

    OSクロス #2500

    萩原工業
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    中期(約半年)使用の一般タイプ。 ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。 中長期目的使用の原反(クロス)です。
    用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。厚さ#2500形状ロールタイプ長さ(m)100材質(シート)ポリエチレン番手#2500
  • オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) オンスクエア

    オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅)

    オンスクエア(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
    用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にセット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書材質ABS樹脂寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74ホワイト質量(g)約235電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電光源赤色LEDライト(1灯)材質(レンズ)プラスチック設置場所屋外(軒下防滴)/屋内動作温度範囲(℃)-10~40
  • 三角座板 OS-76M SUGICO(スギコ)

    三角座板 OS-76M

    SUGICO(スギコ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    ・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS430ねじ山M20×2.5
  • OSケダー カット 岡田装飾金物

    OSケダー カット

    岡田装飾金物
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    材質/仕上シルバー質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSP-130S用カップリング PT15-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT15-OS

    フローバル
    329税込362
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)15
  • リハビリ杖 OSシリーズ オッセンベルグ

    リハビリ杖 OSシリーズ

    オッセンベルグ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。 グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。 また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 CE規格取得製品
    グレープ質量(g)380タイプ伸縮径(Φmm)16耐荷重(kg)120長さ(cm)75~95材質(グリップ)ソフト樹脂適応身長(cm)約144~184ゴム径(mm)(杖先外径)43材質(シャフト)アルミニウム
  • OS建築用ユリックス 大塚刷毛製造

    OS建築用ユリックス

    大塚刷毛製造
    879税込967
    1本
    翌日出荷
    粘度が低く、薄くのばして塗れるラックやニスにあわせ、毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の薄口の刷毛です。
    用途ラック・ニス用形状筋違種類刷毛毛丈(mm)27材質(毛)ヤンオ主な用途建築用毛色玉厚(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • OS カラーヘッドスペーサー PROMAX(プロマックス)

    OS カラーヘッドスペーサー

    PROMAX(プロマックス)(9件のレビュー)
    139税込153特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム
  • PSP-130S用ストレーナ PSR-OS フローバル

    PSP-130S用ストレーナ PSR-OS

    フローバル
    1,698税込1,868
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
  • Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • 養生シート OS Bulls(ブルズ)

    養生シート OS

    Bulls(ブルズ)
    7,698税込8,468
    1ケース(2本)
    5日以内出荷
    寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:フィルム/裏面:ラミネート
  • OSラスコート オバナヤ・セメンテックス

    OSラスコート

    オバナヤ・セメンテックス
    81,980税込90,178
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    錆転換型防錆材。腐食した鉄部の赤錆を黒錆に転換します。爆裂欠損補修用の水性プライマー
    危険物の類別非危険物
  • 光ファイバケーブル OS2 ケーブルのみ サンワサプライ

    光ファイバケーブル OS2 ケーブルのみ

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。光ファイバファストコネクタを使って、光パッチケーブルを自作するための光ファイバケーブルです。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
    仕様ファイバ種別:シングルモード、ケーブル特性:伝送損失:0.5dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)、標準外径:2.0mm×4.0mm、対応外皮むき工具:HKB-TL37、対応ファイバクリーバー:HKB-TL36、対応クリーニングペーパー:HKB-AC-CL5形状めがねケーブル:イエロー適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZXケーブル長(m)100対応コネクタHKB-AC-FLCSM、HKB-AC-FSCSM芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)13101550コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125
  • オイルホール付OSドリル 三洋工具

    オイルホール付OSドリル

    三洋工具
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
    材質超硬MG適合材鋳鉄
  • OS102011MS2QN1 C & K COMPONENTS

    OS102011MS2QN1

    C & K COMPONENTS
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • PSP-130S用カップリング PT25-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT25-OS

    フローバル
    649税込714
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)25
  • ドリル 超硬S OS-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S OS-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • OS102011MA1QN1 C & K COMPONENTS

    OS102011MA1QN1

    C & K COMPONENTS
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • PSP-130S用カップリング PT19-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT19-OS

    フローバル
    489税込538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)19
  • OSピペット アズワン

    OSピペット

    アズワン
    6,490税込7,139
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    赤沈検査を容易に行えます。 血液を”0”の位置まで簡単に吸い上げます。 ディスポーザブルですので感染のリスクが少なく安全です。 ストッパータイプは別売のスプリング・アダプターと組み合わせて使用します。 ピストンタイプはピペット内部にあるストッパーに付いているひもを引いて吸い上げます。
    材質PS(ポリスチレン)全長(mm)3001目盛1mm穴径内径/Φ2.55mm、外径/Φ6.0mm医薬品医療機器等法一般医療機器
  • オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ オッセンベルグ

    オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ

    オッセンベルグ
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
    全長(cm)75~95質量(g)380タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)120材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム

    キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5

    エレコム(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。 省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 ※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
    付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2質量(g)【キーボード本体】約488※電池を含まず電源電池式適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】367.1×127.5×21.2通信方式GFSK方式保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台対応プロファイルHID(Human Interface Device)
  • セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ omron(オムロン)

    セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ

    omron(オムロン)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
  • OS-4クリーナースポンジ トップマン[工具・金物]

    OS-4クリーナースポンジ

    トップマン[工具・金物]
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
    仕様(#)1000寸法(mm)六角軸:6.35
  • アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業

    アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13材質底板:アルミ板A1050P t2表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)アルミ板A1050P t2材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M

    PANDUIT(パンドウイット)
    91,980税込101,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)2仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
  • OSカラーSK-E オバナヤ・セメンテックス

    OSカラーSK-E

    オバナヤ・セメンテックス
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    水系弾性塗料。内外装保護仕上げ弾性塗料
    危険物の類別非危険物
  • OSハイブリットメッシュ オバナヤ・セメンテックス

    OSハイブリットメッシュ

    オバナヤ・セメンテックス
    91,980税込101,178
    1本(100m)
    3日以内出荷
    ビニロン×アラミド混繊型メッシュ補強材。モルタル補強・剥落防止用
    危険物の類別非危険物
  • OSプライマーERS オバナヤ・セメンテックス

    OSプライマーERS

    オバナヤ・セメンテックス
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    浸透固化プライマー。コンクリート補修用エポキシ系1材型プライマー
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • PSP-130S用カップリング PT32-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT32-OS

    フローバル
    799税込879
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)32
  • オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光) オンスクエア

    オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光)

    オンスクエア(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書材質ABS樹脂シルバー質量(g)約314電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。レンズプラスチック光源LEDライト(12灯)設置場所屋外(軒下防滴)/屋内製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80点灯方法明暗センサー
...
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
"os" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷