カテゴリ

  • 制御機器(7,924)
    • 盤用キャビネット(5)
  • 機構部品(881)
    • オイルシール(410)
  • 保管用品(694)
    • キャビネット・ツールキャビネット(10)
    • 保管庫(6)
  • パソコン/周辺機器(8,188)
    • データプロジェクター(65)
  • オフィス家具(196)
    • パソコンラック(1)
  • トラック純正部品(7,386)
  • バイク部品(6,075)
  • バイク純正部品(5,286)
  • 自動車純正部品(2,422)
  • 建築金物(2,333)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,625)
  • 切削工具(1,321)
  • 家電(1,257)
  • 建材・エクステリア(1,129)
  • 測定用品(1,087)
  • 科学研究・開発用品(995)
  • 電動工具(941)
  • 農業機械(829)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(799)
  • 作業工具(780)
  • 店舗什器・備品(667)
  • 空調・照明・電設資材(661)
  • メカニカル部品(582)
  • 学童・教育用品(473)
  • 電気材料(457)
  • 梱包用品(445)
  • 防犯用品(445)
  • 物流用品(349)
  • 事務用品(347)
  • カー用品(331)
  • 配管・水廻り設備部材(330)
  • 船舶用品・漁業資材(252)
  • テープ(249)
  • 自動車補修部品(248)
  • 厨房用品(247)
  • 研磨材(246)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(244)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(238)
  • 卓上消耗品(236)
  • 洗車・清掃(210)
  • 自転車部品(210)
  • 安全標識(190)
  • 清掃用品(183)
  • 住設機器(177)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(168)
  • ヘルスケア(165)
  • 接着剤・補修材(164)
  • FA担当者のオススメ新商品(161)
  • 鈑金・塗装(160)
  • 安全保護具(150)
  • エンジン工具(129)
  • 作業服(127)
  • 測定関連サービス(113)
  • 救急・衛生(107)
  • ねじ・ボルト・釘(106)
  • 医療(106)
  • 農業・園芸資材(100)
  • 塗装・養生・内装用品(98)
  • 空圧工具(98)
  • 防災用品(97)
  • 食品・飲料(95)
  • スプレー・オイル・グリス(79)
  • 介護用品(77)
  • 測量用品(土木/建設)(75)
  • 日用品(72)
  • 安全用品(70)
  • バッテリー・電装(69)
  • 塗料(68)
  • 整備工具・収納(67)
  • はんだ関連・静電気対策用品(60)
  • 自動車用オイル・ケミカル(57)
  • 安全靴・作業靴(57)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • マスク(43)
  • タイヤ・足回り(42)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(38)
  • 洗剤・除去剤(35)
  • クリーンルーム用品(33)
  • 手袋(33)
  • 理美容(30)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
  • 溶接用品(26)
  • 縫製用品(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • 農具(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 完成車(8)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(7)
  • 進物(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ

「os」の検索結果

関連キーワード
63,356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
アジャスト脚OSシリーズ SUGICO(スギコ)アジャスト脚OSシリーズSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)93163
ハンドプレス OSシリーズ アズワンハンドプレス OSシリーズアズワン
51,900税込57,090
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
OSシート #2500 萩原工業OSシート #2500萩原工業
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。
用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。形状折りたたみタイプブルー厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレン
光ファイバケーブル OS2 サンワサプライ光ファイバケーブル OS2サンワサプライ
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
10ギガビットイーサネット完全対応、長距離伝送可能な光ファイバケーブル。10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブルです。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能です。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合しています。
材質外皮/LSZHタイプ屋内用、形状仕様/めがね規格TIA規格:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRコネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類汎用シングルモード(SM)芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時 40(20D)以上、敷設後 20(10D)以上保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)SM9芯径(μm)900動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル色イエロー
OSドリル 三洋工具OSドリル三洋工具
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。内部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG表面処理ヘリカコーティング適合材鋳鉄
OSひも 共立電機OSひも共立電機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
5Φ×7mの赤白ひもに、プラスチック製の入・切取手付
寸法(mm×m)5×7
PSP-130S用ガスケット PGK-OS フローバルPSP-130S用ガスケット PGK-OSフローバル
329税込362
1袋(1枚)
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途PSP-130S用ガスケットです。
PSP-130S用ナット PKN-OS フローバルPSP-130S用ナット PKN-OSフローバル
489税込538
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途PSP-130S用ナット PKN-OSです。
オリスチール OS-901 大阪製作所オリスチール OS-901大阪製作所(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
オリスチールOS-901は、ステンレス粉の入った工業用タイプのエポキシパテです。補修箇所の凹凸や腐食部分等に下地材として使用し、補強します。
用途配管補修時の下地材、金属補修材質2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)質量(g)約120耐熱温度(℃)149硬化時間(分)30(周囲温度20℃)危険物の類別非危険物
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅)オンスクエア(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にセット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書材質ABS樹脂寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74ホワイト質量(g)約235電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電光源赤色LEDライト(1灯)材質(レンズ)プラスチック設置場所屋外(軒下防滴)/屋内動作温度範囲(℃)-10~40
三角座板 OS-76M SUGICO(スギコ)三角座板 OS-76MSUGICO(スギコ)
369税込406
1個
翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430ねじ山M20×2.5
OS-150(外部センサー)2.0m アズワンOS-150(外部センサー)2.0mアズワン
18,400税込20,240
1本
当日出荷
適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)アズワン品番1-5521-01
OSケダー カット 岡田装飾金物OSケダー カット岡田装飾金物
1,598税込1,758
1個
欠品中
材質/仕上シルバー質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
リハビリ杖 OSシリーズ オッセンベルグリハビリ杖 OSシリーズオッセンベルグ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。 グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。 また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 CE規格取得製品
グレープ質量(g)380タイプ伸縮径(Φmm)16耐荷重(kg)120長さ(cm)75~95材質(グリップ)ソフト樹脂適応身長(cm)約144~184ゴム径(mm)(杖先外径)43材質(シャフト)アルミニウム
PSP-130S用カップリング PT15-OS フローバルPSP-130S用カップリング PT15-OSフローバル
329税込362
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)15
フロアスタンドスクリーン OS(オーエス)フロアスタンドスクリーンOS(オーエス)(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。ケース一体型で軽く、持ち運びが簡単です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所、イベントなどに最適です。材質スチール部:アルミ生地部:PVC、PET設置方式フロアスタンド
VALVE-IN. OS MAZDA(マツダ)VALVE-IN. OSMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
VALVE-EX.OS MAZDA(マツダ)VALVE-EX.OSMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
OSクロス #2500 萩原工業OSクロス #2500萩原工業
26,980税込29,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
中期(約半年)使用の一般タイプ。 ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。 中長期目的使用の原反(クロス)です。
用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。厚さ#2500形状ロールタイプ長さ(m)100材質(シート)ポリエチレン番手#2500
OS建築用ユリックス 大塚刷毛製造OS建築用ユリックス大塚刷毛製造
879税込967
1本
翌日出荷から3日以内出荷
粘度が低く、薄くのばして塗れるラックやニスにあわせ、毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の薄口の刷毛です。
用途ラック・ニス用形状筋違種類刷毛毛丈(mm)27材質(毛)ヤンオ主な用途建築用毛色玉厚(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフック棒 OS(オーエス)アルミフック棒OS(オーエス)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
スクリーンの引き出しに非常に便利なアルミフック棒です。フック部のてっぺんは、地図などを掛け、持ち上がるように窪みがついています。
用途手動スクリーンの引き出しに材質PP樹脂長さ(mm)1220質量(kg)0.11
PSP-130S用ストレーナ PSR-OS フローバルPSP-130S用ストレーナ PSR-OSフローバル
1,698税込1,868
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
プロジェクターカート OS(オーエス)プロジェクターカートOS(オーエス)
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
軽くて移動が簡単に行なえるプロジェクターカートです。引出し式のテーブルは必要な時に引き出せ、パソコンの操作や資料台などとして使用できます。
トラスコ品番525-6711幅(mm)500オフホワイト高さ(mm)700~900奥行(mm)550~695耐荷重(kg)天板10(スライド5)本体寸法(mm)奥行550~695本体寸法(mm)高さ700~900本体寸法(mm)幅500天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)400~695
OS カラーヘッドスペーサー PROMAX(プロマックス)OS カラーヘッドスペーサーPROMAX(プロマックス)(9件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミニウム
養生シート OS Bulls(ブルズ)養生シート OSBulls(ブルズ)
7,698税込8,468
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:フィルム/裏面:ラミネート
Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
撹拌機 OSシリーズ PROタイプ DLAB撹拌機 OSシリーズ PROタイプDLAB(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。用途に応じて5種類からお選びいただけます。
仕様最大処理容量(L): 70、最大撹拌粘度(mPas): 100000、速度表示精度: ±10rpmシャフト径(Φmm)0.5~10回転数(min-1[r.p.m])50~1100表示液晶、(オーバーロード表示)LEDライトモーターブラシレスモーター回転制御マイコン制御式アズワン品番3-7011-05最大トルク300Ncm
手動巻上げ式スクリーン OS(オーエス)手動巻上げ式スクリーンOS(オーエス)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。タイプ手動巻上げ式付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット材質フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウムケースキャップ部:スチールキャップ類:樹脂(ABS)規格NTSC(4:3)設置方式天吊り
OSラスコート オバナヤ・セメンテックスOSラスコートオバナヤ・セメンテックス
81,980税込90,178
1缶(18kg)
3日以内出荷
錆転換型防錆材。腐食した鉄部の赤錆を黒錆に転換します。爆裂欠損補修用の水性プライマー
危険物の類別非危険物
VALVE-IN.OS MAZDA(マツダ)VALVE-IN.OSMAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
オイルホール付OSドリル 三洋工具オイルホール付OSドリル三洋工具
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG適合材鋳鉄
OS102011MS2QN1 C & K COMPONENTSOS102011MS2QN1C & K COMPONENTS
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
PSP-130S用カップリング PT25-OS フローバルPSP-130S用カップリング PT25-OSフローバル
649税込714
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)25
ドリル 超硬S OS-NVD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S OS-NVDニチアロイ(日本超硬)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
材質K10
OS102011MA1QN1 C & K COMPONENTSOS102011MA1QN1C & K COMPONENTS
109税込120
1個
翌々日出荷
PSP-130S用カップリング PT19-OS フローバルPSP-130S用カップリング PT19-OSフローバル
489税込538
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)19
OSピペット アズワンOSピペットアズワン
6,490税込7,139
1箱(100本)
翌々日出荷
赤沈検査を容易に行えます。 血液を”0”の位置まで簡単に吸い上げます。 ディスポーザブルですので感染のリスクが少なく安全です。 ストッパータイプは別売のスプリング・アダプターと組み合わせて使用します。 ピストンタイプはピペット内部にあるストッパーに付いているひもを引いて吸い上げます。
材質PS(ポリスチレン)全長(mm)3001目盛1mm穴径内径/Φ2.55mm、外径/Φ6.0mm医薬品医療機器等法一般医療機器
オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ オッセンベルグオッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプオッセンベルグ
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)75~95質量(g)380タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)120材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
手動スクリーン OS(オーエス)手動スクリーンOS(オーエス)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
シンプル構造・デザインで様々なシーンにマッチします。
用途会議室、教室、大型集会所などに。トラスコ品番391-6401全高(mm)2295スクリーン2314×2100
...