カテゴリ

  • 梱包用品(16)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「os201」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から31日以内出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]オープンスリングTOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
装飾ボルト CLOVER(クローバ)装飾ボルトCLOVER(クローバ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール 09283-32038 SPIオイルシール 09283-32038SPI(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
プラグホール用のオイルシールです。
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番09283-32026・09283-32042・09283-32038
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)FC200(鋳鉄)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
COSスリーブ カメダデンキCOSスリーブカメダデンキ
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金表面処理PNコート
エポック パナシア スクエアエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック パナシア スクエアエンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃数2表面処理PNコート
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber CanyonASUS(エイスース)
299,800税込329,780
1台
当日出荷
Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U7 255H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PROVESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)514.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上、19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPUARL-H 28W (U7 255H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber CanyonASUS(エイスース)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PROVESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)485.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber CanyonASUS(エイスース)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U5 225H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PROVESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)514.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPUARL-H 28W (U5 225H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
FEP カツジウケゴム 2個入 富士インパルスFEP カツジウケゴム 2個入富士インパルス
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
印字機の活字受け側の貼り付けゴム
寸法(mm)42×14×2質量(g)3対応HP-362-N2/HP-362-N1/HP-362/HP-361/FEP-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FEP-N1(OS)/FEP201~601/FEP-OS-N2アズワン品番62-9113-23構成部品ゴム部品
シンチュウ 0-9セット 富士インパルスシンチュウ 0-9セット富士インパルス
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
ホットプリンター用活字0~9各1個のセット
セット内容数字0~9までのセット 合計10個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-43
シンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット 富士インパルスシンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット富士インパルス
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
ホットプリンター用活字月用.01.~.12.各1個のセット
セット内容月別.01.~.12.までのセット 合計12個 各4.8mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-44
オープナー 富士インパルスオープナー富士インパルス
479税込527
1個
当日出荷
活字カセットケースを開く為の工具。活字をセットさせるのが容易になります。
長さ(mm)60質量(g)1対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FAP-364S/FAP-364/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FAP-363/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP201~601/HP-361/HP-362/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/FEP-V-N1アズワン品番62-9113-28構成部品その他
OS102011MS2QN1 C & K COMPONENTSOS102011MS2QN1C & K COMPONENTS
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
真鍮活字(標準) 富士インパルス真鍮活字(標準)富士インパルス
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)
真鍮活字(2文字つながり) 富士インパルス真鍮活字(2文字つながり)富士インパルス
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)
活字 スペーサー 36mm 富士インパルス活字 スペーサー 36mm富士インパルス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)アズワン品番65-0313-95
FEP カツジウケダイ ビスツキ 富士インパルスFEP カツジウケダイ ビスツキ富士インパルス
749税込824
1個
5日以内出荷
印字機の活字部分を受けるゴム付の金具です。
寸法(mm)45×15×30質量(g)40対応FEP-V-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/FEP201~601アズワン品番62-9113-31構成部品金属部品
FEP デンゲンコード 富士インパルスFEP デンゲンコード富士インパルス
929税込1,022
1個
5日以内出荷
本体へ電源を供給させる為のコード
全長(mm)540質量(g)40対応FEP-N2/FEP-V-N1/FEP201~601/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9113-26構成部品配線、電気関連
コンセント R0030 富士インパルスコンセント R0030富士インパルス
569税込626
1個
5日以内出荷
電源差込口用のコンセント
寸法(mm)40×15×30質量(g)15対応FEP-N2/FEP-V-N1/FEP-OS-N2/HP-362/HP-361/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/HP-362-N2/FEP201~601/FEP-N1(OS)/HP-362-N1アズワン品番62-9113-22構成部品配線、電気関連
真鍮活字 4文字 賞味期限 富士インパルス真鍮活字 4文字 賞味期限富士インパルス
4,998税込5,498
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字「賞味期限」(14.4mm幅)
対応FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FAP2/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-46
シンチュウ エイジ A-Z セット 富士インパルスシンチュウ エイジ A-Z セット富士インパルス
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字アルファベットA~Z各1個のセット
セット内容アルファベットA~Zまでのセット 合計26個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-45
シンチュウ カツジセット 2レツ 富士インパルスシンチュウ カツジセット 2レツ富士インパルス
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字セット(2列用)
セット内容活字(53個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-41
シンチュウ カツジセット エイブン 富士インパルスシンチュウ カツジセット エイブン富士インパルス
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字セット(英字)
セット内容活字(66個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-42
ブルーデオ S型 MC-S201用洗える集塵フィルター マスクフジコーブルーデオ S型 MC-S201用洗える集塵フィルターマスクフジコー(2件のレビュー)
2,000税込2,200
1枚
7日以内出荷
ブルーデオ S型(MC-S201)用の洗える集塵フィルターです。
入数1個
FEP-OS カツジウケダイ 富士インパルスFEP-OS カツジウケダイ富士インパルス
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
外側印字機用の活字を受ける固定台の部品です。
寸法(mm)45×40質量(g)60対応FEP-N1(OS)/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP201~601アズワン品番62-9113-29構成部品金属部品
FEP-1.2レツ.N1 チョウセイジク 富士インパルスFEP-1.2レツ.N1 チョウセイジク富士インパルス
439税込483
1個
7日以内出荷
印字機用の送り量調整軸
質量(g)15外径×高さH(Φmm×mm)7×40対応FEP-N2/FEP201~601/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9113-27構成部品金属部品
RS PRO 時間リレー RS PRORS PRO 時間リレーRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 時間リレーRS PRO Timer RelayFor precise circuit control, choose this timer relay from our proven RS PRO range. Designed to allow electrical circuits to activate at specific pre-selected intervals, this product is ideal for delayed operations. With an adjustable output of 0 to 30 seconds, a delay can be easily set with push-button activation terminals that give a highly accurate and fast response. Coming in a compact design, this product measures 60 mm x 40 mm x 20 mm so it can be easily installed in pre-existing systems. Its energy-efficient and runs on a 12 V DC power supply, so is compatible with most consumer appliances. This product is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant, so no hazardous substance is present in excess of 0.1%. Its also shielded from damaging electrostatic discharges during handling and package. This product is well-suited for many switching applications, such as controlling electric locks, heaters or lights.Features and Benefits. Timer relay . Power input of 12 V DC . Power output of 12 V DC . Height of 60 mm . Width of 40 mm . Depth of 20 mm . Adjustable delay of 0 to 30 seconds . Push-button activation terminals . Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control Standards . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mm RS PRORS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless Steel Wire, 0.8 mm DiameterThis welding accessory from the RS PRO range is suitable for the metal inert gas (MIG) welding process. Stainless steel wire is suitable for welding sheet metal in industries such as automobile and aircraft manufacturing. MIG welding is a process that joins two materials together using a solid wire electrode through a welding gun and into the weld pool. A shielding gas such as argon is sent through the welding gun, protecting the weld pool from contamination. Stainless steel is used in this process as it forms a long-lasting, reliable weld that doesnt rust easily. This wire has a diameter of 0.8 mm and the spool weighs 0.5 kg. To create a stronger weld on two sheets of stainless steel its best to use compatible stainless-steel wire. As part of the RS PRO series, this product has been tested for consistency and quality.Features and Benefits Stainless steel welding wire Used for the metal inert gas (MIG) welding process Wire diameter of 0.8 mm M8 thread Spool weight of 0.5 kg Conforms to NSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.8mm
RS PRO テストリード 15V, 黒 , 赤, 1m RS PRORS PRO テストリード 15V, 黒 , 赤, 1mRS PRO
4,598税込5,058
1組
7日以内出荷
RS PRO Test Lead, 4 A, 15 V, Black & Red, 1 m Lead LengthThis RS PRO test lead offers a reliable way to obtain accurate multimeter measurements for a variety of electronics, industrial and automotive applications. The standard 4 mm lead is a versatile choice for general maintenance as it can be used with most multimeters and testing equipment. The unsheathed cable has a current rating of 4 A and a voltage rating of 15 V. Its one metre in length and is made from extremely flexible materials to accommodate a variety of applications. The straight-type ends are both finished with a standard 4 mm banana plug. As part of the RS PRO range, this lead has been stringently tested for quality and durability. It complies with a host of international standards (ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007) that regulate the protection of equipment from electrostatic damage. You can find test leads commonly used in factory and automotive settings.Features and Benefits. RS PRO 4 mm test lead . Black colour PVC (polyvinyl chloride) insulation . 1 m length . Terminated using standard banana plug . Complies with standards ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 (handled and packaged in controlled environments that prevent electrostatic damage)RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様リード長 = 1m定格電流 = 4A色 = 黒 , 赤定格電圧 = 15Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線絶縁材 = PVC
Microsoft Office Specialist Microsoft Word 20 富士通エフ・オー・エムMicrosoft Office Specialist Microsoft Word 20富士通エフ・オー・エム
3,000税込3,300
1冊
10日以内出荷
MOSWord2016Expert試験の出題範囲を完全分析・網羅したテキストで、MOS試験の内容を1冊ですべてカバーでき、実戦力を養うことができます。◆この一冊で万全の試験対策!本書は、出題範囲を網羅した的確な解説で基礎力を養い、本試験を徹底的に分析した模擬試験で実戦力を養うことができるテキスト&問題集です。テキスト内には解説以外に学習した内容を復習できる確認問題、添付CD-ROMには本番さながらの模擬試験を収録しています。◆出題範囲を100%網羅!出題範囲の機能すべての解説とLesson(実習)を用意しています。解説で概要を学んでLessonに解答するという学習スタイルで確実に学習できます。◆本試験さながらの模擬試験を体験!添付のCD-ROMには、新しいMOS2016の試験形式「マルチプロジェクト」に対応した模擬試験プログラムを収録しています。◆試験中でも各問題を採点できる自動採点プログラム!模擬試験プログラムを利用すると、試験中に各問題の採点結果を確認することができます。その場で採点結果を確認できるので、間違った問題がすぐにわかります。◆復習モード機能を強化!自分が操作したファイルを使って復習できる!自分が操作したファイルを使って不正解だった問題や付箋を付けた問題を復習できます。◆ランダム試験の搭載でより多くの試験パターンを体験!第1~5回までの模擬試験問題からランダムに問題をピックアップして出題するランダム試験機能を搭載しています。ランダム試験で様々な出題パターンに取り組めます。◆ナレーション付きのアニメ―ションで操作方法を確認!問題の操作方法をナレーション付きのアニメーションでしっかり解説しています。アニメーションは、試験結果画面だけでなく試験中でも表示できるので、わからない問題があったら、その場ですぐに操作方法を確認できます。◆必見のMOS2016攻略ポイント!MOS2016から採用された「マルチプロジェクト」とはどんな試験形式なのか、どんな特長があるのかをわかりやすく解説しています。また、本試験に取り組む際に、どうすれば効果的に解答できるのか、どうすればうっかりミスをなくすことができるのかなど、気を付けたいポイントを確認できます。※添付CD-ROMの対応OSおよび対応アプリケーションは、次のとおりです。OS:Windows10またはWindows8.1またはWindows7アプリケーション:Office2016【購入者特典】特典1:便利な学習ツール(1)学習スケジュール表(2)習熟度チェック表(3)出題範囲コマンド一覧表特典2:MOSの概要※FOM出版のホームページからダウンロードしてご利用ください。
初版年月2017/09/01分類専門判型A4ページ数318ジャンル電子通信著者名富士通エフ・オー・エム
(S2362)ホルダアッセンブリ,ノズル,BOSCHA.S.,105030-2010(フューエル システム) 日野自動車(S2362)ホルダアッセンブリ,ノズル,BOSCHA.S.,105030-2010(フューエル システム)日野自動車
20,025税込22,028
1個
10日以内出荷
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber CanyonASUS(エイスース)
129,800税込142,780
1台
62日以内出荷
Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U5 225H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Tall
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 54質量(g)565(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPUARL-H 28W (U5 225H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタTallオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber CanyonASUS(エイスース)
159,800税込175,780
1台
62日以内出荷
Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U7 255H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Tall
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 54質量(g)565(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPUARL-H 28W (U7 255H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタTallオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber CanyonASUS(エイスース)
159,800税込175,780
1台
63日以内出荷
Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U7 255H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Slim
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)491.5(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPUARL-H 28W (U7 255H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G