カテゴリ

  • 建材・エクステリア(17)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)

「osbボード9mm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSB合板 欧州産 ノーブランドOSB合板 欧州産ノーブランド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材材質OSB合板ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆幅(mm)910長さ(mm)1820寸法(mm)910×1820
パーティクルボード ノーブランドパーティクルボードノーブランド(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
欠品中
長さ(mm)1820幅(mm)600厚さ(mm)20質量(kg)14規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
穴あきボード WAKI(和気産業)穴あきボードWAKI(和気産業)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25材質シナ合板(F☆☆☆☆)塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
ラワン合板 ノーブランドラワン合板ノーブランド(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1組(3枚)ほか
5日以内出荷
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
169税込186
1枚
3日以内出荷
プリント合板 OSB クトクマーケティングプリント合板 OSBクトクマーケティング
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板です。
用途内装壁面材材質プリント合板厚さ(mm)2.5入数(枚)10色(柄)OSB
ラワン合板 T1 ノーブランドラワン合板 T1ノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ベニヤ板 ユニットベニヤ板ユニット(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
パンチングボード 光パンチングボード(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
針葉樹構造用合板 特類2級 ノーブランド針葉樹構造用合板 特類2級ノーブランド(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1組(2枚)
当日出荷
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ遮音シート 塩ビ樹脂モノタロウ(34件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り質量(kg)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラワンカットベニヤT2 ノーブランドラワンカットベニヤT2ノーブランド(3件のレビュー)
489税込538
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
ラワン合板(ランバーコア) ノーブランドラワン合板(ランバーコア)ノーブランド(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステンレスパンチング 光ステンレスパンチング(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド塗装コンクリート型枠用合板 イエローノーブランド(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚ほか
当日出荷
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
ホーム竹垣ボード タカショーホーム竹垣ボードタカショー
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
本格的な垣根づくりに。ホーム竹垣用の竹垣ボードです。
用途ホーム竹垣用の竹垣ボード材質ASA樹脂幅(mm)450イエロー
フリー板 メルクシパイン ノーブランドフリー板 メルクシパインノーブランド(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
5日以内出荷
材質メルクシパイン関連資料注意事項(4.17MB)
【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mmノーブランド
20税込22
1枚
4日以内出荷
厚さ(mm)2.5長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
目かくし竹フェンス 大橋今右衛門目かくし竹フェンス大橋今右衛門(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
和風のお庭づくりに。天然素材でできた垣根です。
用途和風庭園や連結させて外壁にも材質天然竹と焼杉付属品しゅろ縄