カテゴリ

  • 厨房用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車純正部品(1)

「ossc-7」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OSS-G4用 交換カートリッジ キッツマイクロフィルター

    OSS-G4用 交換カートリッジ

    キッツマイクロフィルター
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象の13物質すべてを、水のおいしさのもととなるミネラル分を残したまま除去します。 たっぷり使える大容量カートリッジで経済的に!
    仕様除去項目数:13材質ABS樹脂質量(kg)0.7(満水時1.3)常用使用圧力(MPa)0.1~0.6(0.36を超える場合は減圧弁設置のこと)ろ過材の種類不織布、活性炭、中空糸膜ろ過流量毎分3.5L最小動水圧0.07MPaフィルター交換目安1年直径×高さ(mm)109×176洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1+トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛、[除去性能:鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)]
  • Ⅰ型浄水器交換カートリッジ KITZ(キッツ)

    Ⅰ型浄水器交換カートリッジ

    KITZ(キッツ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    交換目安1カ年(1日あたりの使用水量30L)浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)ろ過材の種類中空糸膜、活性炭、不織布ろ過流量5.0L/分
  • LOAS-3/LOAS-N3用 交換カートリッジ KITZ(キッツ)

    LOAS-3/LOAS-N3用 交換カートリッジ

    KITZ(キッツ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    抗菌性活性炭/中空糸膜/不織布が入ったカートリッジ
    アズワン品番61-4270-79
  • LOAS-N0用 交換カートリッジ キッツマイクロフィルター

    LOAS-N0用 交換カートリッジ

    キッツマイクロフィルター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様除去項目数:1対応製品LOAS-N0本体質量(kg)1.9交換目安1年常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.36MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)ろ過材の種類不織布、活性炭ろ過流量11L/分
  • 浄水器 ピュリフリー キッツマイクロフィルター

    浄水器 ピュリフリー

    キッツマイクロフィルター(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。 2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。 本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。 大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
    用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去付属品ピュリフリーシリーズ専用透明ホース材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン)質量(kg)0.67(満水時1.3)交換目安ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして)常用使用圧力(MPa)0.10~0.34浄水能力【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇細菌除去率99.999%:〇最大径×高さH(Φmm×mm)109×172ろ過流量3.5L/分
  • 業務用浄水器 キッツマイクロフィルター

    業務用浄水器

    キッツマイクロフィルター
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
    用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。仕様除去項目数:1本体質量(kg)1.9交換目安1年常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)流量(L/min)10ろ過材の種類不織布、活性炭対応カートリッジLOASC-0
  • ユニポア ニューハイミニエアフィルタ キッツマイクロフィルター

    ユニポア ニューハイミニエアフィルタ

    キッツマイクロフィルター
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1セット
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。
    接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)80
  • 浄水器カートリッジ TOTO

    浄水器カートリッジ

    TOTO(43件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷
    年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
  • 中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ) キッツマイクロフィルター

    中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ)

    キッツマイクロフィルター
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    11日以内出荷
    高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。
    用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×245使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ガスケットタイプ最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
  • (90153)SCREW, CROSSREC トヨタ

    (90153)SCREW, CROSSREC

    トヨタ
    ¥77税込¥85
    1個
    3日以内出荷
  • ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ キッツマイクロフィルター

    ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ

    キッツマイクロフィルター
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。
    寸法(mm)117.5×(HEX)35.5接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)1.0ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)1100
  • PPフィルターハウジング キッツマイクロフィルター

    PPフィルターハウジング

    キッツマイクロフィルター
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    スリムサイズのPPハウジングです。
    材質PP樹脂幅(mm)120接続口径Rc3/4全長(mm)361サイズ10インチ用最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)5~40
  • ユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズ キッツマイクロフィルター

    ユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズ

    キッツマイクロフィルター(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
    寸法(mm)Φ22×115使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気空気処理流量(L/min)30
  • 浄水カートリッジ TOTO

    浄水カートリッジ

    TOTO
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用タイプ13物質除去タイプ交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合)
  • ユニポア ウォーターガン キッツマイクロフィルター

    ユニポア ウォーターガン

    キッツマイクロフィルター
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.4使用流体純水
  • 業務用浄水器 カクダイ

    業務用浄水器

    カクダイ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
    使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)5~30
  • ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ キッツマイクロフィルター

    ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ

    キッツマイクロフィルター
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
    材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM寸法(mm)Φ41×170使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用温度(℃)50℃以下処理空気量(L/min(ANR))100使用流体圧縮空気
  • インラインフィルタ KITZ(キッツ)

    インラインフィルタ

    KITZ(キッツ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(2個)
    当日出荷
    中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。 高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
    用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正 ガス分析機器の供給エアーのろ過 半導体製造装置の供給エアーのろ過 医療機器の給気、排気用フィルタ材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン接続口径1/4'チューブ(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.5ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります)使用流体空気、窒素面積270(mm2)アズワン品番1-2665-01使用圧力(kPa)-90(真空)最大許容差圧(MPa)0.25
  • ユニポア ブレードホース継手 キッツマイクロフィルター

    ユニポア ブレードホース継手

    キッツマイクロフィルター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    WGN-2の給水側に必要な継手です。WGN-2用継手セット。
    ねじ径R1/4アズワン品番9-4018-13