カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 農業機械(1)

「ot-1b」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンカッターOT-1B部品インナーハウジング 新ダイワ

    ナイロンカッターOT-1B部品インナーハウジング

    新ダイワ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    その他部品展開図No.7
  • 18-8ガス式おでん鍋(湯煎式) 伊藤産業

    18-8ガス式おでん鍋(湯煎式)

    伊藤産業
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    自動点火、立ち消え防止機能付。
    材質ステンレス深さ(mm)鍋:110接続ゴム管3分口(Φ9.5mm)
  • 投光器用三脚 長輝ライトテック

    投光器用三脚

    長輝ライトテック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    簡単ワンタッチで伸縮自在。カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
    用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04寸法(mm)700~1455×790×680質量(g)2295
  • 鍵付キャップ オーティ・マットー

    鍵付キャップ

    オーティ・マットー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。 OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。
    用途鍵付キャップトラスコ品番761-2630適合機種OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S質量(kg)0.3
  • LEDワークライト 長輝ライトテック

    LEDワークライト

    長輝ライトテック
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。LED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
    用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
  • 溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
  • 溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
  • スペーサー 穴明き ジョー・プリンス竹下

    スペーサー 穴明き

    ジョー・プリンス竹下
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
cot-7特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cot-7