カテゴリ
- 機構部品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
「ouis-80」の検索結果

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
エアーブリーザーMSA型
増田製作所(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~特価1個当日出荷から24日以内出荷産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。























![エアブリーザ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134627-181026-02.jpg)