カテゴリ
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ow-3-5」の検索結果

抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用
富士コンプレッサー¥579,800税込¥637,7801台11日以内出荷動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数二段最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式
(キット)ローゼットBOX 3ポート/SHシリーズ/C5e/OW
日本製線¥4,998税込¥5,4981式6日以内出荷Cat5e ローゼットボックス 3ポートキット ジャッター付ジャック規格Cat.5e
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アルミホイール付タイヤ
昭和ブリッジ販売(7件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。仕様空気入タイヤ適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S)材質(車輪)天然ゴム(NR)耐荷重100kg材質(ホイール)アルミ合金