カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ox9742ldr」の検索結果

LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)36光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000適用畳数~8再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)29光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.4光束(Lm)3260LED寿命(時間)40000適用畳数~6再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否○調色の可否×
LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内9メーカー対応 調光機能対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内9社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー
LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台翌々日出荷発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型LED薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から5日以内出荷お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998~税込¥4,398~1台5日以内出荷仕様調光器不可材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)質量(kg)0.4直径(Φmm)140高さ(mm)163タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)47光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000適用畳数~12再生紙使用マーク適合
照明リモコン シーリングライト LEDライト 国内主要メーカー11社対応 再設定不要 バックアップ機能搭載
ELPA(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷国内メーカー11社対応 照明の主な操作が可能 便利なOFFタイマー機能付き 再設定不要のバックアップ機能搭載寸法(mm)200×110×40質量(g)100電源DC3V 単四形乾電池2本電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)適合メーカーパナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド動作距離(m)約7
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台欠品中材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)41光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)109.7光束(Lm)4500LED寿命(時間)40000適用畳数~10再生紙使用マーク適合
小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)3.2色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 常夜灯・消灯ボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台欠品中材質アクリル (乳白)、モール(クローム色)質量(kg)1.9直径(Φmm)570高さ(mm)129取付方式クイックA消費電力(W)35光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光束(Lm)3890LED寿命(時間)40000リモコン○適用畳数~8再生紙使用マーク適合