カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「oxhd-04」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル溶存酸素計用ダイヤフラム付スペアヘッド マザーツール

    デジタル溶存酸素計用ダイヤフラム付スペアヘッド

    マザーツール
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合DO-5509/5510HA用
  • ダイヤフラム付プローブヘッド カスタム

    ダイヤフラム付プローブヘッド

    カスタム
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    OXPB-11交換用のダイヤプラム付プローブヘッド。2個入り
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SDRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサキャップ ケニス

    センサキャップ

    ケニス
    1,898税込2,088
    1組(2個)
    翌日出荷
  • ダイヤフラムセット A-Gas Japan

    ダイヤフラムセット

    A-Gas Japan
    4,098税込4,508
    1個(2個)
    4日以内出荷
    適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
  • 溶存酸素計用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素計用オプション品

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    溶存酸素測定用ダイヤフラムセット(2個入)。
    仕様●PDO-519用●PDO-520用●DO-5509用●DO-5519E用●DO-5512SD用アズワン品番67-4752-48
  • 溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。 安心のIP-67防水対応です。 投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
    測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃電源単4電池×4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ消費電流(mA)約DC6.2ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
  • 溶存酸素計 133L×70W×26Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素計 133L×70W×26Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    溶存酸素測定のスタンダード機種 スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に 0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
    仕様●手動校正機能●測定方式:ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)●測定範囲:0~20.0mg/L●表示分解能:0.1mg/L●サンプリングタイム:約0.4秒●本体精度:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)●温度補償等:自動温度補償 0~40℃●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ、オーバーロード表示"---"●機能:ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA●使用環境:0~50℃、80%RH以下(プローブは0~60℃)●サイズ/質量●▼本体:133L×70W×26Dmm約150g(電池含む)●▼電極部:Φ28mm×190mm長、ケーブル長4m●交換用部品:・ダイヤフラムセット(2ケ入リ)OXHD-04・電解液(30ml)OXEL-03・溶存酸素プローブ OXPB-09アズワン品番67-4752-50
  • SDカード付 溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付 溶存酸素計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能 溶存酸素の長期データ取りに便利 記録間隔1秒~8時間59分59秒まで設定可能
    仕様●測定方式:ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)●測定項目(測定範囲)●▼溶存酸素:0~20.0mg/L(リットル)●▼気中酵素:0~100.0%●▼温度:0~50℃●測定項目(分解能)●▼溶存酸素:0.1mg/L●▼気中酸素:0.1%●▼温度:0.1℃●測定項目(精度(23±5℃において))●▼溶存酸素:±0.4mg/L●▼気中酸素:±0.7%●▼温度:±0.8℃●補正項目(補正可能値)●▼温度(自動):0~50℃●▼%塩分:0~50%塩分(重量%)●▼高度:0~3900m●機能:自動温度補正、Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ●ディスプレイ表示:52mm×38mm LCD バックライト(ON/OFF)●SDカード容量:1GB~16GB●サンプリングタイム●▼1回/秒●▼データロガー:SDカード●▼サンプリング時間:1秒~8時間59分59秒●インターフェース:RS-232C/USB●使用環境:0~50℃、85%RH未満●電源:単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)●サイズ/質量●▼本体:177L×68W×45Dmm●▼質量:本体約490g(プローブ約335g)●▼酸素プローブ:Φ28mm×190mm●▼コード長:4m●標準付属品:溶存酸素プローブ・ハードキャリングケース・ダイヤフラムセット・電解液・単3電池6本・SDカード・取扱説明書(保証書付)●別売消耗品/オプション品:・酸素プローブ OXPB-11・ダイヤフラムセット OXHD-04・プローブ用電解液 OXEL-03・USBケーブル USB-01・データ通信用ソフトウェア SW-U801-WIN・ACアダプター FAC-23アズワン品番67-4752-53