カテゴリ

  • 救急・衛生(6)
  • 測定用品(5)
  • 医療(4)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)

「oximeter」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルスナビ オムニ[家電]ヘルスナビオムニ[家電](2件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
指先で簡単チェック!大切な毎日の健康管理に!指に装着して電源ボタンを押すだけで、血中酸素飽和度(SpO2)と脈拍がわかります。大型ディスプレイでわかりやすく表示。素早い計測(電源ONにしてから約8秒で測定開始※体調により個人差があります)。
材質ABS樹脂、シリコンゴム測定範囲[灌流指数(PI)]2.5~20%、[脈拍数]30~250bpm、[血中酸素飽和度(SpO2)]50~100%質量(g)約25定格電圧(V)DC3寸法(cm)約5.5×3.0×2.8使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)保証期間1年間
エルモ救急バン 徳用 日進医療器エルモ救急バン 徳用日進医療器(63件のレビュー)
219税込241
1箱(100枚)ほか
当日出荷
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。 たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質ポリオレフィン(非塩ビ系)粘着剤非天然ゴム系
クリッププローブ オムロンヘルスケアクリッププローブオムロンヘルスケア(3件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037医薬品医療機器等法一般医療機器
MEDICAL STAFF ストラップ ティティメディカルMEDICAL STAFF ストラップティティメディカル
989税込1,088
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
院内でのPHS取り付けに最適です。 英文字でインパクト大! 左右の文字をわかりやすいように同じ方向で揃えました。 多彩な機能を備えたストラップ。 使い方いろいろ!
寸法(幅W×長さL)(cm)2×54材質(紐)ポリエステル、(安全パーツ)PP、(マツバ)PC・ナイロン、(金具)鉄機能ストラップ機能、万能吊り下げパーツ(脱着式2WAY)、キーフック×2、セーフティーパーツ
リーダー 抗菌綿棒 日進医療器リーダー 抗菌綿棒日進医療器(34件のレビュー)
149税込164
1個(200本)ほか
当日出荷
コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5全長(mm)76.5±1.5球径(Φmm)4.7±0.2材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸形状涙型タイプ両綿
酸素モニタ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ泰榮エンジニアリング(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
I型フレックスセンサー ユビックスI型フレックスセンサーユビックス
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001医薬品医療機器等法一般医療機器
投げ込み式酸素濃度計 新コスモス電機投げ込み式酸素濃度計新コスモス電機
79,980税込87,978
1台ほか
当日出荷から11日以内出荷
0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス酸素(O2)検知原理隔膜ガルバニ電池式表示方式LCDデジタル3桁指示精度±0.5vol%以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)電源単3形アルカリ乾電池2本連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
酸素濃度計 WatchGas酸素濃度計WatchGas
29,980税込32,978
1個
当日出荷
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)104電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah使用温度(℃)-35~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22測定方法拡散式センサー使用期間:約2年保護等級IP67測定対象酸素(O2)測定原理電気化学式測定範囲(vol%)0~30電池使用可能期間約2年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(%)0.1防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga校正証明書付き
3点収納ポーチ 聴診器・パルスオキシメーター・体温計用 永遠企画3点収納ポーチ 聴診器・パルスオキシメーター・体温計用永遠企画
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
機能的なポーチです!クッション性・耐久性に優れた保護カバーです。 ユニークな形状の持手で封ができ、指にかけて持ち運びもできます。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ寸法(mm)210×360
オリーゼ オオサキメディカルオリーゼオオサキメディカル
4,990税込5,489
1包(300枚)
当日出荷から6日以内出荷
使いやすいサイズにカットした、医療ガーゼタイプ1の処置用ガーゼです。
寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
ハイゼガーゼ イワツキハイゼガーゼイワツキ(2件のレビュー)
899税込989
1式(150枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
旭化成ベンリーゼを使用した不織布ガーゼです。 医療ガーゼの約2.5倍の吸収量があります。 長繊維で脱落繊維も少ないので、清潔エリアでの使用に適しています。 未滅菌。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000010医薬品医療機器等法一般医療機器
SF滅菌Yカットガーゼ オオサキメディカルSF滅菌Yカットガーゼオオサキメディカル(15件のレビュー)
848税込933
1箱(50袋)ほか
当日出荷から6日以内出荷
小児用Yカットガーゼです。
寸法(cm)5×5(仕上りサイズ)材質綿100%のセルロース繊維からなる不織布医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000083医薬品医療機器等法一般医療機器
紙ウエス 厚手 布感覚で使えるタイプ モノタロウ紙ウエス 厚手 布感覚で使えるタイプモノタロウ(13件のレビュー)
689税込758
1パック(50枚)ほか
当日出荷
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。材質パルプ+ポリプロピレン厚さ(mm)0.55質量(g)542(パック)タイプ4ツ折1枚の寸法(mm)300×330サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
滅菌ホスピタルガーゼAS オオサキメディカル滅菌ホスピタルガーゼASオオサキメディカル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10枚×10袋)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
滅菌パッケージ入枚数ごとに色分けした、A.C.滅菌済ホスピタルガーゼです。 滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
材質綿100%寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
テーブルクロス オリビア 東京クインテーブルクロス オリビア東京クイン
11,980税込13,178
1箱(50枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
装飾性…多彩な色や異なった素材の組み合わせを、目的、季節、月、週などのサイクルでテーブルコーディネーションを素敵に演出。 経済性…撥水作用で汚れの拭き取り簡単、長く使えて、取り替え作業の省力化。 便利性…汚れが目立ったら、サッと取り替え、リネン、クリーニング管理が不要。吸水性とクッション性に優れ、布に近い感触の新素材です。表面は、良く水分を吸収し、裏面は、ラミネートで完全防水です。 裏面ラミネート加工。 厚手のシルクを思わせる渋い光沢と手触り感。 水、煮汁を寄せ付けない強撥水加工したクロス。
寸法(横×縦)(mm)100×100材質ナイロン不織布、撥水加工
高濃度酸素濃度計 JIKCO(ジコー)高濃度酸素濃度計JIKCO(ジコー)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷
オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm)88×35.5×55電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25/±0.5、25~100/±3.0測定範囲(%)0~100分解能0.1%連続使用時間(時間)センサー/8800以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定原理ガルバニ電池式応答速度15秒以内(90%)
酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機酸素・硫化水素濃度計新コスモス電機(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による