カテゴリ
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「oxy-1」の検索結果

OXY-1用交換センサー
イチネンジコー¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ユーザー様でのセンサー交換は保証の対象外です。ご了承の上交換お願いいたします。大気中で劣化が進む製品ですのでお客様での予備保管には適しておりません。高さ(cm)32.5外径(Φmm)29.3アズワン品番63-5601-32
OXY-1S用交換センサー
イチネンジコー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ユーザー様でのセンサー交換は保証の対象外です。ご了承の上交換お願いいたします。大気中で劣化が進む製品ですのでお客様での予備保管には適しておりません。高さ(cm)32.5外径(Φmm)29.3アズワン品番63-5601-33
高濃度酸素濃度計
JIKCO(ジコー)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。寸法(mm)88×35.5×55電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25/±0.5、25~100/±3.0測定範囲(%)0~100分解能0.1%連続使用時間(時間)センサー/8800以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定原理ガルバニ電池式応答速度15秒以内(90%)
酸素モニター オキシーワン
イチネンジコー(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷0~100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素濃度測定に最適。仕様ワンタッチ校正:20.9±0.1%(固定)測定範囲0~25%(サービスレンジ25.1~100%)測定原理ガルバニ電池式使用環境0~40℃、0~95%RH(結露なきこと)対象ガス酸素外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55
油性ボールペン BOXY-100
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥83税込¥911本当日出荷ロングセラーのノック式ボールペンBOXY。耐久性の高いステンレスチップのノック式クリップ付きボールペンです。商品タイプ本体インク油性入数(本)1繰り返し・詰め替え対応