カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
    • レバーカップリング(7)
  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 作業服(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「oz-b」の検索結果

関連キーワード
426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
オスネジ型カプラー[OZ-B] ステンレス 小澤物産(OZC)オスネジ型カプラー[OZ-B] ステンレス小澤物産(OZC)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。接続方式ワンタッチ式
オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン小澤物産(OZC)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
オスネジ型カプラー[OZ-B] ブロンズ 小澤物産(OZC)オスネジ型カプラー[OZ-B] ブロンズ小澤物産(OZC)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。接続方式ワンタッチ式
DAMPER RUBBER OZ B3310018000 KTMDAMPER RUBBER OZ B3310018000KTM
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
SPROCKET CARRIER SPACER OZ B3310011000 KTMSPROCKET CARRIER SPACER OZ B3310011000KTM
4,698税込5,168
1個
31日以内出荷
REAR RIM RIGHT SPACER OZ B3310012000 KTMREAR RIM RIGHT SPACER OZ B3310012000KTM
4,698税込5,168
1個
31日以内出荷
FRONT RIM CENTRAL SPACER OZ B3309013000 KTMFRONT RIM CENTRAL SPACER OZ B3309013000KTM
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
REAR RIM INNER SPACER OZ B3310013000 KTMREAR RIM INNER SPACER OZ B3310013000KTM
9,198税込10,118
1個
31日以内出荷
FRONT RIM RIGHT SPACER OZ B3309012000 KTMFRONT RIM RIGHT SPACER OZ B3309012000KTM
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
FRONT RIM LEFT SPACER OZ B3309011000 KTMFRONT RIM LEFT SPACER OZ B3309011000KTM
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」 アースウォーカートレーディング超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」アースウォーカートレーディング(3件のレビュー)
35,000税込38,500
1個
当日出荷
手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。仕様使用技術:低電圧電解式電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)130安全装置加熱時電源遮断装置本体寸法(mm)奥行80寿命電極:約2000時間本体高さ(mm)30オゾン濃度生成可能:3~5ppm本体幅(mm)80水量(L)対応:1~10
足おざぶインソール OZB-FL リゲッタ足おざぶインソール OZB-FLリゲッタ
28,980税込31,878
1箱(20足)
4日以内出荷
歩行時の負担を軽減することで体力のロスを少なくするインソールです。お手持ちの靴に入れるだけで日々のお仕事・レジャー・日常生活の”体力のロス”に働きかけます。土踏まずなどのアーチや普段使われていない足裏を使える独自形状が姿勢のサポート、局所にかかる負担の軽減に役立ちます。靴内を窮屈にしない薄型設計でほぼ全ての靴でご使用いただけます。柔らかい素材を使用しており、足裏に合わせてフィットすることで歩行時の衝撃を吸収します。高反発なため、すぐにアーチが復活するので形状が崩れにくく、効果が持続します。裏面にはカットガイド入りで、お手持ちの靴に合わせて簡単に調節が可能です。
用途パンプス、普段履きスニーカー、プロテクティブスニーカー、ナースシューズなど日常使いから仕事用に。仕様踏み抜き防止板なしトラスコ品番713-2927材質本体:ポリウレタン、ポリエステル、パッケージ:ポリプロピレンブラック適合サイズ(cm)22.0~25.0
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
SF4-2D SMCSF4-2DSMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ/直動形 弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ/直動形 弾性体シールSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
ZM131H SMCZM131HSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から16日以内出荷
2位置 シングル ノンプラグイン
コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] アルミニウム小澤物産(OZC)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質アルミニウムタイプオスネジ型カプラー
5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズSMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
SF4-5D SMCSF4-5DSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114T) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114T)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(-) 標準タイプランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 0.1W(節電回路付)
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124)SMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプコイル(-) 0.35W
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
SF4-3D SMCSF4-3DSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から11日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
クリーンルーム用空気圧機器(10-V1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-V1~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SF4-5Y SMCSF4-5YSMC
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ12
ZM101H SMCZM101HSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
関連キーワード
ozc oz-f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ozc oz-f