カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(946)
    • レバーカップリング(17)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 照明(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「oz-d」の検索結果

関連キーワード
977件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式材質ステンレス
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム小澤物産(OZC)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
メスネジ型カプラー[OZ-D] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式
メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ小澤物産(OZC)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
MOZD(高性能浸透潤滑剤) ENDOX(エンドックス)MOZD(高性能浸透潤滑剤)ENDOX(エンドックス)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
2wayノズル搭載!ノズルをたたんだ状態で広い範囲に塗布。ノズルを上げた状態で狭い場所へ塗布することが可能。 二硫化モリブデン配合で優れた浸透・潤滑・防湿効果を得られます。 錆びた部品の取り外し他、機械部品のメンテナンスにご使用頂けます。
用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットヒンジ、各種リンケージ、スプリング、トランクヒンジ、ディストリビューター、ヒューズボックス、配線ターミナル、プラグ、ダイナモ、バッテリーターミナル。 ダンボール製造設備、印刷機械、船舶建設機械、電装品等機械類い全般の分解修理および手入れ、部品取り外し、組み付けなど。仕様浸透・防錆・潤滑・防湿の4つの効果危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量155mL危険物の性状非水溶性
ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム 小澤物産(OZC)ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)ソケットorプラグプラグ
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ダストキャップ[OZ-DC]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC)ダストキャップ[OZ-DC] ポリプロピレン小澤物産(OZC)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
ダストキャップ[OZ-DC]  ステンレス 小澤物産(OZC)ダストキャップ[OZ-DC] ステンレス小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC)ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ
OZ-35DワンタッチCAP No.1(上半白・下白) TAKEMOTOOZ-35DワンタッチCAP No.1(上半白・下白)TAKEMOTO
109税込120
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 丸い優しい印象のキャップです。
トラスコ品番772-6104材質PP幅(mm)39高さ(mm)21質量(g)9.2奥行(mm)39
ダストプラグ[OZ-DP] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)ダストプラグ[OZ-DP] ポリプロピレン小澤物産(OZC)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形SMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から16日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
デジタルハンド風速計 OZ-260D ナリカデジタルハンド風速計 OZ-260Dナリカ
198,800税込218,680
1個
11日以内出荷
瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程を測定できるポータブル指示風速計です。発信器は風杯変形防止用の保護カバー付き。
測定範囲発信器:1.0~70m/s電源指示器:単3乾電池2個表示指示器:瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程(ボタンで切替)測定時間指示器:平均風速、最大瞬間風速は1~600sまで任意に設定可能
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から16日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ダストプラグ[OZ-DP] ブロンズ 小澤物産(OZC)ダストプラグ[OZ-DP] ブロンズ小澤物産(OZC)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ダストキャップ[OZ-DC]  ブロンズ 小澤物産(OZC)ダストキャップ[OZ-DC] ブロンズ小澤物産(OZC)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切替方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)DC24
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY515シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY515シリーズSMC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
関連キーワード
...
ozc oz-f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ozc oz-f