カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 厨房用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「oz001」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビヤーグラス 13・1/4oz TKG

    ビヤーグラス 13・1/4oz

    TKG
    10,980税込12,078
    1個(6個)
    翌々日出荷
    シュトルツレ無鉛クリスタルグラス製造の先駆者として、その革新性と品質を誇るシュトルツレ。1898年の創業以来、高品質で斬新なデザインの商品を市場に送り出し、プロフェッショナルユースを支え続けています。<ビールグラスコレクションシリーズ>スタンダードな形状、使いやすい容量で人気※御注文の際は、入数単位でお願いします。※ドイツ製
    直径(Φmm)72高さ(mm)198口径(Φmm)60
  • クリアスター UV硬化レジン 1/2oz(赤ラベル) BLUESTAR

    クリアスター UV硬化レジン 1/2oz(赤ラベル)

    BLUESTAR
    10,980税込12,078
    1式
    当日出荷
    ウィンドリペア用パーツ 粘度の高いレジ液。丸い傷や仕上げ時のくぼみの補修に使用。
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター クラックフィラーレジン 1/2oz(青ラベル) BLUESTAR

    クリアスター クラックフィラーレジン 1/2oz(青ラベル)

    BLUESTAR
    10,980税込12,078
    1式
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター オールマイティ 浸透レジンG55(1/2oz) BLUESTAR

    クリアスター オールマイティ 浸透レジンG55(1/2oz)

    BLUESTAR
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター オールマイティ ピットレジンG370(1/4oz) BLUESTAR

    クリアスター オールマイティ ピットレジンG370(1/4oz)

    BLUESTAR
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ウィンドリペア用パーツ 仕上げ時、衝撃点の傷口を平らに埋めるための液
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • OZ-35DワンタッチCAP No.1(上半白・下白) TAKEMOTO

    OZ-35DワンタッチCAP No.1(上半白・下白)

    TAKEMOTO
    109税込120
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 丸い優しい印象のキャップです。
    トラスコ品番772-6104材質PP幅(mm)39高さ(mm)21質量(g)9.2奥行(mm)39
  • TKG ガラス調味料入用スパイスラック TKG

    TKG ガラス調味料入用スパイスラック

    TKG
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    大は4OZ、小は1OZ、2OZ用スパイスラックになります。
    間口W×奥行D×高さH(mm)205×145×125
  • メデシンカップ(薬杯) 60cc SUGICO(スギコ)

    メデシンカップ(薬杯) 60cc

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    OZ表示付(1-OZ/2-OZ)。テーパー付のため、ネスティング(入れ子収納)が出来ます。
    材質SUS304寸法(mm)52×50目盛10/20/30/40/50/60 cc容量(cc)60
  • メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス 小澤物産(OZC)

    メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式材質ステンレス
  • メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
  • オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
  • ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
  • メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
  • ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
  • 閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】 GENTOS

    閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用仕様エネループ・エボルタ使用可能付属品ストラップテスト用電池質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02保護等級IP64(準拠)使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)28893(最大)光束(Lm)350明るさ(Lm)350(最大)照射距離(m)約340(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)約6IP等級64落下耐久(m)2
  • オスネジ型アダプター[OZ-F] ステンレス 小澤物産(OZC)

    オスネジ型アダプター[OZ-F] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
  • メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス 小澤物産(OZC)

    メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
  • 閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】 GENTOS

    閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】

    GENTOS(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450防水仕様防滴、耐塵(IP64)明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
  • メスネジ型アダプター[OZ-A]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    メスネジ型アダプター[OZ-A] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
  • オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
  • ドラグチェッカーデジタルスケール28 PROX(プロックス)

    ドラグチェッカーデジタルスケール28

    PROX(プロックス)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ウェイト計測/ドラグ計測 MAX28kg! 大物対応のデジタルスケール。魚やイカの計測に最適なデジタル表示のスケール。ウェイト計測/ドラグ計測 MAX約28kg。便利なドラグチェック機能搭載。暗闇でも計測可能なバックライト機能+計測物を照らすLEDライト。計測の単位をkgとlb.にワンボタンで切替可能。大物もしっかり掛かる樹脂製クリッパー。滑りにくいラバーグリップ採用。機能が充実したドラグチェッカーデジタルスケール28です。・使用電池:単4形乾電池×2本(別売)アルカリ電池推奨。・計測能力。(最小表示単位)約10g/1oz。(最小計測可能重量)約30g/1oz.。(最大計測可能重量)約28kg/60lb.。・電池寿命。(ライト点灯時)約30時間。(ライト消灯時)約150時間。サイズ:約W65×H175×D41(mm)フック部を除く。・自重:約215g(電池含まない)。・材質。(本体)ABS樹脂/ラバー。(樹脂製クリッパー)ナイロン+グラスファイバー。(カラビナ)ステンレス
  • メスネジ型カプラー[OZ-D] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    メスネジ型カプラー[OZ-D] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式
  • ダストキャップ[OZ-DC]  ステンレス 小澤物産(OZC)

    ダストキャップ[OZ-DC] ステンレス

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
  • 閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【SG-530】 GENTOS

    閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【SG-530】

    GENTOS(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用仕様エネループ・エボルタ使用可能付属品ストラップ、テスト用電池材質(本体)アルミニウム質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On:340照射距離(m)On: 361電球の種類LED点灯時間(時間)On:10IP等級64落下耐久(m)2
  • オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
  • ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)ソケットorプラグプラグ
  • ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
  • ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
  • リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット スチール

    SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
  • オスネジ型カプラー[OZ-B] ステンレス 小澤物産(OZC)

    オスネジ型カプラー[OZ-B] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。接続方式ワンタッチ式
  • ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
  • トゥルーポアラー 3ボールウィスキー EBM(江部松商事)

    トゥルーポアラー 3ボールウィスキー

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全長(mm)100適合ボトル口径(Φmm)18~22品名・タイプポーラー
  • エコノポーラー EBM(江部松商事)

    エコノポーラー

    EBM(江部松商事)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エコノポーラーは、ウイスキー瓶の口にはめることで、定量を注ぐことができます 一定量をそそぐと、ストッパーが働いて出なくなるため、計量の手間がかかりません
    全長(mm)95品名・タイプポーラー
  • バックライト付ラゲッジスケール ドリテック

    バックライト付ラゲッジスケール

    ドリテック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz材質ABS樹脂、ステンレスシルバー電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)最小表示(kg)0.05kg機能表示固定:あり、風袋引き:あり保証期間1年間最大計量(kg)50電池残量表示あり(「Lo」表示)バックライトあり計量範囲0.10kg~50.00kg
  • 溶存オゾン用粉末試薬 KRK(笠原理化工業)

    溶存オゾン用粉末試薬

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個(100回分)
    当日出荷
    仕様100回分アズワン品番64-4046-95
  • 閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【FLP-2607】 GENTOS

    閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【FLP-2607】

    GENTOS
    8,498税込9,348
    1台
    欠品中
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用+DY23DK23DL23:DS23DL23:EA23DK23DL23:DS23DL23:EC23DL23:EH23付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)材質(本体)アルミニウム質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • コントロールキャップ カンベインターナショナル

    コントロールキャップ

    カンベインターナショナル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質注ぎ口/MS樹脂、半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイト、キャップ部/ポリプロピレン全長(mm)95品名・タイプポーラー
  • ポシポア コントロールキャップ カンベインターナショナル

    ポシポア コントロールキャップ

    カンベインターナショナル(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質注ぎ口/MS樹脂、半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイト、キャップ部/ポリプロピレン全長(mm)95品名・タイプポーラー
  • オンカン JAPPY

    オンカン

    JAPPY(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用材質亜鉛ダイカスト