カテゴリ

  • 卓上消耗品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 空圧工具(3)
  • 日用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ozo-s」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力乾燥剤 king(撮影・写真用品)

    強力乾燥剤

    king(撮影・写真用品)
    889税込978
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
  • 塩化マグネシウム乾燥剤 OZO オゾ化学技研

    塩化マグネシウム乾燥剤 OZO

    オゾ化学技研(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    シリカゲルの約7倍の吸湿能力を保持しています。速効性で強い吸湿力が持続します。吸湿すると膨張凝固するため、吸湿効果や取り替え時期をすばやく確認できます。吸湿した水分は結晶水となるため、放湿しません。
    仕様包装材:不透水透気性フィルム+PET不織布
  • OZO-Z オゾ化学技研

    OZO-Z

    オゾ化学技研
    30,980税込34,078
    1箱(2000個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高機能乾燥剤 OZO-Z マイナス温度の環境下でもしっかりと吸湿する高機能乾燥剤
    用途コンテナ輸送/シリコン原料/カートリッジ/物流・梱包 / 結露防止などタイプ速乾
  • シリカゲル(乾燥剤) アズワン

    シリカゲル(乾燥剤)

    アズワン(10件のレビュー)
    3,900税込4,290
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
    材質(フィルム)PET
  • OZO強力吸湿乾燥剤 4個組 ラッキーシップ

    OZO強力吸湿乾燥剤 4個組

    ラッキーシップ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    塩化マグネシウムと酸化マグネシウムで構成された環境に配慮する「高吸湿乾燥剤」です。 収納するふとんや衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビやダニから大切なふとんを守ります。 天候に左右されず、低温低湿から 高温高湿まであらゆる環境でも湿気を吸収できます。 吸湿率は、市販の抱水性乾燥剤(シリカゲル)の約2倍の吸湿能力があります。 他の乾燥剤とは異なり、化学反応により吸湿固化するため、一度吸湿した水分は再放湿されません。 湿気を完全に除去すると、乾燥剤が固化して重くなるので、触るだけで吸湿したことを判断できます。 当乾燥剤を羽毛ふとんの圧縮パックに入れる場合、1袋に1個が適量です。 完全に吸湿しましたら、新品の乾燥剤とお取り換えください。 使い捨てタイプのため、再利用はできません。 乾燥剤は圧縮パックに同封する以外に、収納やクローゼットに入れてご利用して頂くこともできます。 収納する布団や衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビ・ダニから守ります。 ふとんの圧縮袋と合わせて使うと便利です。
    適合サイズ布団幅(mm)100奥行(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリカゲル 鳥繁産業

    シリカゲル

    鳥繁産業(195件のレビュー)
    349税込384
    1袋(100個)
    当日出荷
    包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
    用途食品の鮮度維持に。主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上種別A型シリカゲル吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)pH値5.5
  • 強力乾燥剤 king(撮影・写真用品)

    強力乾燥剤

    king(撮影・写真用品)(1件のレビュー)
    679税込747
    1パック(6個)
    当日出荷
    海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 化学反応で吸湿を行うので、スピーディーかつ環境に左右されない除湿効果を得られます。一度吸湿した水分は殆ど放出されない為、温度差による結露の予防にたいへん効果的です。吸湿力調整用カバーが付属、湿度が下がり過ぎてしまう時に乾燥剤に被せて使用します。 天然系型乾燥剤の為、利用後は「可燃ごみ」として捨てることが出来ます。
    用途乾燥剤成分塩化マグネシウム,酸化マグネシウム材質【本体袋】ポリエステル不織布容量5g(袋)×6個タイプ超即効タイプ効果4~8か月
  • 強力乾燥剤 OZO-Z オゾ化学技研

    強力乾燥剤 OZO-Z

    オゾ化学技研
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    3Dプリンター・フィラメント除湿用 シリカゲルの7倍の吸湿率 超急速15%RH以下へ 強力乾燥剤 OZO-Zは、超即効タイプの海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、約3時間で急速に湿度を下げることができます。 これまで、精密機械や医薬品など、あらゆる分野で使用されてきた乾燥剤が3Dプリンター業界にも登場しました。フィラメントの保管でお悩みの方に是非お薦めします。
    用途3Dプリンター用フィラメントの乾燥仕様持続時間(目安):約6ヶ月成分塩化マグネシウム、酸化マグネシウム寸法(mm)70 × 100質量(g)10
  • 高性能乾燥剤アクアソービット ゼラスト

    高性能乾燥剤アクアソービット

    ゼラスト(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10g×10個)ほか
    当日出荷
    塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
    用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。材質主成分:塩化マグネシウム2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • キャパティ ドライボックス ナカバヤシ

    キャパティ ドライボックス

    ナカバヤシ(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
    付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル湿度設定範囲(%RH)~25
  • 和風モダンジップスタンドバッグ[乾燥剤対応] HEADS(ヘッズ)

    和風モダンジップスタンドバッグ[乾燥剤対応]

    HEADS(ヘッズ)
    1,298税込1,428
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    仕様片面デザインジップ付乾燥剤対応サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]形状底マチ厚さ(mm)0.05
  • シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 豊田化工

    シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ

    豊田化工(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(500g×20個)ほか
    翌々日出荷
    不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
    用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
  • 除湿剤 アズワン

    除湿剤

    アズワン(5件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1袋(70g×10個)ほか
    当日出荷
    吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
  • スーパーシリカゲル乾燥剤 不動化学

    スーパーシリカゲル乾燥剤

    不動化学(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    乾燥剤 湿気を防ぐ防湿包装の必需品お茶の葉やコーヒー、お菓子など食品類の乾燥材としておなじみのシリカゲル除湿材。 ブルーの粒がピンクになったら電子レンジで加熱。粒がブルーに戻ったら再び使用可能です。
    成分シリカゲル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×2×16
  • オアシスシリカゲル オアシスプランニング

    オアシスシリカゲル

    オアシスプランニング(17件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(5g×50個)
    当日出荷
    どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。 食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
    種別A型シリカゲルpH値4.5吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
  • 除湿剤 モノタロウ

    除湿剤

    モノタロウ(262件のレビュー)
    209税込230
    1パック(3個)
    当日出荷
    部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
    用途押入れの湿気とりに商品タイプタンクタイプ成分塩化カルシウム寸法(mm)152×87.5×106吸湿量(mL)550
  • シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青) 豊田化工

    シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青)

    豊田化工(8件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1缶(20g×400個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
    用途食品の保存や細かなものの防湿に。種別A型シリカゲル吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
  • シリカゲル SP 鳥繁産業

    シリカゲル SP

    鳥繁産業(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1ケース(4000個)
    4日以内出荷
    安全性が極めて高く、強力な乾燥剤です。半導体や光学機器類、精密機械などの防湿・防錆・絶縁不良対策や、食品や医薬品の乾燥保管など、梱包内部の防湿・乾燥に。
    長辺(mm)50材質無水けい酸
  • 除湿乾燥剤 ドライマット アートナップ

    除湿乾燥剤 ドライマット

    アートナップ(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(500個)
    当日出荷
    乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
    成分天然パルプ、塩化カルシウム形状角型
  • 吸湿乾燥剤 スリーボンド

    吸湿乾燥剤

    スリーボンド
    18,980税込20,878
    1缶(30g×500個)
    当日出荷
    シリカゲルや塩カル系のように吸着性や潮解性を利用した抱水性乾燥剤と異なり、水分を化学的に取り込みます。
    用途自動車・家電・機械部品などの各種材料および設備機器の品質保持に。トラスコ品番374-8839材質乾燥剤白色質量(g)15kg