カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 卓上消耗品(4)
- 日用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ozo-s」の検索結果

強力乾燥剤
king(撮影・写真用品)¥889~税込¥978~1パック(4個)ほか当日出荷シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
強力乾燥剤 OZO-Z
オゾ化学技研¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷3Dプリンター・フィラメント除湿用 シリカゲルの7倍の吸湿率 超急速15%RH以下へ 強力乾燥剤 OZO-Zは、超即効タイプの海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、約3時間で急速に湿度を下げることができます。 これまで、精密機械や医薬品など、あらゆる分野で使用されてきた乾燥剤が3Dプリンター業界にも登場しました。フィラメントの保管でお悩みの方に是非お薦めします。用途3Dプリンター用フィラメントの乾燥仕様持続時間(目安):約6ヶ月成分塩化マグネシウム、酸化マグネシウム寸法(mm)70 × 100質量(g)10
シリカゲル
鳥繁産業(196件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(100個)当日出荷包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。用途食品の鮮度維持に。種別A型シリカゲルpH値5.5主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
OZO強力吸湿乾燥剤 4個組
ラッキーシップ¥719税込¥7911個当日出荷塩化マグネシウムと酸化マグネシウムで構成された環境に配慮する「高吸湿乾燥剤」です。 収納するふとんや衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビやダニから大切なふとんを守ります。 天候に左右されず、低温低湿から 高温高湿まであらゆる環境でも湿気を吸収できます。 吸湿率は、市販の抱水性乾燥剤(シリカゲル)の約2倍の吸湿能力があります。 他の乾燥剤とは異なり、化学反応により吸湿固化するため、一度吸湿した水分は再放湿されません。 湿気を完全に除去すると、乾燥剤が固化して重くなるので、触るだけで吸湿したことを判断できます。 当乾燥剤を羽毛ふとんの圧縮パックに入れる場合、1袋に1個が適量です。 完全に吸湿しましたら、新品の乾燥剤とお取り換えください。 使い捨てタイプのため、再利用はできません。 乾燥剤は圧縮パックに同封する以外に、収納やクローゼットに入れてご利用して頂くこともできます。 収納する布団や衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビ・ダニから守ります。 ふとんの圧縮袋と合わせて使うと便利です。幅(mm)100奥行(mm)100適合サイズ布団RoHS指令(10物質対応)対応
高性能乾燥剤アクアソービット
ゼラスト(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(10g×10個)ほか当日出荷塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。材質主成分:塩化マグネシウム色白2018年トラスコ掲載ページ3 1259
キャパティ ドライボックス
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
オートドライデシケーター
アズワン¥64,900税込¥71,3901台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30![和風モダンジップスタンドバッグ[乾燥剤対応] HEADS(ヘッズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11603807-250109-02.jpg)
和風モダンジップスタンドバッグ[乾燥剤対応]
HEADS(ヘッズ)¥1,298~税込¥1,428~1パック(50枚)6日以内出荷仕様片面デザインジップ付乾燥剤対応サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]形状底マチ厚さ(mm)0.05
シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ
豊田化工(6件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(500g×20個)ほか翌々日出荷不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適区分A型シリカゲルpH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
スーパーシリカゲル乾燥剤
不動化学(5件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷乾燥剤 湿気を防ぐ防湿包装の必需品お茶の葉やコーヒー、お菓子など食品類の乾燥材としておなじみのシリカゲル除湿材。 ブルーの粒がピンクになったら電子レンジで加熱。粒がブルーに戻ったら再び使用可能です。成分シリカゲル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×2×16
オアシスシリカゲル
オアシスプランニング(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(5g×50個)当日出荷どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。 食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。種別A型シリカゲルpH値4.5吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
除湿剤
(266件のレビュー)¥209税込¥2301パック(3個)当日出荷部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。用途押入れの湿気とりに成分塩化カルシウム寸法(mm)152×87.5×106吸湿量(mL)550商品タイプタンクタイプ
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1缶(50g×160個)ほか当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
除湿乾燥剤 ドライマット
アートナップ(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(500個)当日出荷乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。成分天然パルプ、塩化カルシウム形状角型












![和風モダンジップスタンドバッグ[乾燥剤対応] HEADS(ヘッズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11603807-250109-02.jpg)