カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,460)
  • 制御機器(5,083)
  • メカニカル部品(4,218)
  • ねじ・ボルト・釘(3,739)
  • パソコン/周辺機器(2,543)
  • バイク純正部品(2,421)
  • 自動車純正部品(1,573)
  • 自動車補修部品(1,340)
  • 切削工具(1,281)
  • 科学研究・開発用品(925)
  • 測定用品(801)
  • 電気材料(754)
  • 機構部品(598)
  • 作業工具(553)
  • 空調・照明・電設資材(535)
  • 農業機械(469)
  • バイク部品(432)
  • 事務用品(431)
  • オフィス家具(399)
  • FA担当者のオススメ新商品(394)
  • 物流用品(385)
  • 電動工具(267)
  • 配管・水廻り設備部材(242)
  • 油圧機器・油圧ホース(229)
  • 医療(220)
  • 建材・エクステリア(207)
  • 溶接用品(202)
  • 作業服(197)
  • 家電(192)
  • 建築金物(180)
  • 日用品(162)
  • 清掃用品(161)
  • 学童・教育用品(148)
  • 住設機器(145)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(134)
  • 防災用品(132)
  • 船舶用品・漁業資材(127)
  • 手袋(122)
  • 店舗什器・備品(110)
  • 研磨材(106)
  • 安全用品(99)
  • カー用品(98)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(95)
  • 塗装・養生・内装用品(90)
  • 空圧工具(84)
  • 厨房用品(83)
  • 保管用品(82)
  • 防犯用品(78)
  • トラック用品・パーツ(78)
  • 安全標識(74)
  • フォークリフト・産機・建機用品(72)
  • クリーンルーム用品(71)
  • 卓上消耗品(67)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(63)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
  • 塗料(57)
  • 自転車部品(55)
  • はんだ関連・静電気対策用品(54)
  • 安全保護具(54)
  • 縫製用品(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 梱包用品(43)
  • バッテリー・電装(42)
  • 救急・衛生(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 介護用品(40)
  • 整備工具・収納(37)
  • 鈑金・塗装(32)
  • エンジン工具(31)
  • 測定関連サービス(30)
  • テープ(29)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • トラック純正部品(27)
  • ヘルスケア(25)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • マスク(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 食品・飲料(15)
  • 農具(15)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 理美容(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 完成車(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)

「p-03」の検索結果

41,302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2P→3P変換アダプタ サンワサプライ

    2P→3P変換アダプタ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角セムスP=3(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角セムスP=3(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(14件のレビュー)
    459税込505
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム種類P=3頭部形状六角セムス
  • (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)

    大阪魂(47件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • 六角セムスP=3(SUS) 大阪魂

    六角セムスP=3(SUS)

    大阪魂(5件のレビュー)
    468税込515
    1パック(15個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS種類P=3頭部形状六角セムス
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(12件のレビュー)
    409税込450
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
  • (+)ナベP=3(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベP=3(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    389税込428
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)種類P=3表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ
  • コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止 エレコム

    コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止

    エレコム(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット(5個)
    当日出荷
    火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
    用途コンセントを保護します
  • 2P・3P交換プラグ ENGINEER(エンジニア)

    2P・3P交換プラグ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
    規格15Aー125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント

    エレコム(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)側面に3ピンプラグも挿すことができます。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×121×23※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
  • アプセット組込P-3三価白 TRUSCO

    アプセット組込P-3三価白

    TRUSCO(2件のレビュー)
    579税込637
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • (+)アプセットP=3(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)アプセットP=3(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(13件のレビュー)
    639税込703
    1パック(23個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • ポリ栓 ローヤルP-3 開栓注意 アズワン

    ポリ栓 ローヤルP-3 開栓注意

    アズワン(3件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    予めプロテクターが装着されたキャップとなっております。プロテクターがキャップに装着されている為、ワンタッチで口金に装着できます。
    材質ブリキ、PE
  • (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • ステンCAP P=3P=3 大阪魂

    ステンCAP P=3P=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P-3P 電源ケーブル カモン

    3P-3P 電源ケーブル

    カモン
    419税込461
    1本
    当日出荷
    長さ(m)1.5
  • AVコード 3P-3P オーム電機

    AVコード 3P-3P

    オーム電機
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    DVDやステレオビデオとテレビを接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コネクタピンプラグ×3-ピンプラグ×3
  • 電源タップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ コンセント エレコム

    電源タップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ コンセント

    エレコム(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから3方向に分配できる3口トリプルタップです。差し込み方向をそろえやすく、壁際や家具裏で配線が飛び出しにくいのが特長。ACアダプター、充電器、ルーター、テレビ周辺のコンセント増設に便利で、シンプルに使いたい方に向きます。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×、【スイングプラグ】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)40スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口コネクタ形状×対応機種×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×26コード×プラグ2ピン定格出力電圧-フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流-差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 薄板+ナベセムスP-3 八幡ねじ

    薄板+ナベセムスP-3

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(70本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
    材質種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
  • 電源タップ 延長コード 3個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 3個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント

    エレコム(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マグネット付き3個口の雷ガード電源タップです。スチールラックやデスク脚に固定でき、床置きを避けてすっきり配線できます。雷サージ対策、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで、PC周辺機器や小型家電の電源確保に便利です。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×94×23※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
  • ステンCAP P=3(キシワダP=3(キシワダ 大阪魂

    ステンCAP P=3(キシワダP=3(キシワダ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(24個)ほか
    翌々日出荷
  • +アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-3 Modes

    +アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-3

    Modes(7件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理クロメートメッキ
  • ゼロクリーンP-03 横浜油脂工業(Linda)

    ゼロクリーンP-03

    横浜油脂工業(Linda)
    23,980税込26,378
    1缶
    当日出荷
    硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
    用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。トラスコ品番205-2921材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水無色透明液体使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • スイングミニタップ 2P・3個口 サンワサプライ

    スイングミニタップ 2P・3個口

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    規格PSE準拠コンセント個数3コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×75プラグ形状2P
  • 3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ

    3P、3m、タップ赤色

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    159税込175
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン トリーマP=3 大阪魂

    ステン トリーマP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス種類P=3頭部形状六角トリーマ
  • ドブ(+)アプセットP=3 大阪魂

    ドブ(+)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)ほか
    翌々日出荷から52日以内出荷
    寸法m(mm)3
  • (+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    599税込659
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
    用途各種締結に。種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVコード 延長 3P-3J オーム電機

    AVコード 延長 3P-3J

    オーム電機(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    映像・ステレオコードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コード長さ(m)2コネクタピンプラグ×3-ピンジャック×3
  • キジ トリーマP=3 大阪魂

    キジ トリーマP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類P=3
  • ディスゴステン(+)アプセットP=3 大阪魂

    ディスゴステン(+)アプセットP=3

    大阪魂
    6,838税込7,522
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ディスゴステン(+)ナベP=3 大阪魂

    ディスゴステン(+)ナベP=3

    大阪魂
    7,120税込7,832
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ステン+アプP=3 大阪魂

    ステン+アプP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)3.7寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5ねじの呼びdM5平座金(D1×t)12×0.8
  • キジ(+-)ナベP=3 大阪魂

    キジ(+-)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
  • ステン(+)バインドP=3 大阪魂

    ステン(+)バインドP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    十字穴番号2
  • イモビライザーユニツトコンプリート 2CR-8255P-03 YAMAHA(ヤマハ)

    イモビライザーユニツトコンプリート 2CR-8255P-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
  • パーカートリーマP=3 大阪魂

    パーカートリーマP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷から52日以内出荷
    頭部形状六角
  • BS(+)アプセットP=3 大阪魂

    BS(+)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から72日以内出荷
    寸法m(mm)2
...