カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,915)
  • 制御機器(1,028)
  • バイク純正部品(962)
  • 自動車純正部品(831)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(742)
  • パソコン/周辺機器(711)
  • 切削工具(659)
  • 自動車補修部品(448)
  • バイク部品(288)
  • 機構部品(257)
  • 作業工具(242)
  • 電気材料(188)
  • メカニカル部品(185)
  • 空調・電設資材(182)
  • 配管・水廻り設備部材(164)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(97)
  • 科学研究・開発用品(96)
  • 農業機械(95)
  • 建築金物(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
  • 事務用品(59)
  • 学童・教育用品(58)
  • 建材・エクステリア(54)
  • 測定用品(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
  • 物流用品(42)
  • 照明(42)
  • 安全標識(40)
  • 作業服(40)
  • 家電(40)
  • 研磨材(38)
  • 住設機器(32)
  • バッテリー・電装(31)
  • 自転車部品(30)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 電動工具(28)
  • 医療(25)
  • オフィス家具(23)
  • 安全保護具(23)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(23)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 縫製用品(21)
  • 溶接用品(20)
  • 清掃用品(19)
  • 防災用品(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 保管用品(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 防犯用品(13)
  • カー用品(12)
  • テープ(11)
  • 食品・飲料(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 梱包用品(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • マスク(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空圧工具(4)
  • 日用品(3)
  • 農具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 理美容(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「p-04」の検索結果

関連キーワード
10,383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&GプロフェッショナルP&G(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(4L)ほか
当日出荷
除菌でおなじみのジョイの大容量、業務用。高い洗浄力と除菌力をキープし、すすぎが早くなり、中性洗剤になりました。
タイプ液体シリーズジョイ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント エレコム電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセントエレコム(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップエレコム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレースイッチなし定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コンセント形状3P(接地2P)抜止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ 4個口 3P 2.5m 延長コード マグネット付 スイングプラグ RoHS コンセント エレコム電源タップ 4個口 3P 2.5m 延長コード マグネット付 スイングプラグ RoHS コンセントエレコム(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。コード長さ(m)2.5仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×材質ABS樹脂(本体)、PVC(プラグ)、ユリア樹脂(差込口)ホワイト質量(g)526スイッチなし定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口コンセント形状3P外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能マグネット付き、スイングプラグ(アースコード付)、二重被覆、絶縁キャップ付き、トラッキング防止、耐熱性プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×埃防止シャッター×
ミクロチェック4P イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェック4Pイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(4本)
当日出荷
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。種別洗浄液、浸透液、現像液セットセット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本無色透明、赤、白容量(mL)各420使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜危険等級有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLPRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当危険物の性状非水溶性
Time P@CK専用タイムカード(4欄印字) アマノ[事務用品/清掃用品]Time P@CK専用タイムカード(4欄印字)アマノ[事務用品/清掃用品](8件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100枚)
当日出荷
日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
入数(枚)100エコマーク認定認定エコマーク認定番号17112266
200V 4P20A防水プラグ マイト工業株式会社200V 4P20A防水プラグマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ4P 10個パックSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
ハイパーマグネットフック ワイド4P ニトムズハイパーマグネットフック ワイド4Pニトムズ(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1パック(4個)
当日出荷
今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82外寸法・幅(mm)52外寸法・高さ(mm)82外寸法・奥行(mm)48材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)防錆処理鉄線仕様マグネット式トラスコ品番327-5922質量(g)410耐荷重(kg)7フックブランコ質量(g/個)102.5特性超強力
機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用4P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
【オーダー】A2017Pプライムプレート4F ノーブランド【オーダー】A2017Pプライムプレート4Fノーブランド(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
クリアーブック40P A4S スマートバリュークリアーブック40P A4Sスマートバリュー
6,998税込7,698
1箱(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズA4-S、タテ型グリーン購入法適合ポケット数40枚仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.75、(ポケット)0.05背幅(mm)25外形寸法(縦×横)(mm)307×240
200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4P マイト工業株式会社200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4Pマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
クリアーブック60P A4S スマートバリュークリアーブック60P A4Sスマートバリュー
7,998税込8,798
1箱(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズA4-S、タテ型グリーン購入法適合ポケット数60枚仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)背幅(mm)35外形寸法(縦×横)(mm)307×240
ライトリレー4P YECライトリレー4PYEC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12仕様4P、カプラー・端子付きISO規格定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
クリアーブック20P A4S スマートバリュークリアーブック20P A4Sスマートバリュー
3,798税込4,178
1箱(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズA4-S、タテ型グリーン購入法適合ポケット数20枚仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.6、(ポケット)0.05背幅(mm)15外形寸法(縦×横)(mm)307×240
トヨタ車用リアカメラ接続アダプター(4P) Elutトヨタ車用リアカメラ接続アダプター(4P)Elut
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途AG711CA-T後継モデルセット内容カメラ接続アダプター (1) RCA変換アダプター (1) 結束バンド (2) エレクトロタップ (2)両面テープ (1) 取付・取扱説明書 (1) 保証書 (1)電源電圧DC12V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×13.5消費電流100mA
[冷蔵]チチヤスヨーグルト4P チチヤス[冷蔵]チチヤスヨーグルト4Pチチヤス
3,898税込4,210
1セット(320g×12個)ほか
当日出荷
絹ごし豆腐のような、ふわっとろっ食感が特長です。凝固剤・安定剤不使用。乳酸菌の力だけで固めた、やさしい口どけのヨーグルトです。絶妙な甘味と酸味、香りのバランスは、万人に愛される日本人好みの味です。
用途【賞味期限:発送時点で12日以上】開封後はできるだけお早目にお召し上がりください。
スターバックス プレミアム ミックス カフェ モカ 4P スターバックススターバックス プレミアム ミックス カフェ モカ 4Pスターバックス
2,698税込2,914
1セット(4パック×3個)
当日出荷
スターバックスのラテ系メニューをご自宅で簡単に楽しめるプレミアムミックスシリーズです。 厳選した100%アラビカ豆のコーヒーとミルクパウダーを使用し、ミルクリッチな味わいを実現。 とろけるようなチョコレートの甘さ特長のカフェモカ。
用途直射日光、高温多湿を避け、常温で保存
[冷蔵]チチヤスヨーグルト4P チチヤス[冷蔵]チチヤスヨーグルト4Pチチヤス
1,698税込1,834
1セット(320g×2個)ほか
当日出荷
絹ごし豆腐のような、ふわっとろっ食感が特長です。凝固剤・安定剤不使用。乳酸菌の力だけで固めた、やさしい口どけのヨーグルトです。絶妙な甘味と酸味、香りのバランスは、万人に愛される日本人好みの味です。
用途【賞味期限:発送時点で12日以上】開封後はできるだけお早目にお召し上がりください。
[冷蔵]チチヤス無添加ハニーヨーグルト4P チチヤス[冷蔵]チチヤス無添加ハニーヨーグルト4Pチチヤス
2,998税込3,238
1セット(320g×6個)
当日出荷
はちみつのやさしい甘さのヨーグルトです。安定剤・香料無添加で、アルゼンチン産はちみつを2種類ブレンドしています。
用途【賞味期限:発送時点で12日以上】開封後はできるだけお早目にお召し上がりください。
ポイントチゼル NBH-400用 4P 日本ニューマチック工業ポイントチゼル NBH-400用 4P日本ニューマチック工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3209全長(mm)180質量(g)170
裸圧着端子パック R形(4P) ニチフ裸圧着端子パック R形(4P)ニチフ
6,898税込7,588特価
1セット(10パック)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
[冷蔵]乳マイルドヨーグルトプレーン 加糖4P 日本ルナ[冷蔵]乳マイルドヨーグルトプレーン 加糖4P日本ルナ
1,598税込1,726
1セット(272g×2個)ほか
当日出荷
生きて腸まで届くビフィズス菌HN019を使用したヨーグルト。少しずつでも乳酸菌を毎日取ることが大事なのでヨーグルトの酸味が苦手な方でも継続して食べられるよう低脂肪タイプでほんのり甘くなめらかな口当たりに仕上げています。ソフトタイプなのでトッピングもしやすくご家庭でのアレンジもお楽しみ頂けます。
用途【賞味期限:発送時点で12日以上】開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。
Pパターン WINTER W-4 ペンギンエースPパターン WINTER W-4ペンギンエース(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷から5日以内出荷
Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。
機能防寒・防水材質(裏)ポリウレタン材質(表)PVC材質(インナー)PVC
AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル カシムラAC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブルカシムラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様自動識別IC搭載付属品電源ケーブル(コード長1.5m)ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
マルちゃん まめバラエティパック4P 東 40gx4食 x6 東洋水産(マルちゃん)マルちゃん まめバラエティパック4P 東 40gx4食 x6東洋水産(マルちゃん)
3,698税込3,994
1箱(4個×6パック)
5日以内出荷
きつねうどん・天そば・とんこつラーメン・ワンタンメン。定番4品を詰め合わせた、バラエティに富む一袋。大人から子供まで、おにぎりや、小腹が空いた時のお供に。
種類カップ麺入数(個)24
カラーボタン40Φ4P MagX(マグエックス)カラーボタン40Φ4PMagX(マグエックス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
40mmで大きめの掲示物に便利!
目盛付コンクリート点検ハンマー 1/4P 土牛目盛付コンクリート点検ハンマー 1/4P土牛
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】 目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能! 撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能! 用途に応じた長さをラインナップ。
用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
S4P チタン 四角P PT 井筒製作所S4P チタン 四角P PT井筒製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質チタンTB340流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
クリアーブック10P A4S スマートバリュークリアーブック10P A4Sスマートバリュー
2,698税込2,968
1箱(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズA4-S、タテ型クリアーグリーン購入法適合ポケット数10枚仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.4、(ポケット)0.05背幅(mm)10外形寸法(縦×横)(mm)307×240
クリアーブック60P A4S スマートバリュークリアーブック60P A4Sスマートバリュー
6,798税込7,478特価
1箱(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズA4-S、タテ型クリアーグリーン購入法適合ポケット数60枚仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)背幅(mm)35外形寸法(縦×横)(mm)307×240
ピンポンチ セット モノタロウピンポンチ セットモノタロウ(132件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)
当日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
クリアーブック10P A4S スマートバリュークリアーブック10P A4Sスマートバリュー
2,698税込2,968
1箱(10冊)
3日以内出荷
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズA4-S、タテ型グリーン購入法適合ポケット数10枚仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.4、(ポケット)0.05背幅(mm)10外形寸法(縦×横)(mm)307×240
電動レンチ Pコン鏝 4分用 ナイス電動レンチ Pコン鏝 4分用ナイス
4,898税込5,388
1個
当日出荷
Pコン鏝 4分用。インパクトドライバー対応。
用途電動レンチ用Pコン鏝。材質ステンレス軸径(Φmm)6.35寸法(mm)鏝面:35全長(mm)74直径(Φmm)50質量(g)105
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。 コンセント差し込み口は3極プラグです。 不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。 雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。 タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
仕様差込口カラー:ホワイトホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガードマグネットプラグ形状ストレート取扱説明書日本語取扱説明書あり雷ガード耐トラッキング
鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)東豊工業(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしいISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)1.5材質
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
レーザーポインター サンワダイレクトレーザーポインターサンワダイレクト(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書材質真鍮 他タイプペンタイプ電源単四乾電池 ×2本連続使用時間3時間電池単四乾電池到達距離(m)最大200使用環境温度(℃)約15~35レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)緑色/532使用場所屋内レーザー半導体励起固体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン連続照射時間(分)約3時間
関連キーワード
...