カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- メカニカル部品(110)
- 制御機器(23)
- 事務用品(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 切削工具(15)
- 機構部品(13)
- 溶接用品(11)
- 測定用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 建築金物(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 電動工具(9)
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(7)
- 作業工具(7)
- 自動車純正部品(6)
- 物流用品(5)
- 厨房用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 医療(4)
- 安全保護具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(82)
- 三木プーリ(37)
- CKD(36)
- Festo(30)
- メイキコウ(22)
- エスコ(15)
- OSG(オーエスジー)(9)
- QYSEA Technology(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- カラークリエーション(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- 日東工業(5)
- ナベヤ(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 日動工業(4)
- ホーザン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-100h」の検索結果

受金具P100H02
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番133-8721材質鋼(SPCC)仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド (ZP1~)
SMC(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
サポータベルト
ツヨロン(藤井電工)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から17日以内出荷1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。付属品工具吊りフック、工具ハンガー付材質ナイロン質量(g)250適合ベルト幅(mm)50・60胴ベルト幅(mm)100
ロスナイシステム部材 / 交換用高性能除じんフィルター
三菱電機¥1,598税込¥1,7581台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×187×9捕集効率(%)97
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)
鎌田信号機(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷から8日以内出荷仕様ケースなし1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115
ボルトロックホルダーパッドセット
セイワ(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷パッド付ホルダーです。ボルトでパッドを留めているため、パッドの落下を防ぎ作業効率アップ!緑パッドは床洗浄用、黒パッドは床剥離用です。用途業務用洗浄パッド繰り返し・詰め替え対応
高級ドライバー
未来工業¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷強力ビット使用!タッピングビス等のネジ込みに最適です。 もちろんグリップは手にピッタリフィットする使い易い、ゴム製グリップです。 従来品同様、グリップ本体はプラスチック製です。 (グリップヘッド(金具)とビットとは分離されています。)グリップ径(Φmm)43
ウェザータイト2パイプ用Φ100用
フクビ化学¥21,980税込¥24,1781箱(20個)3日以内出荷中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。 従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。寸法(mm)□205色グリーン半透明(中心部:白)
ロスナイセントラル換気システム部材 / P-100FB2用高性能外気清浄フィルター
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷ポリプロピレン・ポリエステル不織布外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×284×50捕集効率(%)65
前後進コンパクタ
明和製作所¥439,800税込¥483,7801台7日以内出荷から16日以内出荷砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。 前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。始動方法リコイルスタート走行速度(m/min)0~20(前後進)
バックプロテクター
エスビー工業¥35,980税込¥39,5781着8日以内出荷落石などから背面を守るプロテクターです。ベルトがフリーサイズの為、すべての人に装着が可能です。目立つオレンジ色と高輝度反射材を使用しています。用途トンネル切羽作業の保護具に色オレンジ寸法(高さH×幅W)(mm)800×450
バックプロテクター トンネル切羽防護具 サマークール
エスビー工業¥34,980税込¥38,4781着6日以内出荷トンネル工事などでの天端や切羽面から突然岩片が落下する「肌落ち」から作業員の背中や胸部を保護します。首から腰あたりまでしっかり守ります。保冷剤ポケット付きなので夏の暑い日の作業でも使用できます。用途作業時の背中保護に。仕様保冷剤ポケット付きサイズ約高さ800×幅450mm(フリーサイズ)質量(g)500
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ハットジョイナー P-5H 100本入り
dialon(ダイアロン)¥33,980税込¥37,3781セット(100本)3日以内出荷サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。材質ポリプロピレン樹脂(P.P)色ナチュラル定尺(m)1.82
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用
IKURATOOLS(育良精機)(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481巻(400g)当日出荷適合軟鋼用トラスコ品番805-2713ワイヤー径(Φmm)0.9
大型気化式冷風機
アースブロー¥969,800税込¥1,066,7801台11日以内出荷気化熱を利用した大型冷風機です。どこでも使用可能な強風は100V製品最大級で、熱中症対策や環境改善に最適です。冷媒ガスを使用しない冷却で[[CO2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。100Vでも遠方まで風が到達し、広範囲に渡り体感温度を低下させます。用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品専用リモコン、UVライト(水質浄化)トラスコ品番246-0186材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1550高さ(mm)1820品名雷神奥行(mm)940電源(V)単相100タンク容量(L)230寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1820×1550×940電源コード(m)3.5~4風速(m/s)9.4ファン外径(Φmm)1000風量調整10段階冷却能力420(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)1.05![プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426116-231113-02.jpg)
プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動]
キクチ科学研究所¥336,590税込¥370,2491個13日以内出荷4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン 認定にエコをプラス。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ) E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン幅(mm)マスク:100フレームアルミ
デュアルタイプ膜厚計 プローブ付
ケツト科学研究所¥387,800~税込¥426,580~1セット5日以内出荷から15日以内出荷2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4消費電力(W)最大1測定方式デュアル(電磁誘導式、渦電流式)測定精度±1μm(~50μm)、±2%(50μm~)※メーカー指定条件による表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象電磁誘導式/磁性金属上の非磁性被膜、渦電流式/非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)電磁誘導式:0~2500/渦電流式:0~1200電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
おしぼり 平メッシュ厚手 190×220 100P Hー6
MISM¥9,998税込¥10,9981組(1200枚)6日以内出荷表面がメッシュ生地の網目になっており、汚れをかき出します。用途お弁当、カフェ、レストラン、ホテル、テイクアウト、レジャーなど様々な場面でのお手拭きに。トラスコ品番685-4243色ホワイトシートサイズ(mm)190×220
おしぼり 平ハーフメッシュ 140×180 100P Hー4
MISM¥9,398税込¥10,3381組(2500枚)6日以内出荷表面がメッシュ生地の網目になっており、汚れをかき出します。用途お弁当やパーティーのお供に。トラスコ品番685-5947色ホワイトシートサイズ(mm)140×180
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20P-~)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEEHB1H100P
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171袋(5個)翌々日出荷仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
...


































![プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426116-231113-02.jpg)