カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(869)
  • バイク純正部品(208)
  • 制御機器(168)
  • 自動車純正部品(121)
  • 切削工具(116)
  • メカニカル部品(64)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 農業機械(39)
  • 事務用品(38)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 安全用品(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 測定用品(19)
  • 電気材料(18)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • バイク部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 保管用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 物流用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防災用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手袋(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 医療(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)

「p-10b」の検索結果

2,089件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(20件のレビュー)
    909税込1,000
    1巻
    当日出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
  • ボルトナットカバー 岩田製作所

    ボルトナットカバー

    岩田製作所(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
    グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット B61P-10-235B SPI

    ガスケット B61P-10-235B

    SPI
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合メーカーMAZDA主な適合純正品番B61P-10-235B
  • 握り玉 大阪魂

    握り玉

    大阪魂(28件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途産業機器のパーツで使用。ねじインサート(芯金)あり材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
  • ステンレス プチカラビナ(環付) 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(環付)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
  • ヤザキのペール 矢崎化工

    ヤザキのペール

    矢崎化工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蓋付きペールです。 食品の保管も出来ます。 非常に丈夫です。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類オープン式
  • 真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)

    PISCO(ピスコ)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • 真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
  • HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム

    HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC

    エレコム(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60HzHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証パッケージ袋+ステッカーイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
  • 真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド (ZP1~) SMC

    真空パッド (ZP1~)

    SMC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 防雨型 押しボタン送信機  単品 リーベックス

    防雨型 押しボタン送信機 単品

    リーベックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    送信ランプが大きく光って分かりやすい
    使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約46ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP56電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×22
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • ボードマスター専用替芯 パイロット

    ボードマスター専用替芯

    パイロット(6件のレビュー)
    92税込101
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボードマスター専用替芯(ペン先)。
    用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談商品タイプ交換用替芯
  • 真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED強力ライト オーム電機

    LED強力ライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ
    長さ(mm)190ホワイト質量(g)約250(乾電池を除く)電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)最大径(Φmm)約110連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))光源LED(交換できません)照度(Lux)約11800(100cm、High)防水仕様IPX4明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタシールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)7伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応
  • スパイラルチューブ 東洋技研

    スパイラルチューブ

    東洋技研(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
    材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • LP高圧ガス関係標識 東洋防災

    LP高圧ガス関係標識

    東洋防災
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    LP高圧ガス関係標識です。
    材質鉄板
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工

    2芯タイプ 防雨型延長コード

    正和電工
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    特性防雨、耐トラッキング電線仕様-種別S-VCT2cコンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸取線 goot(太洋電機産業)

    吸取線

    goot(太洋電機産業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去に幅(mm)1
  • 油性ボールペン スーパーP パイロット

    油性ボールペン スーパーP

    パイロット
    759税込835
    1セット(10本)
    当日出荷
    方式キャップ式全長(mm)151径(Φmm)(最大)10.7先端ボール径(mm)0.7インク油性芯色色(軸)商品タイプ本体線の太さ細字入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)

    CKD
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状ブランクプラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1材質ポリアミド樹脂使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • ピンゲージセット アイゼン

    ピンゲージセット

    アイゼン
    60,980税込67,078
    1セット(51本)
    当日出荷から12日以内出荷
    最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    キャップ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型材質Ni-Cr-Mo-V鋼
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • ステンレス ボルトクリップ ニッサチェイン

    ステンレス ボルトクリップ

    ニッサチェイン
    4,698税込5,168
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ワイヤーロープ専用パーツ 1適合ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用寸法A(mm)3.1ねじ径(mm)10仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースプレートBP マイゾックス

    アースプレートBP

    マイゾックス
    1,798税込1,978
    1パック(2枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    アースプレートを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
  • HDP-10B用ベルト trad

    HDP-10B用ベルト

    trad(6件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    適合HDP10BRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続最大吐出量(L/min)20常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • ソフトパーツポケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ソフトパーツポケット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    サッと取り出し、ピタッと閉じる、シリコン製やわらか小物入れ 手を差し込めるやわらか開口部 マグネットでピタッと自動で閉じる シリコン製でやわらかく、水に強い
    材質本体:シリコン、ネオジム磁石/クリップ:ポリアセタールブラック質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×110
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    適合器具パイプ毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)500毛丈(mm)Φ10毛幅(mm)135線径(Φmm)0.25材質芯線/SUS304、グリップ/PP耐熱温度(℃)120
  • クリーンルーム用パソコンカート用ベルト固定金具 サカエ

    クリーンルーム用パソコンカート用ベルト固定金具

    サカエ
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷
    移動中の危機のぐらつきを抑え、転倒や転落の危険性を軽減。
    セット内容ベルト1本、金具2個入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...