カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「p-10nf」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター三菱電機
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
NOxフィルター対応機種に取付け可能単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)ハニカム状活性炭フィルター適用機種:換気空清機クリーンロスナイ別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×74×6
THP10ー510N、612N、48N用ロードローラーアッセンブリーΦ70×70 ベアリング入りナイロンキャスター TRUSCOTHP10ー510N、612N、48N用ロードローラーアッセンブリーΦ70×70 ベアリング入りナイロンキャスターTRUSCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9529適合機種THP10-510N,612N,48N寸法(mm)70×70(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×70
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から37日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
オイルコックチェンジャー FUMOTOオイルコックチェンジャーFUMOTO(31件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイル交換ワンタッチオイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61 → 75V 最大直流定格電圧:56V, 3.87nF, V68ZA10P LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61 → 75V 最大直流定格電圧:56V, 3.87nF, V68ZA10PLITTELFUSE
389税込428
1袋(5個)
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 61 → 75V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 135Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 3.87nF長さ = 36mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
名刺型名札 差込式 PET製10個入り クラウン[事務用品]名刺型名札 差込式 PET製10個入りクラウン[事務用品]
489税込538
1パック(10個)
予約販売
グリーン購入法適合
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサEPCOS(2件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
低圧遮断器NF63-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-CVF仕様三菱電機
4,398税込4,838
1台
当日出荷から34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ寺崎電気産業
5,398税込5,938
1台
当日出荷から18日以内出荷
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ三菱電機
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
配線用遮断器(NF) NF30AF 三菱電機配線用遮断器(NF) NF30AF三菱電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
パック入 ハンド中タップ イシハシ精工パック入 ハンド中タップイシハシ精工
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途被削材:一般鉄鋼・軽合金など。RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 3極コンデンサ TDKTDK 3極コンデンサTDK
659税込725
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
画筆ネオセブロン サクラクレパス画筆ネオセブロンサクラクレパス
349税込384
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
絵の具の含みが良く、穂先のまとまりの良いなめらかなタッチの画筆です。 軸部分はにぎりやすい三角形状のグリップです。
ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス(大風量対応タイプ) 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス(大風量対応タイプ)三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善パネルは左右開閉変更可高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
質量(kg)9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)887×350×180
ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善パネルは左右開閉変更可高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
質量(kg)4.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)482×350×180
ヘックスナット5/8ー18 POSH Faithヘックスナット5/8ー18POSH Faith
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ねじの呼び5/8-18
押え金用ヒンジネジ スイセイ押え金用ヒンジネジスイセイ
129税込142
1個
5日以内出荷
パック入 ハンド上タップ イシハシ精工パック入 ハンド上タップイシハシ精工
859税込945
1本
6日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10%EPCOS
56,980税込62,678
1箱(720個)
7日以内出荷
静電容量 = 560nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32673Pリード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.56 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形寺崎電気産業
5,798税込6,378
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外しブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32673Pリード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +125℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1.5nF 2kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1.5nF 2kV dcRS PRO
15,980税込17,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 2kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 2kV dcRS PRO
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dcRS PRO
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dcRS PRO
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1.5nF 2kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1.5nF 2kV dcRS PRO
919税込1,011
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dcRS PRO
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dcRS PRO
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP2024許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 15.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP20210許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dcRS PRO
11,980税込13,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dcRS PRO
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応