カテゴリ

  • 制御機器(2,137)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,628)
  • メカニカル部品(1,362)
  • 切削工具(1,028)
  • 物流用品(946)
  • 機構部品(751)
  • バイク純正部品(675)
  • 科学研究・開発用品(444)
  • ねじ・ボルト・釘(441)
  • パソコン/周辺機器(423)
  • 作業工具(412)
  • バイク部品(401)
  • オフィス家具(365)
  • 自動車純正部品(355)
  • 測定用品(337)
  • 農業機械(264)
  • 電気材料(257)
  • 配管・水廻り設備部材(207)
  • トラック純正部品(205)
  • FA担当者のオススメ新商品(203)
  • 自動車補修部品(187)
  • 空調・電設資材(183)
  • 建築金物(171)
  • 事務用品(147)
  • 研磨材(129)
  • 油圧機器・油圧ホース(118)
  • 空圧工具(110)
  • 建材・エクステリア(102)
  • 保管用品(101)
  • 学童・教育用品(101)
  • 日用品(83)
  • 厨房用品(81)
  • 船舶用品・漁業資材(81)
  • タイヤ・足回り(78)
  • カー用品(78)
  • 溶接用品(76)
  • 防犯用品(76)
  • 医療(76)
  • 家電(70)
  • 電動工具(69)
  • 塗装・養生・内装用品(67)
  • 店舗什器・備品(64)
  • 防災用品(60)
  • 梱包用品(58)
  • 卓上消耗品(58)
  • 安全標識(54)
  • 清掃用品(53)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • テープ(43)
  • 整備工具・収納(43)
  • バッテリー・電装(42)
  • 安全用品(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 作業服(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 照明(30)
  • 食品・飲料(28)
  • 安全保護具(26)
  • 縫製用品(26)
  • ヘルスケア(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • 住設機器(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 救急・衛生(17)
  • 塗料(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 手袋(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 介護用品(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 自転車部品(12)
  • 農具(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 理美容(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 完成車(5)
  • エンジン工具(5)
  • マスク(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「p-12」の検索結果

15,954件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手ステンレステープ(P-12) ニトムズ厚手ステンレステープ(P-12)ニトムズ(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
P-12   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-12内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
P-12   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-12 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-12機能耐寒、耐熱JIS呼びP-12
3M片P付12A ELPA3M片P付12AELPA
807税込888
1個
翌々日出荷
定格:125V 12A 全長:3m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
コード長さ(m)3電流(A)12
pHペンシル P-12M TGK(東京硝子器械)pHペンシル P-12MTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1個
3日以内出荷
紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。 サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。 表面を蒸留水または非イオン水で濡らし、ペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
仕様カラーチャート:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13pH測定有効範囲0~13
傘立て アンブラーオクト P-12 CONDOR(山崎産業)傘立て アンブラーオクト P-12CONDOR(山崎産業)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。スッキリとした印象のフロントパネル付き。収納本数12本の傘立てです。
用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に質量(kg)約8.5タイプ12本立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約497×208×540グリーン購入法適合
2M片P付12A ELPA2M片P付12AELPA
949税込1,044
1個
当日出荷
定格:125V 12A 全長:2m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
コード長さ(m)2電流(A)12
ピュアクレート 12P-12 サンコー(三甲)ピュアクレート 12P-12サンコー(三甲)
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用材質PP形状底面:格子網目高さ(mm)(内寸)260短辺(mm)(内寸)234外寸(mm)340×264×276RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)228×304×250
Oリング P-12 BIGM(丸山製作所)Oリング P-12BIGM(丸山製作所)
105税込116
1個
7日以内出荷
図解NoGS101B 付属品部品 Oリング P-12_No.17
P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-12 スプリットハイパーワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm#10/10mm/13.6mm/約1.8mm#11/11mm/15mm/約2mm#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)0.42(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:83lb/ダブルワイヤー部測定値:163lb号数7
P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-12 スプリットハイパーワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm#10/10mm/13.6mm/約1.8mm#11/11mm/15mm/約2mm#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)0.16(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:46lb/ダブルワイヤー部測定値:76lb号数3
P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-12 スプリットハイパーワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm#10/10mm/13.6mm/約1.8mm#11/11mm/15mm/約2mm#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)0.24(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:61lb/ダブルワイヤー部測定値:101lb号数5
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-12 スプリットハイパーワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm#10/10mm/13.6mm/約1.8mm#11/11mm/15mm/約2mm#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)2.37(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:290lb/ダブルワイヤー部測定値:497lb号数11H
P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-12 スプリットハイパーワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm#10/10mm/13.6mm/約1.8mm#11/11mm/15mm/約2mm#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)1.36(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:190lb/ダブルワイヤー部測定値:339lb号数10
P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-12 スプリットハイパーワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm#10/10mm/13.6mm/約1.8mm#11/11mm/15mm/約2mm#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)0.97(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:156lb/ダブルワイヤー部測定値:240lb号数9
P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-12 スプリットハイパーワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm#10/10mm/13.6mm/約1.8mm#11/11mm/15mm/約2mm#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)0.17(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:50lb/ダブルワイヤー部測定値:77lb号数4
[EA566P-12用] 替針 5本 エスコ[EA566P-12用] 替針 5本エスコ
675税込743
1箱(5本)
翌々日出荷
EA566P-12用替針フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本アズワン品番65-9265-11
P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-12 スプリットハイパーワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm#10/10mm/13.6mm/約1.8mm#11/11mm/15mm/約2mm#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)1.81(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:247lb/ダブルワイヤー部測定値:456lb号数11
P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-12 スプリットハイパーワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm#10/10mm/13.6mm/約1.8mm#11/11mm/15mm/約2mm#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)0.67(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:115lb/ダブルワイヤー部測定値:235lb号数8
P-12 スプリットハイパーワイヤー C’ultiva(カルティバ)P-12 スプリットハイパーワイヤーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm#10/10mm/13.6mm/約1.8mm#11/11mm/15mm/約2mm#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー質量(g)0.3(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:70lb/ダブルワイヤー部測定値:119lb号数6
P-試験管 P-12S NL 250本 NEG(日電理化硝子)P-試験管 P-12S NL 250本NEG(日電理化硝子)
12,980税込14,278
1箱
4日以内出荷
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
容量(mL)4外径×高さH(Φmm×mm)12×75肉厚(mm)1
USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラUSBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12Wカシムラ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用のLEDが点灯。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
Oリング P-12 NBR/ACH-16 日東工器Oリング P-12 NBR/ACH-16日東工器
57税込63
1個
5日以内出荷
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10P-12P (73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10P-12P (73)HIROSE(ヒロセ電機)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止極数12シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A KIJIMA(キジマ)ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10AKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。 電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。 前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
電圧(V)12仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
P-試験管 P-12LL 直口 100本 NEG(日電理化硝子)P-試験管 P-12LL 直口 100本NEG(日電理化硝子)
7,398税込8,138
1箱
4日以内出荷
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
容量(mL)7外径×高さH(Φmm×mm)12×120肉厚(mm)1
タワー型 電源タップ 延長コード コンセント 2m 2P 12個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ エレコムタワー型 電源タップ 延長コード コンセント 2m 2P 12個口 ほこりシャッター 絶縁キャップエレコム
4,298税込4,728
1個
当日出荷
比較的小さな面積で設置ができ、360度あらゆる方向から接続できる12個の差込口を備えたタワー型の電源タップです。 製品上部はトレー形状になっており、一時的に取り外した充電器などの小物を収納しておくことができます。 二重構造の差込口やホコリ防止シャッターなどの安全機能、雷ガードやスイングプラグなどの便利機能を備えた使いやすい製品です。 タワー型のため、差込口が多くても小さな面積で設置でき、360度あらゆる方向から接続できるので、会議室のデスクなどでの使用に便利です。 AC差込口には未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を搭載しています。 差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 差込口は階層ごとに45度ずらした配置になっているため、大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 本体底面に収納された脚パーツを引き出すことで、接続したアダプターなどで重量バランスが偏っていても、安定して設置することができます。 脚パーツには滑り止めを装備し、接続されたコードなどが引っ張られた際にも本体が横滑りしにくくなっています。 底面にはダルマ穴を備えており、壁などに設置したネジに引っ掛けて利用することができます。 電源コードは下方向への取り出しの他、底面の溝を利用して横方向にも取り出せます。 電源コードを横から取り出すための溝は、搭載されたパーツでフタをすることができます。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品取扱説明書材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂寸法(mm)小物が置けるトレー搭載(トレーサイズ:最大内径=約87、底部直径=約75)ブラック質量(g)約681スイッチ×定格15A 125V 1500Wまで適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数12個口コード長さ(m)【ACコード】約2.0対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×185 ※本体のみ(突起部を除く)機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口Aタイプ 2ピンノイズフィルター×マグネット×雷ガード埃防止シャッター
窓付ガゼットP 12-23 筋入無地クラフト cotta窓付ガゼットP 12-23 筋入無地クラフトcotta
2,998税込3,298
1枚(100枚)
4日以内出荷
空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。
材質PP30、筋入未晒クラフト紙40g寸法(幅W×高さH)(mm)120×230 横マチ50
RV-80用 軸用Oリング P-12 90° 永田製作所RV-80用 軸用Oリング P-12 90°永田製作所
99税込109
1個
6日以内出荷
分電盤 SP-P12 光電分電盤 SP-P12光電
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-12-14 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-12-14アサ電子工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-P外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)4.4締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12材質(ディスク)ポリイミドMM5許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14許容偏心(mm)0.15
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32P-12-14 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32P-12-14アサ電子工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4800シリーズMSC-P外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)2.6締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12材質(ディスク)ポリイミドMM4許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14許容偏心(mm)0.1
分電盤 KD-P12 光電分電盤 KD-P12光電
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×290
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-12-16 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-12-16アサ電子工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-P外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)4.4締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12材質(ディスク)ポリイミドMM5許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16許容偏心(mm)0.15
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-12-18 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-12-18アサ電子工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-P外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)4.4締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12材質(ディスク)ポリイミドMM5許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18許容偏心(mm)0.15
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-12-12 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-12-12アサ電子工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-P外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)4.4締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12材質(ディスク)ポリイミドMM5許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】12許容偏心(mm)0.15
ブラインドアダプター PEEK製 P-12用 BUCHI(ビュッヒ)ブラインドアダプター PEEK製 P-12用BUCHI(ビュッヒ)
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10P-12PC(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10P-12PC(73)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数12シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金, 銀最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグHirose の 12 極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 42 V dc / 30 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊極数12定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
...