カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「p-1246」の検索結果

熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
TRUSCO(7件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷から9日以内出荷1袋2m入りの使いきりサイズです。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上特性絶縁
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
DIAMOND 丸穴SBダイス13.0
DIAMOND¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
リアハブプーラー
KOTO¥98,980税込¥108,8781セット5日以内出荷ハブボルト穴を利用したホイール引き抜き工具です。 ホーシグのサイズ・形状に合わせて3種類のアダプタを使い分けできます。 丸型のホルダータイプと異なり軽量でコンパクト。 1セットで4t~大型車に対応します。適合ねじM12(P1.25/P1.5)、M14(P1.5/P2.0)、M16(P1.5)
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
大三商会(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から4日以内出荷(べタ・PA14 1/2°)種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)25.4ピッチ(mm)12
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー) CP735-P
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質(本体)A5052材質(Oリング)NBR色(本体)レッド