カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「p-12sw2」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
64,413税込70,854
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
41,000税込45,100
1セット
当日出荷から4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232CコンバータPC側:D-SUB9P
クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,795税込11,875
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
23,290税込25,619
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2512SS-1P-C5Z5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2512SS-1P-C5Z5NSK(日本精工)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1145ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】25.5外径d1(Φmm)【軸】25ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5谷径(mm)【ねじ軸(dr)】22.2ねじ軸仕様【径】25基本定格荷重Ca(N)【動定格】12300基本定格荷重Coa(N)【静定格】21800有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)540
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2812SS-1P-C5Z5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2812SS-1P-C5Z5NSK(日本精工)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1144ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5谷径(mm)【ねじ軸(dr)】25.2ねじ軸仕様【径】28基本定格荷重Ca(N)【動定格】13000基本定格荷重Coa(N)【静定格】24400有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)540
RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ 内藤電誠町田製作所RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ内藤電誠町田製作所
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる鉛(Pb)フリーに対応
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
種類電磁開閉器