カテゴリ

  • バイク部品(71)
  • 制御機器(37)
  • メカニカル部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク純正部品(15)
  • 切削工具(14)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-148」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーパートレイM10P(148*50) 横浜ディスプレイミュージアム

    ペーパートレイM10P(148*50)

    横浜ディスプレイミュージアム
    1,098税込1,208
    1パック
    4日以内出荷
    材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×14.8×5
  • クリアトレイM10P(148×50) 横浜ディスプレイミュージアム

    クリアトレイM10P(148×50)

    横浜ディスプレイミュージアム
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    材質PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×14.8×5
  • ペーパートレイM10P(148×50)GR 横浜ディスプレイミュージアム

    ペーパートレイM10P(148×50)GR

    横浜ディスプレイミュージアム
    779税込857
    1パック
    4日以内出荷
    こちらの商品は1パック10枚入です Mサイズ対応
    材質グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×14.8×5
  • ペーパートレイM10P(148×50)Y 横浜ディスプレイミュージアム

    ペーパートレイM10P(148×50)Y

    横浜ディスプレイミュージアム
    779税込857
    1パック
    4日以内出荷
    こちらの商品は1パック10枚入です Mサイズ対応
    材質イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×14.8×5
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 色画用紙 8ツ切 スマートバリュー

    色画用紙 8ツ切

    スマートバリュー(6件のレビュー)
    219税込241
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    お得な色画用紙をご用意しました。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューサイズ8ッ切種類色画用紙寸法(縦×横)(mm)390×270坪量(g/m2)122.1紙厚(μm)185
  • ピンポンチセット(8本入) TRUSCO

    ピンポンチセット(8本入)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(8本)
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • ビラカン ニッサチェイン

    ビラカン

    ニッサチェイン(2件のレビュー)
    169税込186
    1箱(6個)
    当日出荷
    材質表面処理ニッケル
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
  • 噴霧機用ノズルパイプ 工進

    噴霧機用ノズルパイプ

    工進
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に適合機種人力・動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • パンチラベル LION (ライオン事務器)

    パンチラベル

    LION (ライオン事務器)
    2,198税込2,418
    1パック(35片×80枚)
    当日出荷
    パンチ穴の補強が貼るだけで簡単にできます。
    仕様タック式材質ポリプロピレン製外径×内径(Φmm)14.5×6
  • フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)44材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~4寸法α(°)250寸法MM6タキゲンコード13134
  • ケーブルエントリー 日東工業

    ケーブルエントリー

    日東工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    屋内専用です。 キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 キャビネットへの取り付けは、丸穴加工のみでも可能です。 入出線口が広く確保でき、作業性に優れています。
    セット内容パネルA、B:各1コ、タッピンねじM4(パネルA取付用)4コ、化粧ねじM5(パネルB取付用)2コ材質本体:鋼板パネル部:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)CH、CLなど(フカサ120mm以上)
  • オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器

    オービタルサンダー OSS-70A 部品

    日東工器
    30税込33
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フラットトルクヒンジ(L43×W36.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • 部品 シート 京セラ

    部品 シート

    京セラ
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • トレー CH 中央化学

    トレー CH

    中央化学(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1ケース(100枚×30袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スモウカムチップ イスカル

    スモウカムチップ

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ピストルタイプニードルスケーラー エス・ピー・エアー

    ピストルタイプニードルスケーラー

    エス・ピー・エアー
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    軽量・小型の強力タイプです。
    用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。トラスコ品番829-2421セット内容20PMカップリング、六角レンチ全長(mm)260質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3×180ピストン径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ5 0558
  • KSP 圧力計用ソケット イハラサイエンス

    KSP 圧力計用ソケット

    イハラサイエンス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ソケット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類G
  • いやしねこ ぽち袋 こころばかりです 古川紙工

    いやしねこ ぽち袋 こころばかりです

    古川紙工
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)美濃和紙入数(枚)3縦(mm)108横(mm)68グリーン購入法適合
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカル

    ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908
  • ロジック3カム ヘッド H3P イスカル

    ロジック3カム ヘッド H3P

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラコート フリー L/スヌーピー クリーム ナカバヤシ

    プラコート フリー L/スヌーピー クリーム

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1冊
    3日以内出荷
    キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。
    仕様オリジナルタイトルカード付、透明カバー付備考補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。本体質量(g)1100背幅(mm)25寸法(縦×横)(mm)335×325材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)製本ビス式製本
  • エンジンマウント OHNO(大野ゴム工業)

    エンジンマウント

    OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • バイポッド 148cm マイゾックス

    バイポッド 148cm

    マイゾックス
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    上部にあるボタンで脚部の長さ調整。ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをセットしたまま移動可能。
    付属品専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C)寸法(mm)全縮時:890全長(mm)1480質量(kg)1.85ポール径(Φmm)21~38素材(本体)アルミ
  • 240cmオリーブ 横浜ディスプレイミュージアム

    240cmオリーブ

    横浜ディスプレイミュージアム
    179,800税込197,780
    1本
    3日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、PS、木、セメント(鉢:PP)幅(cm)90全長(cm)240寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:20×17.5
  • enu.4 プリントバイアステープ キャプテン

    enu.4 プリントバイアステープ

    キャプテン
    409税込450
    1パック
    6日以内出荷
    用途広がる”つかえる”新発想のバイアステープです。可愛い柄からお気に入りをみつけてください。
    用途小物や衣料などに使えるバイアステープ材質麻・コットン寸法(幅Wmm×長さLm)22×2
  • メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWA

    メガシンクロタッピングホルダー

    BIG DAISHOWA
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース オイル (RF8P) MAZDA(マツダ)

    ホース オイル (RF8P)

    MAZDA(マツダ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • 棚柱収納システム用プレート LAMP(スガツネ工業)

    棚柱収納システム用プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
    用途収納システム付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。シルバー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 11x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ) エスコ

    11x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)11使用荷重(kg)450内形寸法(mm)98×36仕上高光沢研磨加工口の開き(mm)16
  • M1.4x4.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M1.4x4.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-148頭部形状鍋頭