カテゴリ
- バイク部品(71)
- 制御機器(34)
- メカニカル部品(19)
- 自動車補修部品(14)
- 切削工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 測定用品(8)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- 事務用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- EKチェーン(66)
- 東洋技研(30)
- スリーピース(9)
- ツカサ電工(8)
- イスカル(7)
- 昭和コーポレーション(6)
- アイゼン(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 東洋エレメント(3)
- 岩田製作所(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- ヨドノ(2)
- 多摩電子(2)
- ミヤコ(2)
- マルデ(2)
- 岡本工機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-148」の検索結果

ピンポンチセット(8本入)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(8本)当日出荷テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
噴霧機用ノズルパイプ
工進¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から3日以内出荷噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に適合機種人力・動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5
パンチラベル
LION (ライオン事務器)¥2,198税込¥2,4181パック(35片×80枚)当日出荷パンチ穴の補強が貼るだけで簡単にできます。仕様タック式材質ポリプロピレン製外径×内径(Φmm)14.5×6
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ピストルタイプニードルスケーラー
エス・ピー・エアー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷軽量・小型の強力タイプです。用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。トラスコ品番829-2421セット内容20PMカップリング、六角レンチ全長(mm)260質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3×180ピストン径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ5 0558
KSP 圧力計用ソケット
イハラサイエンス¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ソケット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類G
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷から19日以内出荷炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
プラコート フリー L/スヌーピー クリーム
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281冊3日以内出荷キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。仕様オリジナルタイトルカード付、透明カバー付備考補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。本体質量(g)1100背幅(mm)25寸法(縦×横)(mm)335×325材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)製本ビス式製本
バイポッド 148cm
マイゾックス¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷上部にあるボタンで脚部の長さ調整。ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをセットしたまま移動可能。付属品専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C)寸法(mm)全縮時:890全長(mm)1480質量(kg)1.85ポール径(Φmm)21~38素材(本体)アルミ
棚柱収納システム用プレート
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から4日以内出荷棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。用途収納システム付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。色シルバー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
PD65Wチャージャー C×2+A
多摩電子¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60Wポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時
PD65W チャージャー C×2+A
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時。3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
シールチェーン 415RR-X
EKチェーン(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から6日以内出荷EK415サイズ QXリングシールチェーン EK415RR-X 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ロードレースをメインとした商品ですが、4MINIカスタムバイク等にも最適な「ロードレース用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「4スト~250ccまで」の排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
フライス 金型用 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から翌々日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。取付部(形状)アーバ