カテゴリ

  • メカニカル部品(1,092)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • 制御機器(17)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)

「p-18h」の検索結果

1,278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作園芸鋸ハードタイプ 替刃 アルス工作園芸鋸ハードタイプ 替刃アルス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スナッパーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
限界栓ゲージH7 SK(新潟精機)限界栓ゲージH7SK(新潟精機)(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査等級H7材質合金工具鋼硬度HV660~780RoHS指令(10物質対応)対応
RXAC ADP-18HW BH サン電子(PC)RXAC ADP-18HW BHサン電子(PC)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
RXシリーズ用ACアダプタ
適合機種RXシリーズ全機種電源DC12V温度(℃)(保証)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸ハードタイプ アルス工作園芸鋸ハードタイプアルス(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180折込全長(mm)折込時/235使用時/407仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181質量(g)162適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)椿本チエイン
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG RoosterAX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BGRooster
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Rooster AX用ACアダプタ
対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)質量(g)70外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)定格出力DC12.0V±5% 1.5A入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
連結ホース ヤマト産業連結ホースヤマト産業
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
レイアウトパネル用ポール TRUSCOレイアウトパネル用ポールTRUSCO
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ポリプロピレン食器 ハーベスト 深皿 マルケイ(国際化工)ポリプロピレン食器 ハーベスト 深皿マルケイ(国際化工)
969税込1,066
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
にんじん、トマト、なす、ピーマン。おいしそうに実った野菜たちを、チェックのテーブルクロスに並べました。
食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状電子レンジ×食器洗浄機
BISON斧(1879シリーズ) スプリッティングハチェット BISONBISON斧(1879シリーズ) スプリッティングハチェットBISON
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
手斧よりサイズが大きく刃の厚みと重量があるため、焚き付け作りや巻鋸割に適した中型の薪割斧。 首元ハンドルプロテクション付き。
柄長さ(mm)500質量(g)【刃】1250
BISON斧(1879シリーズ) ユニバーサルハチェット BISONBISON斧(1879シリーズ) ユニバーサルハチェットBISON
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
焚き付け作りから森林での枝払いまで幅広い用途に対応する手斧。 パワーとコントロールが理想的なバランスになるように設計されています。
柄長さ(mm)380質量(g)【刃】800
BISON斧(1879シリーズ) ハンティングアックス BISONBISON斧(1879シリーズ) ハンティングアックスBISON
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
バッグに入れて持ち運ぶことができる、軽くて使いやすい小型の手斧。 焚きつけ作りなど様々な用途に対応します。
柄長さ(mm)330質量(g)【刃】500
ダクト(水平自在継ぎ金具) ネグロス電工ダクト(水平自在継ぎ金具)ネグロス電工
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた水平ベンドが自在に行えます。 (最大45°)
12.7sqスリムパラボラソケット FPC12.7sqスリムパラボラソケットFPC(1件のレビュー)
849税込934
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
用途スリムパラボラソケットです。
タイミングプーリ H100形 A形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H100形 A形三ツ星ベルト
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4プーリーA形適合ベルトH
タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H150形 A形三ツ星ベルト
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)38.1プーリーA形適合ベルトH
タイミングプーリ H100形 B形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H100形 B形三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4プーリーB形適合ベルトH
タイミングプーリ H形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
P-18/18H用柄一式 アルスコーポレーションP-18/18H用柄一式アルスコーポレーション
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
P-18/18H用の柄一式です。
仕様●対応品番:P-18/P-18Hアズワン品番68-0769-83
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)椿本チエイン
119税込131
1リンク
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
159税込175
1個
翌日出荷から31日以内出荷
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形)椿本チエイン(1件のレビュー)
129税込142
1リンク
当日出荷から翌日出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ開閉タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H14使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.3高さ内寸(mm)14最大外径(mm)ケーブル/ホース:12最大速度(m/min)移動:300最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0最大フリースパン(m)0.91最大移動ストローク(m)1.8
ウエイト 18P-2622H-00 YAMAHA(ヤマハ)ウエイト 18P-2622H-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ステー 3 18P-2164H-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー 3 18P-2164H-00YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P18 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-200~+200℃
ブラケツト,ブレーキパイプ 1 18P-2133H-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,ブレーキパイプ 1 18P-2133H-00YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
3日以内出荷
クツシヨンアセンブリ 18P-23350-H0 YAMAHA(ヤマハ)クツシヨンアセンブリ 18P-23350-H0YAMAHA(ヤマハ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
H-18 Sカン 小 8P トルネH-18 Sカン 小 8Pトルネ
159税込175
1個
当日出荷
アイデア次第でお部屋のすてきな収納に!プラスチック製のシンプルな白いS字フック
用途Sフック材質ABS樹脂幅(mm)34高さ(mm)78質量(g)5奥行(mm)6
バンド,シートグリツプ(ブラック) 45380-18K01-P3H スズキバンド,シートグリツプ(ブラック) 45380-18K01-P3Hスズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-18H-18NM-P 三木プーリトルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-18H-18NM-P三木プーリ
63,258税込69,584
1個
20日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)18色(スプリング)ブラウン
Norgren 取付け具 18-025-003 P1Hシリーズ R07 NORGRENNorgren 取付け具 18-025-003 P1Hシリーズ R07NORGREN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ: P1H●アクセサリータイプ: ブラケット●シリーズ: R07
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
ヘッドライト専用充電池 GENTOSヘッドライト専用充電池GENTOS(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
電池寿命充放電 約300回
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-18H-18-10NM-P 三木プーリトルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-18H-18-10NM-P三木プーリ
67,817税込74,599
1個
20日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)10色(スプリング)レッド
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-18H-18-20NM-P 三木プーリトルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-18H-18-20NM-P三木プーリ
67,817税込74,599
1個
20日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)20色(スプリング)ホワイト
...