カテゴリ

  • 制御機器(426)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
  • パソコン/周辺機器(107)
  • 自動車補修部品(91)
  • 日用品(89)
  • ねじ・ボルト・釘(72)
  • 農業機械(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 事務用品(46)
  • オフィス家具(43)
  • バイク部品(42)
  • 作業工具(37)
  • メカニカル部品(35)
  • 切削工具(35)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 測定用品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 清掃用品(22)
  • 安全用品(17)
  • 安全保護具(16)
  • 電気材料(13)
  • 家電(13)
  • 住設機器(12)
  • 機構部品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 空圧工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • エンジン工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 食品・飲料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「p-1b」の検索結果

関連キーワード
1,701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパッタシート ベーシック両面 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック両面

    TRUSCO(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    (財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
    用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
  • 紙スタンド アルテ

    紙スタンド

    アルテ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    簡単、便利、サイズも色々。組み立て式の紙製スタンド。 軽くて強力テープ付き。強度バツグン。スピーディーな作業が可能です。
    ホワイト
  • 真空保存庫用ポンプ 加藤産業

    真空保存庫用ポンプ

    加藤産業(15件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    真空保存庫用の専用ポンプです。
    適合真空保存庫材質ABS樹脂全長(mm)133TKG品番9-0247-0901TKG品番(2017)6-0227-0801
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
    種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
  • Z/X/DZ 共通付属品(端子保護カバー) omron(オムロン)

    Z/X/DZ 共通付属品(端子保護カバー)

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
  • フットスイッチ ルートアール

    フットスイッチ

    ルートアール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
    付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)インターフェースUSBケーブル長(cm)約170
  • 【名入れ】ポケット用1351号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】ポケット用1351号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メールオーダーで注文カンタン!お好きなメッセージがシヤチハタスタンプになります。 携帯に便利な、印面をケースの中に収納したタイプ。 印面がケースの中に収まっています。ケースを開ければ、印面が現れてそのままなつ印ができ、キャップを紛失する心配もありません。 またケースを閉じれば印面がすべて隠れるので、持ち歩きにも便利です。
    質量(g)27エコマーク認定認定書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体印面サイズ(mm)13×51グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 028オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 支柱直付パーツ GIKEN(川口技研)

    支柱直付パーツ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    489税込538
    1袋
    当日出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様アルミ支柱への取付材質SUS304ステンレス生地タイプ支柱取付パーツ
  • 軸付スポンジ砥石ステンレス用 SK11

    軸付スポンジ砥石ステンレス用

    SK11(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
    用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。適合機種電気ドリル軸径(Φmm)3長さ(mm)16幅(mm)(砥石部)15粒度WA80P適合材ステンレス・鉄・軽金属
  • TypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリー

    TypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)

    タイムリー(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な複数パックモデルも併せてご用意してあります。
    寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
    取付穴径(Φmm)30
  • ミニD-Sub15ピン-BNC変換コネクタ イメージニクス

    ミニD-Sub15ピン-BNC変換コネクタ

    イメージニクス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    VGA(ミニDsub15/オス)-BNC(メス)の変換コネクタVGA-BNCの変換コネクタ。
    オス形状ミニD-sub15ピンメス形状BNC変換タイプオス - メスコネクタ1VGAコネクタ2BNC
  • マイタック おなまえラベル強力タイプ ニチバン

    マイタック おなまえラベル強力タイプ

    ニチバン
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衣類などの布地にアイロンを使って接着することができるラベルです。接着後のラベルは約150回の洗濯・乾燥やドライクリーニングに耐えることができます。業務用の乾燥にも対応いたします。お子様の入園入学時や、介護施設に衣類を持ち込む時など衣類への名入れが必要な場合に便利です。
    基材ポリエステル
  • ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(切替レバータイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    対応製品PC-1B PC-1BE PC-1BW寸法l(mm)19.24材質(ボール)超硬
  • 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善)

    布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    抗菌・防臭、低ホル加工済みのお得な布団4点セット。側生地にピーチスキン加工が施され、滑らかな肌触りの良さが特徴。 不織布製の収納ケースも付いているので、お客様用の布団として使っても収納に困らない。低ホルムアルデヒドも厳しいベビー基準で合格。
    用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。セット内容掛け布団×1、敷き布団×1、枕×1、収納袋×1材質側生地:ポリエステル、中材:ポリエステル100%・巻きわた、収納ケース:不織布・PVC質量(kg)(掛け布団)2.35、(敷き布団)2.95、(枕)0.6本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(収納ケース)100×67×35最大充填質量(kg)(掛け布団)1.5、(敷き布団)2.5、(枕)0.5寸法(縦×横)(cm)(掛け布団)200×140、(敷き布団)200×90、(枕)39×58
  • カードケース 日本緑十字社

    カードケース

    日本緑十字社
    3,398税込3,738
    1組(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様裏面マグネット付材質硬質PVC
  • フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業

    フットスイッチ低電圧微小電流タイプ

    国際電業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
  • Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)

    富士電機(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • たくみ庵 PP丸竹ス マルケイ(国際化工)

    たくみ庵 PP丸竹ス

    マルケイ(国際化工)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ベージュ直径(Φmm)198電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • 高耐久プロモデル フレキシブルスマホ三脚 エアージェイ

    高耐久プロモデル フレキシブルスマホ三脚

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    自由な使い方ができるくねくね三脚採用で、手すりや木の枝やポールなど様々な場所に巻き付けたり、凸凹のある場所などでも自由に設置できます。 自撮り棒のように持ってもOK。アイデア次第で様々な場所、アングルでの撮影が可能。多彩な撮影スタイルに対応します。 ネック部には軽さと耐久性に優れたアルミ素材を使用、脚は柔らかなシリコン素材で周りのものを傷つけません。
    材質ABS、シリコン、アルミニウム、EVAコットン寸法(mm)三脚:足の長さ約165、足の太さ約Φ14質量(g)スマホホルダー含む約161.5耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホホルダー:76×25×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンケース COMPASS(コンパス)

    ペンケース

    COMPASS(コンパス)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超多機能!大容量!タテにもヨコにも使えて、色んな物がたくさん入る便利でオシャレなペンケース! 立ててファスナーを開けると色んなペンが約15~20本も入ります ファスナーを開けたあとのフラップはマグネットできちんと留まります 消しゴムや付箋を入れるのに便利な入り口がゴムのメッシュポケット。 定規やハサミなどの飛び出しを防ぐゴムベルト付き フタの方には、2種類の大きさのメッシュポケットがあります
    繰り返し・詰め替え対応
  • アースプレートBP マイゾックス

    アースプレートBP

    マイゾックス
    1,498税込1,648
    1パック(2枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    アースプレートを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
  • 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 先端3Φ

    Peacock(尾崎製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ボール径(mm)3
  • 中山式 ツールホルダ ベルト通し幅:50mm TRUSCO

    中山式 ツールホルダ ベルト通し幅:50mm

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに工具に馴染みます。高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
    材質高級牛革(ヌメ革)ベルト通し幅(mm)50
  • マイファンポータブル 大作商事

    マイファンポータブル

    大作商事
    2,890税込3,179
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • 単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機

    単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ

    東京コスモス電機(10件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
  • 測定子  ルビー Peacock(尾崎製作所)

    測定子 ルビー

    Peacock(尾崎製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 骨伝導イヤホン AVIOT

    骨伝導イヤホン

    AVIOT
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品ポーチ、USB Type-Cケーブル1本、USBキャップ、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード仕様●リモコンマイク:リモコン・マイク対応●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/最大60分再生タイプ耳かけ型機能ネックバンド充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:1.5対応アプリケーション専用アプリ対応防水性防水対応BluetoothBluetooth対応、Ver.5.2再生時間(時間)音楽:最大12充電端子USB Type-C対応コーデックBluetooth:AAC・SBCマルチペアリングBluetooth:8台対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・HSP・AVRCP
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応。ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
    保護構造IP00取付穴径(Φmm)16.5
  • ベースボード 富士電機

    ベースボード

    富士電機
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • 2×4換気用フード NASTA(ナスタ)

    2×4換気用フード

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。 取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(AES樹脂形成網)
    適合レジスター/KS-410P材質AES樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)84
  • スパッタシート ベーシック片面 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック片面

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    耐炎繊維の片面シリコンコーティング品。B種合格の廉価品。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
    用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防火カバー、養生シート、ダクトカバー仕様加工タイプ:片面シリコン厚さ(mm)1.2材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティングタイプB種合格品JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号目付(g/m2)600ハトメ内径(mm)12
  • ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ

    ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
    材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード本体質量(g)563本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
  • IMPULSE プリンストン

    IMPULSE

    プリンストン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    明るさ3段階切替式です。カラビナ部分を脱着できます。クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。
    セット内容帽子クリップ質量(g)17保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)36最大点灯時間36時間
  • ペーパークイリングカラーペーパー ヤマト(事務用品)

    ペーパークイリングカラーペーパー

    ヤマト(事務用品)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    細長いペーパーをくるくる巻いてパーツを作り、その組み合わせで多様な作品が作れます。グリーティングカード等、アイデア次第でオリジナル作品が簡単に作れます。
  • 防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン

    防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)

    アラデン(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。。盗難防止!。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地。撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
    用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
  • スパッタシートベーシック両面 1号 TRUSCO

    スパッタシートベーシック両面 1号

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
    用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。種別1号質量(kg)0.7152018年トラスコ掲載ページ7 0370
  • 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 AIR FEEL(エアフィール) 視泉堂

    冒険王【アスリート&ミドルクラス】 AIR FEEL(エアフィール)

    視泉堂
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    「超軽ジャパンフィットフレーム・反射防止ARコートレンズ」 掛け心地抜群の軽量フレームに背面(レンズ背面)からの映り込みを防止し、視界の明るさが約5%アップする反射防止ARコーティングレンズ搭載シリーズです。
    仕様反射防止ARコート付、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
関連キーワード
...