カテゴリ

  • 制御機器(61)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(169)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • 大阪魂(72)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • コガネイ(57)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
  • Qlight(42)
  • omron(オムロン)(35)
  • キョーリン(33)
  • コクヨ(30)
  • レイ・アウト(26)
  • TRUSCO(25)
  • ODELIC(オーデリック)(23)
  • 富士電機(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • アソー(18)
  • NAKANO(18)
  • THK(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-1b」の検索結果

関連キーワード
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーリング (TWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    カラーリング (TWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • フラッシュシルエット LWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥209税込¥230
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質アクリル樹脂色黒品名記名板
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    UCシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(25個)
    5日以内出荷から103日以内出荷
    適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    4日以内出荷から51日以内出荷
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    11日以内出荷から81日以内出荷
    防爆形コントロールユニットは、防爆性能d2G4までの耐圧防爆構造の容器に取り付けて使用するユニットです。バリエーション豊富な押ボタンスイッチをはじめ、セレクタスイッチ、カムスイッチ、パイロットライト、メータ、ブザーなどワイドな機種構成で、小形コントロールボックスから大形パネルまで容易に安全性に優れた設計ができます。注)コントロールユニット単体では防爆品にはなりませんのでご注意ください。
  • ACR形 インターロック付カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACR形 インターロック付カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    14日以内出荷
    保護構造IP65段数【コンタクトブロック】2接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上位置【押引】L2操作方式引き回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    UCシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。
    保護構造IP40接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒機械的寿命50万回以上電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • ACQ形 インターロック付カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACQ形 インターロック付カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    12日以内出荷
    72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。
    保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上位置【押引】L12操作方式引き回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    14日以内出荷から37日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    14日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACP形 インターロック付カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACP形 インターロック付カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。
    保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上操作方式押し回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • ACR1シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACR1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    14日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP65段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCP2シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCP2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    14日以内出荷
    仕様●押引位置:L12●回路番号:C2001保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCQ1シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCQ1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    14日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACQ2シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACQ2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    14日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACQ1シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACQ1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    14日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP65段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACJ1シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACJ1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCR3シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCR3シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    14日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACQ3シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACQ3シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    14日以内出荷
    保護構造IP65段数3段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCJ3シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCJ3シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数3段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACR2シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACR2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    15日以内出荷から22日以内出荷
    保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACP1シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACP1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    15日以内出荷
    仕様●押引位置:L12●回路番号:C1001保護構造IP65段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCR2シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCR2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    15日以内出荷から47日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCJ1シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCJ1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    15日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACP2シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACP2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    15日以内出荷から19日以内出荷
    保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCJ2シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCJ2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    15日以内出荷
    仕様●押引位置:L123●回路番号:C2004保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCQ2シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCQ2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    19日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACJ形 インターロック付カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACJ形 インターロック付カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    20日以内出荷
    保護構造IP65段数【コンタクトブロック】3接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点回路C3002機械的寿命50万回以上位置【押引】L123操作方式押し回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • ACR形 インターロック付カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACR形 インターロック付カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    20日以内出荷
    72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。
    保護構造IP65段数【コンタクトブロック】1接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点回路C1005機械的寿命50万回以上位置【押引】L123操作方式引き回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    24日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯) IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯)

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    25日以内出荷から32日以内出荷
    形状長角光源電球
  • ACJ2シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACJ2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    22日以内出荷から26日以内出荷
    保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • UCJ形 インターロック付カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    UCJ形 インターロック付カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    26日以内出荷
    保護構造IP40段数【コンタクトブロック】3接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)90ノッチ数4定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上位置【押引】L1234操作方式押し回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000