カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-20 epdm」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(3件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップA(EPDM) 岩田製作所

    キャップA(EPDM)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    219税込241
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
  • EPDMゴムスポンジ EP-205シリーズ 平和

    EPDMゴムスポンジ EP-205シリーズ

    平和
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。
    仕様●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒
  • IVL-RN20P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)20Φ黄銅 I-VALUE

    IVL-RN20P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)20Φ黄銅

    I-VALUE
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    水道フレキ用の袋ナットとパッキン(両端分)セット※袋ナットは他社フレキパイプには使用不可
    呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
  • キャップ(リップ・排気口付) EPDM 岩田製作所

    キャップ(リップ・排気口付) EPDM

    岩田製作所
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)25
  • EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ 平和

    EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ

    平和
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。
    仕様●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒●粘着:アクリル系基材不織布
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • 袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ

    袋ナットパッキンセット フレキ用

    モノタロウ(134件のレビュー)
    249税込274
    1袋(2個)
    当日出荷
    セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
  • かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材

    かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート

    セノハウス用材(7件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1箱(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
    用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
  • 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径20mm 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径20mm 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1セット(3個)ほか
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)33厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)46質量(g)12奥行(mm)19.5穴径固定:M6
  • アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ)

    シブタニ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM) クローネ

    パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM)

    クローネ
    99,980税込109,978
    1個
    46日以内出荷
    見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。
    用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC 12~36 V / 100 mA
  • アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)

    シブタニ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
    用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80
  • フレキ用袋ナットパッキンセット リビラック

    フレキ用袋ナットパッキンセット

    リビラック(19件のレビュー)
    479税込527
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質(ナット)黄銅
  • 蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション

    蝶番式防振立バンド(10t)

    昭和コーポレーション
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
    用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)

    CKD
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワン

    アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)

    アズワン
    5,390税込5,929
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    溶出が少ないです。
    材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
  • 排気用防水保護プラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    排気用防水保護プラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
    材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミフィットC1 Yユニオン ニッタ

    ケミフィットC1 Yユニオン

    ニッタ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状Yユニオン使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • 非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
    仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC)適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証)保護構造IP65(IEC)適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下電源電圧(V)24 DC-20~10% リップルP-P10%以下応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~65汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台)動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~95使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(耐久)(Hz)0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
  • ツバ付ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツバ付ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    49税込54
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    脱落防止用のツバ付き。
    材質EPDM最高使用温度(℃)80
  • フレキ用パッキン 3枚 BPシリーズ リビラック

    フレキ用パッキン 3枚 BPシリーズ

    リビラック
    139税込153
    1袋(3枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    フレキ用パッキン(3枚入)。安定した仕上がりのゴムパッキンです。
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)形状最高使用温度(℃)80
  • 防振立管バンド蝶番式(ゴム10mm厚) SK-0250  電気メッキ サンコー機材

    防振立管バンド蝶番式(ゴム10mm厚) SK-0250 電気メッキ

    サンコー機材
    539税込593
    1個
    当日出荷
    SGP管用の防振補助用立バンドです。
    材質電気メッキ寸法B(mm)25寸法P(mm)20ねじ径×長さ(mm)M6×20材質(ゴム)EPDMゴム硬度60
  • 防水コンセントボックス 未来工業

    防水コンセントボックス

    未来工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    蓋を開けずにプラグが差し込めます。 防水コンセントですから雨にも安心! 基台にはバンド通し穴が設けてあります
    ベージュ材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
  • フレキ用袋ナットパッキンセット フローバル

    フレキ用袋ナットパッキンセット

    フローバル
    439税込483
    1セット
    翌々日出荷
    材質(ナット)C3604相当、(パッキン)EPDM
  • プロテクター付防水コードクランプ ユーボン

    プロテクター付防水コードクランプ

    ユーボン
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    プロテクタ付き防水コードクランプは、防水等級IP68。 独自のプロテクタで引っ張りやねじれからコードを守ります。
    材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMねじ長さ(mm)10適合電線(mm2)8.0~13.0ねじの呼びM20×1.5取付穴径(mm)20~20.8ねじ外径(mm)20
  • 電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ

    電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

    トーケミ
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に 理化学、医療分野での薬液注入に 簡易水道、プールでの塩素滅菌用に ボイラー薬品の注入に 水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に 高い吐出圧力にも対応 ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。 各種制御信号に対応 「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。 MP-L30P(標準タイプ) 高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備 MP-L30N(ノンガスロックタイプ) 信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
    付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書質量(kg)約2.9最大電流(A)3.6保護等級IP65機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min)ストローク長調整範囲(%)0~100動作温度範囲(℃)-10~45
  • フレキケーブルグランド  (B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷から67日以内出荷
    フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)

    CKD
    13,498税込14,848
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ADK12のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成7コア組立、8プランジャ、9ブッシュロッド、10固定鉄心組立、11Oリング、12アウターばね、13ばね受け、14Oリング、15NO弁ダイアフラム組立、16Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハットボックス(埋設仕様) ワールド工業

    ハットボックス(埋設仕様)

    ワールド工業
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
    奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM厚さt(mm)1.6シルバー(メッキ)
  • ハットボックス(あと施工仕様) ワールド工業

    ハットボックス(あと施工仕様)

    ワールド工業
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
    奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM厚さt(mm)1.6シルバー(メッキ)
  • フレキ用パッキン 100枚 BPシリーズ リビラック

    フレキ用パッキン 100枚 BPシリーズ

    リビラック
    4,398税込4,838
    1袋(100枚)
    6日以内出荷
    フレキ用パッキン(100枚入)。安定した仕上がりのゴムパッキンです。
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)形状最高使用温度(℃)80
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
    備考EPDM規格P20部品名称Oリング図解NoMW2HP35EL5-U 部品_No.58、MW2HP50B 部品_No.57、MW2HP55EL 部品_No.60、MW311 工業用ポンプ部品_No.66、MW3HP611B(2004) 部品_No.66、357755MW681K 部品_No.82、MW2HP35EL6-U 部品_No.58、MW2HP40G 部品_No.58、MW2HP35ER6-U 部品_No.56、MW3HP681K 部品_No.57、MW2HP35B-U 部品_No.53、MW2HP50EL6 部品_No.58、MW310 工業用ポンプ部品_No.62、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.58、MW2HP35ER5-U 部品_No.56、MW560 工業用ポンプ部品_No.67、MW7HP70B 部品_No.63
  • メタルフレキケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷から67日以内出荷
    メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルフレキケーブルグランド(ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から67日以内出荷
    メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応