カテゴリ

  • メカニカル部品(123)
  • 切削工具(44)
  • 制御機器(36)
  • 機構部品(29)
  • 作業工具(26)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 研磨材(18)
  • 卓上消耗品(11)
  • 測定用品(11)
  • 事務用品(11)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 照明(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(5)
  • 医療(5)
  • 電動工具(5)
  • 塗料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 手袋(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-205」の検索結果

関連キーワード
479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(415件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(266件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機(2件のレビュー)
199税込219
1セット(3個)
当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
消毒できるストラップ オープン工業消毒できるストラップオープン工業
539税込593
1本
当日出荷
繰り返し消毒していつもキレイ。 医療施設や来客用・貸出用としてオススメです。 殺菌・消毒液対応のオリジナル素材使用!! アルコール・次亜塩素酸ナトリウムに対応!! ノロウイルス対策用の次亜塩素酸ナトリウムにも使用できます。
長さ(mm)約900仕様脱着パーツ付幅(mm)約10グリーン購入法適合
ポケットブック<ノビータ>A4S チャックポケット付 コクヨポケットブック<ノビータ>A4S チャックポケット付コクヨ(1件のレビュー)
419税込461
1冊
当日出荷
クリヤーホルダーとクリヤーブックの良い点を組み合わせた、サッと取り出せて、スッとしまえるポケットブックです 不定形なものを入れるのに便利なチャックポケット付タイプ。書類も入る10枚収容できる表紙ポケット1つと20枚収容できる中ポケットが4つついています 中ポケットには、書類を落ちにくくするストッパー付 収容する書類の量に応じて背幅部分がラウンド可変するノビータ設計 書類が少ない時は薄く、多くなった時も中身にあわせて背幅が変わることによって、書類が丸まらず、表紙もピッタリ閉じて整理できます。
サイズA4-S仕様替背紙式材質表紙・表紙ポケット・中ポケット/R-PP高さ(mm)309外幅寸法(mm)253背幅(mm)10~25ポケット数表紙ポケット1 中ポケット4 チャックポケット1最大ポケット数表紙:R-PP 10% ポケット:R-PP 50%
スーパーSレベルバンド 昭和コーポレーションスーパーSレベルバンド昭和コーポレーション
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
保護板 リヒトラブ保護板リヒトラブ(4件のレビュー)
399税込439
1袋(10枚)
当日出荷
1017・1012・2101S・2102L・P-2005用
寸法Φ25mm
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
4,598税込5,058
1個(300g)ほか
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
ステンレススーパーSレベルバンド 昭和コーポレーションステンレススーパーSレベルバンド昭和コーポレーション
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18トックベアリング(TOK)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ナツメ球 オーム電機ナツメ球オーム電機
119税込131
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×48定格100/110V-5W
パーティー用名札用替紙 共栄プラスチックパーティー用名札用替紙共栄プラスチック
719税込791
1包(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
再生紙を使用した名札用替紙です。
材質(本体)
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
用途間仕切やパネルのジョイント金具コーナーの補強金具ボート、ヨットの手すりの補強金具材質ステンレス鋼 (SUS304)形状特殊耐荷重(N)490/本
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ サンドビックCoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
穴あけ用チップ 外周刃-01
関連資料ブレーカの説明(0.2MB) 推奨ワークの説明(0.2MB) 技術資料として設定(10.4MB)
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
119税込131
1セット(2個)
当日出荷
ナツメ球2個パック屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレーPROST's
6,298税込6,928
1箱(600mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイカロリーコンロ タチバナ製作所ハイカロリーコンロタチバナ製作所
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
切断砥石 WA120P 平和テクニカ切断砥石 WA120P平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(50枚)
当日出荷
WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。粒度120厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度P
サン・プラスチックチップソー 三陽工業サン・プラスチックチップソー三陽工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から9日以内出荷
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。 硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
穴径(Φmm)25.4適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1箱(10枚)
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 205mmHiKOKI(ハイコーキ)
2,498税込2,748
1枚(1枚)
3日以内出荷
205mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石寸法:外径(205mm)、厚さ(19mm)、穴径(15.88mm)適合機種:GT21SH(1P),GT21SH(3P),GT21,GR21,(旧形:GBK2,GBT5)
砥粒A36M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)205
ベアリングユニット ピロー形ユニット KMTベアリングユニット ピロー形ユニットKMT(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱FC200(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
錐(オートパンチ用) リヒトラブ錐(オートパンチ用)リヒトラブ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
P-2005用
穴径(mm)6穿孔能力(mm)50mm繰り返し・詰め替え対応
シリンダー南京錠(同一キー) FEDERALシリンダー南京錠(同一キー)FEDERAL
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。
2個付
フードパン ホットパン アンバー ERECTA(エレクター)フードパン ホットパン アンバーERECTA(エレクター)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。 冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。 自動洗浄機対応です。 金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。 中身の確認が容易なクリア素材です。 重ねて収納可能です。 色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助材質ポリエーテルイミドアンバーRoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ耐用温度(℃)-40~190
ナツメ球 T20E12 5W オーム電機ナツメ球 T20E12 5Wオーム電機
329税込362
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
EPカッター レヂトンEPカッターレヂトン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から50日以内出荷
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50
関連キーワード
...