カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- トラック用品・パーツ(4)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「p-211j」の検索結果

標準型デジタルデプスゲージ
テクロック¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から30日以内出荷デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥2,900税込¥3,1901個当日出荷車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。用途外装ドレスアップ適合ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S200P/S210Pダイハツ ハイゼットジャンボ S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210Pトヨタ ピクシストラック S500U/S510U/S201U/S211Uスバル サンバートラック S500J/S510/S201J/S211Jレンズ色スモーク
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥2,900税込¥3,1901個当日出荷車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。用途外装ドレスアップ適合ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S200P/S210Pダイハツ ハイゼットジャンボ S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210Pトヨタ ピクシストラック S500U/S510U/S201U/S211Uスバル サンバートラック S500J/S510/S201J/S211Jレンズ色クリア
ホイールシリンダカップ
ミヤコ自動車¥1,190税込¥1,3091袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
ダイハツ HIJET ハイゼット ステンレス製 アオリ ハンドルグリップカバー メッキ 4枚セット
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷ダイハツ HIJET ハイゼット ステンレス製 アオリ ハンドルグリップカバー メッキ 4枚セット。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。メッキ仕様でドレスアップ効果抜群!ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。材質ステンレス取付方式貼り付けタイプ適合車種HIJET ハイゼット/ハイゼットジャンボ(S500P、S510P、S200P、S210P、S201P、S211P )サンバー( S500J、S510J、S201J、S211J)ピクシス(S500U、S510U、S201U、S211U)![超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から17日以内出荷限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
メッキ バックランプ ガーニッシュ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。リア回りのドレスアップ効果抜群用途外装ドレスアップ材質ABS樹脂
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセット
MAD MAX(マッドマックス)¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセット。車種専用設計なので簡単に交換、取付が可能で、リア回りのドレスアップ効果抜群。バックランプは、高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らし、ガーニッシュでリアビューをスタイリッシュに演出してくれます。防水仕様ではありますが、完全防水ではございません。必要に応じてコーキング処理等を行って下さい。ガーニッシュは両面テープのみの被せとなりますので、事前に綺麗に拭き取り後、被せて下さい。用途トラックパーツ適合車種ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S200P/S210Pダイハツ ハイゼットジャンボ S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210Pトヨタ ピクシストラック S500U/S510U/S201U/S211Uスバル サンバートラック S500J/S510/S201J/S211J
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセット
MAD MAX(マッドマックス)¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセット。車種専用設計なので簡単に交換、取付が可能で、リア回りのドレスアップ効果抜群。バックランプは、高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らし、ガーニッシュでリアビューをスタイリッシュに演出してくれます。防水仕様ではありますが、完全防水ではございません。必要に応じてコーキング処理等を行って下さい。ガーニッシュは両面テープのみの被せとなりますので、事前に綺麗に拭き取り後、被せて下さい。用途トラックパーツ適合車種ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S200P/S210Pダイハツ ハイゼットジャンボ S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210Pトヨタ ピクシストラック S500U/S510U/S201U/S211Uスバル サンバートラック S500J/S510/S201J/S211J