カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
- 制御機器(35)
- 自動車補修部品(15)
- 空調・照明・電設資材(8)
- パソコン/周辺機器(5)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(169)
- ダイヤトレンド(14)
- エスコ(5)
- TOA(5)
- ミヤコ自動車(4)
- Verbatim(バーベイタム)(4)
- ELPA(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 東洋エレメント(3)
- omron(オムロン)(2)
- 東芝(2)
- 日東工業(2)
- 若井産業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フクビ化学(2)
- 大日製作所(2)
- 川西水道機器(2)
- SIEMENS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-25v」の検索結果

コンクリートピン(軽量物用) バリューパック
若井産業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(125本)当日出荷コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(25枚)当日出荷フタロシアニン色素により安定した耐久性を実現 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒
DVD-R <片面2層> 1回記録用 8.5GB 2-8倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(25枚)欠品中独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 2P方式の製造方法により、安定した記録ができる 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応非対応
DVD-R 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25枚)当日出荷から5日以内出荷高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応非対応
ヘララップ (工具付)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥54,980税込¥60,4781巻(25m)3日以内出荷仕様難燃材質ポリプロピレン色グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)25グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(25枚)当日出荷から4日以内出荷高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応対応
ヘルメットSP25-V
DICプラスチック¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷ベンチレーション付材質PC質量(g)440内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーなしひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ヘルメットSP25-V ライナー付
DICプラスチック¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷ベンチレーション付材質PC質量(g)470内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーあり(SP-25)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30
川西水道機器¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0445材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
Vコーナーライン P-25N
フクビ化学¥42,980税込¥47,2781箱(100個)3日以内出荷クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。 省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。用途下地補強用長さ(m)2.5
Vコーナーライン P-25T
フクビ化学¥64,980税込¥71,4781箱(100個)3日以内出荷クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。 省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。用途下地補強用長さ(m)2.5
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P20×ネオV25
川西水道機器¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0443材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.92使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)102使用圧力(MPa)1寸法A(mm)75
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
JD110VFG9P2
ELPA(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から69日以内出荷規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
JD110VG9P2
ELPA¥799税込¥8791個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ
テクネ計測(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から7日以内出荷低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷汎用ヘッドライトバルブ用途ヘッドライト用色クリア定格電力(W)25/25定格電圧(V)12口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEEFK1E471P
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231袋(5個)翌々日出荷仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)25dc寿命2000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
電源延長プラグコネクタ10M
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。用途電源コードの延長。電源コードS-VCT3.5sq×10m接地3P-20A-250V
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン
富士電機(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から27日以内出荷コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。接続方式表面形フレーム(AF)50
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装25 V dc2A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥319税込¥3511袋(25個)翌々日出荷仕様●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
DH233
大日製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用材質鋼板種類露出形保護構造IP40構造標準定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP40準拠規格電気用品安全法使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出定格使用電流(A)20ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応操作方式直入始動過負荷保護有定格使用電圧(V)250極数(P)3適合電動機(kW)3.7
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥53,600~税込¥58,960~1セット3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応コンバータ、D232V-CAB、DFX-422CAB、DINV-485CAB用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→D-SUB9P変換ケーブル、D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと