カテゴリ

  • 自動車補修部品(464)
  • 制御機器(141)
  • 安全靴・作業靴(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 切削工具(54)
  • 自転車部品(44)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • バイク部品(34)
  • 農業機械(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 測定用品(25)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 物流用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 事務用品(14)
  • 作業工具(10)
  • 建築金物(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(7)
  • 家電(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-2f」の検索結果

関連キーワード
1,169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンセット P-2F(フッ素コート) ALLEX

    ピンセット P-2F(フッ素コート)

    ALLEX
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 先細設計で細かい作業に最適です。
    用途精密作業に、ホビー用、クラフト用先端形状先細型全長(mm)115仕様フッ素コーティング仕様トラスコ品番836-6527材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)12板厚(mm)1.5先端幅(mm)0.7
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • LP ルーバー 日東工業

    LP ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ 多治見無線電機

    コネクタ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ

    バキュームパッド ゴム形式(金具無)

    コガネイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準
  • 光パッチコード用識別表示板 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    光パッチコード用識別表示板

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,198税込4,618
    1袋(50個)
    当日出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
    乳白材質ポリプロピレン仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-20~60
  • 小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E03シリーズ

    多治見無線電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール 91213-P2F-A01 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール 91213-P2F-A01

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    409税込450
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーISUZU、HONDA主な適合純正品番91213-P2F-A01・5-86007-314-0・91213-PE1-722・91213-PD2-004・91213-PH1-013・5-86007-313・5-86007-315・5-86007-315-0・5-86007-314・5-86007-313-0・91213-PC6-003・91213-PE1-721
  • エスロン PTFEパッキン セキスイ

    エスロン PTFEパッキン

    セキスイ
    179,800税込197,780
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3材質EPDM、PTFE特性耐食性、耐薬品性種別フランジ用全面パッキン種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • Keptアクスタケース レイメイ藤井

    Keptアクスタケース

    レイメイ藤井
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    推しのアクスタや、かわいい小物を収納できるミニポーチ。キーホルダー付き。アクスタ本体と台座を入れる2段透明ポケット付き【推しのアクスタや、可愛い小物を見せて持ち歩こう】 推しのアクスタやグッズを入れて持ち歩けるポーチです。 お気に入りの推しを詰め込んで持ち歩ける推しカラーのアクスタケース。 アクスタの本体と台座を入れることができるポケットに加えて2段分のポケットが付いています。 キーホルダーがついているので、リュックやカバンにつけて持ち歩くことができます。 アクスタ以外にも、コスメなどの小物入れとして使用しても便利です。 透明度が高いの推しのアクスタをいつでも眺められるし、背面のメッシュが丁度良い背景になるので写真移りもバッチリ。 しっかりしたファスナー口と出し入れしやすい長めの引手がトレードマークで、多彩なカラーをラインナップ。 「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。
    仕様キーホルダー付き材質PVC、ポリエステル本体質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×20
  • 木床用丸座 中西産業

    木床用丸座

    中西産業(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    DC-592WF/DC-593WF用
    材質仕上クロメート
  • 小形丸形コネクタ E05シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E05シリーズ

    多治見無線電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    接続方式バヨネット結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応
  • OLP フード付ルーバー 日東工業

    OLP フード付ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • フリープラグ KTC

    フリープラグ

    KTC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。本体材質:スチール+樹脂。最高使用圧力:1.0MPa。耐圧力:2.0MPa。シール材質:ニトリルゴム。使用温度範囲:-20℃~60℃。ねじサイズ:R1/4(PT1/4)
    材質(本体)スチール+樹脂ねじサイズR1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1.0全長(mm)58質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)19.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
  • 複車(POM)(スチール製) ヤボシ

    複車(POM)(スチール製)

    ヤボシ
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)複車
    用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます耐荷重(kg)70(2個当り)材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:POMポリアセタールボルト標準(ネジ部78mm)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • ロックピン用スパナ タンガロイ

    ロックピン用スパナ

    タンガロイ
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • フレンド2連結・分岐 常圧 SK11

    フレンド2連結・分岐 常圧

    SK11
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    2台のコンプレッサーを連結して使用できます。プラグは逆止弁なので、接続していなくてもエアーは放出しません。ツインカプラとしても使用可能です。最高圧力が同じコンプレッサーに繋げて使用可能で、空気吐出量を大幅アップに貢献します。
    用途コンプレッサーの連結。材質鋼鉄タイププラグ逆止弁タイプ
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • DSPシリーズFタイプ蓋 DICプラスチック

    DSPシリーズFタイプ蓋

    DICプラスチック
    219税込241
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)パッキンなし
  • GLP 角丸ルーバー 日東工業

    GLP 角丸ルーバー

    日東工業
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • 回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ 緑測器

    回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ

    緑測器(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
    種類接触形電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100軸径(Φmm)6抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±3絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V質量(g)約35
  • 接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ 緑測器

    接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ

    緑測器
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    種類接触形電気的回転角度(°)340(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)3.175抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.5(50℃)質量(g)約20
  • DSPシリーズFタイプ本体 DICプラスチック

    DSPシリーズFタイプ本体

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
  • Type-C 4in1ハブ ポータブル Feeltek

    Type-C 4in1ハブ ポータブル

    Feeltek
    4,098税込4,508
    1台
    当日出荷
    USB-PDは最大100Wの充電に対応。Windows/MacOS/androidに対応(デバイスのPD対応が必要です)。HDMIポートを利用してスマホ・タブレット・ノートPCから外部モニターに映像の出力が可能。iPadPro/Airやandroid端末(OTG機能に対応したもの)をハブ経由でminiPCとして使用可能。デュアルUSB-Aポートを搭載、2台の外部機器を接続して同時にデータ転送作業や充電ができます。サンドブラスト仕上げアルミ合金ケースが効率的な放熱を実現しています。
    寸法(mm)幅263×奥行31.6×高さ11.6質量(g)52±5出力USB-C100W PDパススルー対応、USB-A2.0ポート×1、USB-A3.1Gen1ポート×1(5Gb/s)、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファンサイズ(mm)Φ95×97.1厚さ(mm)33
  • トロリー複車((POM))(スチール製) ヤボシ

    トロリー複車((POM))(スチール製)

    ヤボシ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)トロリー複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
    用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。耐荷重(kg)35(1個当り)材質本体:SPHC/車:POMポリアセタール/軸受:オイルレスメタル呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • 複車(POM)(ステンレス製) ヤボシ

    複車(POM)(ステンレス製)

    ヤボシ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。吊り下がっている軸は360°回転します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!耐荷重(kg)70(2個当り)材質SUS304ステンレス製(軸受:ステンレス製オイルレスメタル、車:POM(ポリアセタール))ボルト標準(ネジ部78mm)呼称2号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • スーパチェーン 椿本チエイン

    スーパチェーン

    椿本チエイン
    739税込813
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
  • HP Engage Express自立型スタンド 10(ペイメントアーム、プリンター、プレゼンテーションスキャナー付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express自立型スタンド 10(ペイメントアーム、プリンター、プレゼンテーションスキャナー付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 10(ペイメントアーム、プリンター、プレゼンテーションスキャナー付き)。
  • HP Engage Express自立型スタンド 9(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express自立型スタンド 9(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    429,800税込472,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 9(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル付き)。
  • HP Engage Express 自立型スタンド 11(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル、プレゼンテーションスキャナー付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 自立型スタンド 11(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル、プレゼンテーションスキャナー付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 11(ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル、プレゼンテーションスキャナー付き)。
  • HP Engage Express 自立型スタンド 8(ペイメントアーム、プリンター付き) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 自立型スタンド 8(ペイメントアーム、プリンター付き)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    ペデスタル。HP Engage Express 自立型スタンド 8(ペイメントアーム、プリンター付き)。
  • HP Engage Express バッグホルダー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express バッグホルダー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    バッグホルダー。HP Engage Express バッグホルダー。
  • HP Engage Express 卓上型スタンド用 BCSクレードル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Engage Express 卓上型スタンド用 BCSクレードル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    カウンタートップ BCS クレードル。
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A・40A) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A・40A) 1次送り連携2回路タイプ リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム 1次送り連携2回路タイプ縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×1、40A×1
  • 郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    開錠番号が変更できる可変プッシュ錠タイプ・抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
    投函タイプ前入れ前出し施錠方法可変プッシュ錠仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/No.4仕上
  • 【リビルト】 オルタネーター(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ(30A・40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ(30A・40A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応 太陽光連携2回路タイプ縦(mm)350ブレーカ自家発電用連携:20Aドア入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A×1、40A×1
...