カテゴリ
- バイク純正部品(1,016)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(999)
- 物流用品(544)
- 自動車補修部品(468)
- 制御機器(220)
- 安全靴・作業靴(73)
- 切削工具(56)
- 自動車純正部品(44)
- 自転車部品(44)
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- パソコン/周辺機器(39)
- 測定用品(37)
- バイク部品(35)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 農業機械(31)
- 電気材料(27)
- メカニカル部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 安全用品(15)
- 事務用品(14)
- 家電(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 作業工具(11)
- 機構部品(8)
- 建築金物(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- オフィス家具(5)
- 防犯用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- カー用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全保護具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(984)
- SMC(918)
- ウカイ(岐阜産研工業)(519)
- NAKANO(435)
- CKD(66)
- シモン(48)
- ホンダ(40)
- Panaracer(パナレーサー)(33)
- omron(オムロン)(31)
- MAZDA(マツダ)(31)
- 日東工業(26)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- SAMTEC(21)
- ミドリ安全(20)
- 富士電機(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- Xiaomi(14)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p-2f」の検索結果

ピンセット P-2F(フッ素コート)
ALLEX¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 先細設計で細かい作業に最適です。用途精密作業に、ホビー用、クラフト用先端形状先細型全長(mm)115仕様フッ素コーティング仕様トラスコ品番836-6527材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)12板厚(mm)1.5先端幅(mm)0.7
コネクタ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
光パッチコード用識別表示板
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,198税込¥4,6181袋(50個)当日出荷ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板色乳白材質ポリプロピレン仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-20~60
小形丸形コネクタ E03シリーズ
多治見無線電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から93日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール 91213-P2F-A01
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥409税込¥4501個翌日出荷適合メーカーISUZU、HONDA主な適合純正品番91213-P2F-A01・5-86007-314-0・91213-PE1-722・91213-PD2-004・91213-PH1-013・5-86007-313・5-86007-315・5-86007-315-0・5-86007-314・5-86007-313-0・91213-PC6-003・91213-PE1-721
エスロン PTFEパッキン
セキスイ¥179,800税込¥197,7801箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3材質EPDM、PTFE特性耐食性、耐薬品性種別フランジ用全面パッキン種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
Keptアクスタケース
レイメイ藤井¥879税込¥9671個当日出荷から翌々日出荷推しのアクスタや、かわいい小物を収納できるミニポーチ。キーホルダー付き。アクスタ本体と台座を入れる2段透明ポケット付き【推しのアクスタや、可愛い小物を見せて持ち歩こう】 推しのアクスタやグッズを入れて持ち歩けるポーチです。 お気に入りの推しを詰め込んで持ち歩ける推しカラーのアクスタケース。 アクスタの本体と台座を入れることができるポケットに加えて2段分のポケットが付いています。 キーホルダーがついているので、リュックやカバンにつけて持ち歩くことができます。 アクスタ以外にも、コスメなどの小物入れとして使用しても便利です。 透明度が高いの推しのアクスタをいつでも眺められるし、背面のメッシュが丁度良い背景になるので写真移りもバッチリ。 しっかりしたファスナー口と出し入れしやすい長めの引手がトレードマークで、多彩なカラーをラインナップ。 「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。仕様キーホルダー付き材質PVC、ポリエステル本体質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×20
小形丸形コネクタ E05シリーズ
多治見無線電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から93日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換接続方式バヨネット結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応
OLP フード付ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(2個)当日出荷から4日以内出荷材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
複車(POM)(スチール製)
ヤボシ¥1,798税込¥1,9781個欠品中トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)複車用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます耐荷重(kg)70(2個当り)材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:POMポリアセタールボルト標準(ネジ部78mm)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
フレンド2連結・分岐 常圧
SK11¥11,980税込¥13,1781個当日出荷2台のコンプレッサーを連結して使用できます。プラグは逆止弁なので、接続していなくてもエアーは放出しません。ツインカプラとしても使用可能です。最高圧力が同じコンプレッサーに繋げて使用可能で、空気吐出量を大幅アップに貢献します。用途コンプレッサーの連結。材質鋼鉄タイププラグ逆止弁タイプ
ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
スマートガイドポール 2フック
常磐精工¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷質量(kg)2.2色シルバータイプ2フック種類両側フックベース径(Φmm)300材質(フック)スチール(メッキ仕上げ)材質(ポール)アルミ押出し材(アルマイト仕上)材質(ベース)スチール(表面コートステンレス)使用場所屋内専用
フレームレスパーテーションWLPパネル用 安定脚
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681セット(2本)3日以内出荷から8日以内出荷適合本体WLPパネル高さ(mm)170品名安定脚片側用奥行(mm)200間口(mm)32
DSPシリーズFタイプ蓋
DICプラスチック¥219税込¥2411個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)パッキンなし
GLP 角丸ルーバー
日東工業¥7,998~税込¥8,798~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
エスロン VPパイプ
セキスイ¥61,980税込¥68,1781本3日以内出荷用途排水用材質硬質塩化ビニル管(PVC)形状パイプ色グレー規格JIS K6741規格長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP
接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ
緑測器¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷種類接触形電気的回転角度(°)340(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)3.175抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.5(50℃)質量(g)約20
小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1セット翌日出荷省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。 小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。 アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。色電着塗装(色:黒)
回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ
緑測器(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個欠品中防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。種類接触形電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100軸径(Φmm)6抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±3絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V質量(g)約35
小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷から翌々日出荷小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。仕様電着塗装(色:黒)
DSPシリーズFタイプ本体
DICプラスチック(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
Type-C 4in1ハブ ポータブル
Feeltek¥4,098税込¥4,5081台当日出荷USB-PDは最大100Wの充電に対応。Windows/MacOS/androidに対応(デバイスのPD対応が必要です)。HDMIポートを利用してスマホ・タブレット・ノートPCから外部モニターに映像の出力が可能。iPadPro/Airやandroid端末(OTG機能に対応したもの)をハブ経由でminiPCとして使用可能。デュアルUSB-Aポートを搭載、2台の外部機器を接続して同時にデータ転送作業や充電ができます。サンドブラスト仕上げアルミ合金ケースが効率的な放熱を実現しています。寸法(mm)幅263×奥行31.6×高さ11.6質量(g)52±5出力USB-C100W PDパススルー対応、USB-A2.0ポート×1、USB-A3.1Gen1ポート×1(5Gb/s)、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応
プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,298税込¥1,4281セット(10個)翌日出荷ボックスの内側に収まりますから、ボックス深さのままの仕上がり寸法で施工できます。
...